カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)

「7304b」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DBNTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1組
当日出荷から32日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ) カクダイ蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)カクダイ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ
単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7300番台NSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラー玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)アンギュラー玉軸受 7300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン ハバヒロカナオレ 60MM OHSATO(大里)ステン ハバヒロカナオレ 60MMOHSATO(大里)
649税込714
1個
翌々日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7300形NSK(日本精工)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受7300番台 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受7300番台NSK(日本精工)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 BL1G NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BL1GNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7300番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7300番台SKF(日本エスケイエフ)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん オール電化対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A搭載品感震ブレーカー搭載エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
アンギュラ玉軸受 BDF/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDF/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
幅(mm)30軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 7300形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300形NTN(エヌティーエヌ)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
クランクケ-スアセンブリ 三菱クランクケ-スアセンブリ三菱
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
フォールディング取ッ手(SUM22L/クロームメッキ) ノーブランドフォールディング取ッ手(SUM22L/クロームメッキ)ノーブランド
2,488税込2,737
1個
16日以内出荷
耐食性にすぐれています。
材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SUS304材質(ブッシュ)POM材質(ハンドル部)SUM22L バレル研磨後クロムメッキ
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
5,298税込5,828
1個
44日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
BP-733引出しユニット HAMILeX(ハミレックス)BP-733引出しユニットHAMILeX(ハミレックス)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
B-7302・7304・7321・7322・7324・7328用スペアー棚板 収納に最適 収納に便利な引出しユニットを、オプションにてご用意 引出しはタブレットやデジタルカメラ等を収納する場合でも傷が付かないよう、厚みのあるフェルト生地を底に配置 自由なカスタマイズ 棚板、引出しなど、用途に合わせて内部を自由にカスタマイズ
適合B-7302 / 7304、B-7321 / 7322 / 7324 / 7328質量(kg)約2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×233×38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×276×50総耐荷重(kg)約5
AVラック HAMILeX(ハミレックス)AVラックHAMILeX(ハミレックス)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
奥行き350mmの薄型設計。 上段オープン 設置機器を美しく見せる上段オープンスタイル 過不足ない収納力も備えた薄型壁寄せスタイル こだわりの表面材 美しさと質感にこだわったエンボス加工仕上げの木扉を採用 台座にはステンレス調シートを配する事で、コントラストと高級感を演出 静音性の高い木扉 木扉にはソフトダウンステーを使用 静かで高級感のある開閉を実現 自由なカスタマイズ 木扉内は、別売の棚板、引出しなど、用途に合わせて内部を自由にカスタマイズ 引出しはタブレットやデジタルカメラ等を収納する場合でも傷が付かないよう、厚みのあるフェルト生地を底に配置 スリムな薄型設計 奥行き350mmの薄型設計で、どんな空間にもフィット オプションのテレビ転倒防止スタンド KP-225を組み合わせれば、よりすっきりとしたスタイリッシュな設置が可能
付属品転倒防止ロープ耐荷重(kg)底板:60以下天板耐荷重(kg)60以下棚板耐荷重(kg)30以下総耐荷重(kg)約120