カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
- バイク純正部品(22)
- 農業機械(18)
- メカニカル部品(16)
- 自動車補修部品(11)
- 切削工具(11)
- 作業工具(9)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIG DAISHOWA(4)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NTツール(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SMC(230)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- エスコ(3)
- ホンダ(22)
- マキテック(14)
- ミヤコ自動車(2)
- 大喜多(2)
- 日本精器(6)
- 日本紐釦貿易(3)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

JIS相当品シクネスゲージ
双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個ほか当日出荷から20日以内出荷JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
JISシクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)形状A型硬度HV400以上JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
マジックテープ A(オス)
日本紐釦貿易(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻(5m)当日出荷から8日以内出荷●たっぷり使える大巻の縫い付け用面ファスナー(マジックテープ)です。こちらはオス(フック側)単品となります。縫製用として優れた耐久性を誇り、衣類や寝具、介護テープとしても幅広く活用されています。業務用や大量の制作を行う際にもコストパフォーマンスに優れた一品です。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格A(オス)
ラジエターキャップ
(138件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら