カテゴリ
- 塗料(139)
- 厨房用品(35)
- 科学研究・開発用品(22)
- 店舗什器・備品(16)
- 鈑金・塗装(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 洗剤・除去剤(6)
- 制御機器(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- マスク(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッペホームプロダクツ(23)
- カンペハピオ(20)
- アサヒペン(17)
- サンデーペイント(17)
- アトムハウスペイント(16)
- オオイ金属(13)
- 菊水化学工業(13)
- 神東塗料(13)
- BAN-ZI(10)
- TRUSCO(8)
- PROST's(8)
- ロックペイント(7)
- 伸和(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- アズワン(4)
- 日東工器(4)
- ミヤキ(4)
- エスコ(3)
- オオモリ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「7l 缶」の検索結果

密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥13,880税込¥15,2681個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
空缶 ねじ口
BeHAUS(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ねじ式で確実にキャップできます。用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
ウッドガード 外部用
アサヒペン(12件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(7L)当日出荷から4日以内出荷ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
平角缶 取手付き
ニッコー¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
一斗缶 スチール製 18L
(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
18-8高性能保温食缶シャトルドラム
THERMOS(サーモス)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷内フタ・外フタの2枚フタ構造 クリップ付で、ケータリング性能に優れています。 ネジを使わずクリップ交換が出来ます。種別内フタ付
デカリュック
FUKUTOKU(福徳産業)(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷両サイドに大きめのポケット付き。その他収納スペース多数!材質ポリエステル質量(g)約820容量(L)約32寸法(cm)30×22×48
密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付
サンダイヤ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。材質ステンレス18-8(SUS304)
灯油缶
土井金属化成¥23,980税込¥26,3781箱(20個)当日出荷灯油の少容量の小分けに便利です。用途灯油専用缶として材質ポリエチレン、NBR幅(mm)275高さ(mm)230質量(g)550奥行(mm)145容量(L)約6口径(Φmm)50危険物の類別非危険物
CA-27L3シリーズ吸収缶
重松製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番816-7310種別吸収缶区分L3質量(g)約58取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM28・GM80S・GM165粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TN68ダイオキシン類対策用Lv2対応可能アズワン品番1-8457-11鳥インフルエンザ類対策用対応可能通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦300
KO19-0電磁調理器対応給食缶
仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応材質NSSC180持ち手吊手
5L灯油缶 消防法適合品
北陸土井工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(g)(約)550容量(L)(約)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230
低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX
重松製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1つの吸収缶間で25特定物質に対応します。用途土壌作業。トラスコ品番420-3321質量(g)90適合マスクGM-185-1、GM81S国家検定合格番号TN202最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦370
ナチュールクーラー 7L
伸和¥3,098税込¥3,4081個翌日出荷携帯ベルト付材質ポリプロピレン質量(kg)1.11内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×202 (底部216×125)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×221×282収納の目安【500mlペットボトル】6本【350ml缶】横9本
平角缶(1ケ口)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980税込¥32,9781箱(20本)翌々日出荷持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
プラスチック保温食缶みそ汁用
TKG(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可材質ポリプロピレン
19-0IH対応スタッキング給食缶
仔犬印(本間製作所)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から4日以内出荷NSSC180仕様で耐食性に優れています。電磁対応の給食缶がスタッキングできるようになりました。材質19-0ステンレス(NSSC180)
KO 19-0 角型 給食缶
仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷スタッキング可能・空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから 空気を注入して簡単に蓋が外せます。IH対応
アルマイト段付二重食缶
オオイ金属¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷給食調理にたずさわっているユーザーの声を折り込み、 すべての問題を解決した全く新しい保温食缶なのです。 開発にあたり、長時間の耐久・保温テストを重ねた新製品です。
18-8ダブル汁食缶(フック付) (吊付)
UK(三宝)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷二重構造の為、保温力に優れています。上蓋、下蓋の二重蓋方式。保温性能2時間後 保温性能6時間後 6L 95℃→82℃以上 95℃→62℃以上10L 95℃→82℃以上 95℃→63℃以上14L 95℃→85℃以上 95℃→70℃以上材質18-8ステンレス+白ゴムパッキン質量(kg)3容量(L)6フック3ヶ付外径×深さ(Φmm×mm)235×240TKG品番9-0195-0301TKG品番(2017)6-0183-0301
SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)
SUGICO(スギコ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から4日以内出荷塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
強力サビ止め ホワイト 7L
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2367材質変性エポキシ