曜日別特売

ナチュールクーラー 7L

ナチュールクーラー 7L - 伸和ナチュールクーラー 7L - 伸和ナチュールクーラー 7L - 伸和

携帯ベルト付

材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.11
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×150×202 (底部216×125)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×221×282
収納の目安
【500mlペットボトル】6本【350ml缶】横9本
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 8125211881252118-1-0167-1001チョコミント
¥3,100
¥3,098
¥3,408(税込)
翌々日出荷
- 8125212781252127-1-0167-1003カフェラテ
¥3,100
¥3,098
¥3,408(税込)
翌々日出荷
- 8125213681252136-1-0167-1002ソーダポップ
¥3,100
¥3,098
¥3,408(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする