カテゴリ
- メカニカル部品(289)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
- 自動車純正部品(102)
- ねじ・ボルト・釘(90)
- 作業工具(63)
- 制御機器(56)
- 切削工具(55)
- 農業機械(48)
- 建築金物(38)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 機構部品(30)
- 測定用品(30)
- パソコン/周辺機器(30)
- バイク純正部品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 科学研究・開発用品(20)
- 電気材料(17)
- 自動車補修部品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 物流用品(12)
- 電動工具(11)
- オフィス家具(10)
- バイク部品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 溶接用品(6)
- 家電(6)
- 学童・教育用品(6)
- 厨房用品(5)
- 防犯用品(4)
- 安全保護具(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 食品・飲料(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(41)
- CKD(25)
- MAZDA(マツダ)(72)
- Optibelt(13)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- SAMTEC(15)
- SMC(221)
- StarTech.com(13)
- THK(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- TOSTEM(LIXIL)(13)
- TRUSCO(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- エスコ(27)
- エバオン(13)
- コノエ(127)
- トヨタ(14)
- 三木プーリ(48)
- 大阪魂(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-30D~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油無給油磁石内蔵有無有
DDT-DSG Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(19件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
ウエルケーブル アースクリップ ターミナル
ウエルドテック社¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から5日以内出荷アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブル
単列深溝玉軸受 6800番台 DD
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
音声アラーム
DENSO(デンソー)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています寸法(mm)Φ94×77.5定格電圧(V)DC12・24使用可能温度範囲-30~80℃音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)使用可能電圧(V)DC11~DC32発音体スピーカー
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
単列深溝玉軸受 6830DD
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)190幅B(mm)20番号【NSK】6830DDU寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)150呼び番号6830シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ
ホームテイスト¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも 限られたスペースも有効活用できる、人気のスリム隙間収納ラック! 幅約30cmというスリムさで、キッチンやリビングの隙間収納にも利用可能! 組合わせて大容量収納としてもお使いいただけます! 6枚の可動棚は3cmピッチでお好きな高さに合わせられます!材質パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板質量(kg)15高さ(mm)1800種類オープン奥行(mm)295間口(mm)290
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)5.26寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
配管用温度検出器
azbil(旧:山武)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から82日以内出荷シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金
サーマロイDタイプ 標準素材
大同メタル工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から10日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ
ギケン¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ
ギケン¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から6日以内出荷溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。用途伝動装置および一般機械などに
18V コードレス植木バリカン CH1830DA
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途植木・生垣などの剪定、枝打ち、ガーデニングに寸法(mm)刃物:300質量(kg)2能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ
ギケン¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら