カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(669)
  • 切削工具(404)
  • メカニカル部品(114)
  • 制御機器(107)
  • 作業工具(56)
  • カー用品(39)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 防犯用品(33)
  • 事務用品(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 測定用品(21)
  • 電動工具(18)
  • 建築金物(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 機構部品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 安全保護具(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • バイク部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 厨房用品(5)
  • 日用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 医療(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)

「80角」の検索結果

1,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ角パイプ 80×80×2.0 アルインコ

    アルミ角パイプ 80×80×2.0

    アルインコ
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ、A6063S T5質量(kg)6.74表面処理B1アルマイト
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(3件のレビュー)
    349税込384
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • アルミ角パイプ 光モール

    アルミ角パイプ

    光モール(48件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • スチール角パイプ 光

    スチール角パイプ

    (26件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • アルミ角棒 光モール

    アルミ角棒

    光モール(23件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整スペーサ 20t 中央精機

    高さ調整スペーサ 20t

    中央精機
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)20材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気

    SanACE ACファン(プラグコード付属)

    山洋電気(28件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • アルミ角パイプ 生地 アルインコ

    アルミ角パイプ 生地

    アルインコ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量で加工性がすぐれた角パイプ
    材質アルミ(A6063S T5)生地
  • ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド

    ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
    材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(25mm)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-27
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(17/18mm)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-29
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    (3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れています。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:28mmバイアル瓶用
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-37
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • 【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ アングル(A6063)

    ノーブランド(50件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • ホールダウンプレート用80角座 タナカ

    ホールダウンプレート用80角座

    タナカ
    349税込384
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼版及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)9寸法(mm)80×80表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト穴径(Φmm)15
  • ステラ テーブル 80角 不二貿易

    ステラ テーブル 80角

    不二貿易
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×72
  • バーガー袋 白無地 大黒工業

    バーガー袋 白無地

    大黒工業(28件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100枚)
    当日出荷
    バーガー袋は食品を入れ易いので、幅広いメニューに使えます。内側にラミネート加工をしているため、油やソースのにじみを抑えます。
    材質デザイン白無地
  • ケースファン 80角あり 長尾製作所

    ケースファン 80角あり

    長尾製作所
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
    寸法(mm)80×80×25コネクタ3pinリード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)期待寿命(時間)30
  • ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ FFC

    ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ

    FFC
    1,788税込1,967
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • パークくず入れ80マルエス角型(スチール) CONDOR(山崎産業)

    パークくず入れ80マルエス角型(スチール)

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    大型のくず入れを設置したい公園や学校におすすめです。
    容量(L)103幅(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×680奥行(mm)460高さ(mm)680トラスコ品番480-5224種別パークくず入れ材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生PP100%形状角形質量(kg)5.5ホワイト内径(Φmm)上枠内径約角435、下枠内径約角370キャスターなしグリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体キャスターの有無なし
  • ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型

    SURE(石崎電機製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
    トラスコ品番805-2510質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-80R
  • ファンモータ用ファンガード NMB(ミネベア)

    ファンモータ用ファンガード

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 80mm角DCファン GB[制御機器]

    80mm角DCファン

    GB[制御機器]
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    80mm角のDC12Vファンです。PC用ファンと同形状の3-pinコネクタがついています。
    寸法(mm)80×80×15回転数(min-1[r.p.m])2500(±10%)定格12V/0.25Aコネクタ2.54mmピッチ3P(一般的なPC用ファンと同形状です)
  • バーガー袋 大黒工業

    バーガー袋

    大黒工業
    589税込648
    1パック(100枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    バーガー袋は食品を入れ易いので、幅広いメニューに使えます。内側にラミネート加工をしているため、油やソースのにじみを抑えます。
  • DCファンモータ(24V 80mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 80mm角)

    メルコテクノレックス
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン 60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備 単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現 コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.29センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))55回転速度6200min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)2.1静圧(Pa)157
  • DCファンモータ(12V 80mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 80mm角)

    メルコテクノレックス
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.14センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))35回転速度3460min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.25静圧(Pa)51
  • 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm オリエンタルモーター

    平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)80
  • 刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425 サンドビック

    刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    当日出荷
    外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。
    用途鋼用。被削材P勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)5コーナーR(mm)0.8母材超硬材種4425内接円径(mm)11
  • 角タブ80(セット) サンコー(三甲)

    角タブ80(セット)

    サンコー(三甲)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    材質PPブルー高さ(mm)(内寸)276容量(L)75.4短辺(mm)(内寸)470、(外寸)535長辺(mm)(外寸)755有効内寸(mm)短辺:410、長辺:630外寸法・高さ(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)276
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • 7x 80mm 4角キリ エスコ

    7x 80mm 4角キリ

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA567AB-4全長(mm)170
  • 刃先角80°コンセプトチップ コロターン300 4415 サンドビック

    刃先角80°コンセプトチップ コロターン300 4415

    サンドビック
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    当日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ
    用途鋼用。被削材PK切刃長さ(mm)4勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)11母材超硬材種4415
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
...