カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
- 清掃用品(24)
- 切削工具(23)
- 科学研究・開発用品(18)
- 制御機器(6)
- 保管用品(6)
- 梱包用品(6)
- 研磨材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 自動車補修部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(17)
- システムポリマー(16)
- OSRAM(オスラム)(14)
- 福助工業(7)
- サンエイ化学(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- CEJN(セイン)(6)
- SANDVIK(5)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(5)
- WATSON(4)
- アキレス(3)
- サンキン(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- PIAA(3)
- ピカコーポレイション(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 三鈴工機(2)
- JOHNAN(2)
- ヤマニパッケージ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「800l 箱」の検索結果
![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50回分)ほか当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
おしぼり パールL丸 800本
九州紙工¥13,980税込¥15,3781箱(800枚)5日以内出荷おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。材質レーヨン不織布寸法(mm)【おしぼり】260×300入数100枚ポリ×8袋
おしぼり 和紙L丸 800本
九州紙工¥14,980税込¥16,4781箱(800枚)5日以内出荷おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。材質レーヨン不織布寸法(mm)【おしぼり】260×300入数100枚ポリ×8袋
使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff 93-800(アセトン耐透過クラス1対応)
TOWA(東和コーポレーション)¥4,998税込¥5,4981箱(30枚)当日出荷アセトンに対しクラス1の耐透過性能を実現したことで、作業性の良い「使い切り」という選択肢が選べるようになりました。標準的なニトリル使い捨て手袋と比較して約15倍のアセトン耐性を保持しているので、薄手でありながら安全に作業できる時間を大幅に確保できます。アセトンを使用する短時間作業に「使い捨て」として使用できるので、高い作業性を維持しながらコスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。JIS T8116に準拠した品質なので、高度な安全管理が求められる現場でも安心して導入できます。シリコンフリーかつEN1149規格に合格した帯電防止性能を備えているので、塗装工程や静電気を嫌う精密作業にも適応します。用途部品や器具の洗浄。塗装前の脱脂や下地処理作業。実験器具やガラス製品の洗浄。化学薬品の小分けや充填作業。接着剤やシーラントの除去。シール面の脱脂洗浄。塗装器具の洗浄。金型の清掃など。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45色オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)機能耐透過性、帯電防止全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)耐透過性アセトン(15分以上)
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)
MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。付属品試薬、試験管
石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明
システムポリマー¥279~税込¥307~1袋(30枚)ほか当日出荷から4日以内出荷新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、持ち手付き、マチ付きの「カサカサタイプ」、レジ袋(ビニール袋)手提げ(手さげ)つきなので、買い物用の袋としてはもちろん、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。口が結びやすく、書類を抱えてのゴミ出しもスムーズ。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。材質高密度ポリエチレン石灰石約25%色半透明
サンキンパレット コイルタイプ
サンキン(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
ポリ袋(リール巻・ロール)
タイミーパック¥23,980税込¥26,3781箱(95枚×6巻)ほか当日出荷様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です用途幅150mmの小袋から幅800mmの大袋(70Lペール用)まで、品種豊富なポリ袋です。形状ロール
石灰石約25%使用 エコポリ袋 半透明
システムポリマー(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、「カサカサタイプ」、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。材質高密度ポリエチレン、灰石約25%色半透明
ちのしお重曹
地の塩社¥109~税込¥120~1袋(60g)ほか当日出荷から4日以内出荷環境にやさしい洗浄剤。国産重曹100%。国産重曹100%。化粧品工場で作ってます。食品の重曹と同じ成分なので安心・手軽にお使いいただける優れものです。お手持ちのスプレー容器にサッと溶かして、換気扇フード、スイッチ回りの手垢、下駄箱、生ゴミの消臭、お風呂の湯あかや排水溝の汚れ、分解・研磨して落とします。入浴料やひじ・かかとのケアにもご使用いただけます。穏やかなアルカリ(弱アルカリ性)なので毎日の手軽なお掃除・お手入れにぴったりです。酸性のニオイや汚れを分解して落とします。・おふろの残り湯はお洗濯やお掃除に。・気になるひじやかかとの角質のお手入れに。・キッチンや室内のしつこい油汚れに。・冷蔵庫・食器棚・靴箱の気になるニオイの脱臭に。・ナベのコゲつき落としに。・カーペットのお掃除に。【使用方法】。1:重曹で台所のお掃除。ガスレンジ、換気扇、シンクの汚れに直接ふりかけるか、。水を含ませたスポンジに、小さじ1杯程度の重曹をつけて磨いた後、洗い流します。※固いスポンジは傷をつけることがあるので使用しないでください。2:重曹でナベのこげつき落とし。ナベに7分目程度まで水を入れ沸騰させた後、重曹1/2カップを静かに入れて一晩置き、。翌日柔らかくなったコゲを濡らして柔らかくしたタワシで落とします。※固いスポンジは使用しないでください。ナベに傷が入ります。※熱湯に重曹を入れると発泡しますのでやけどに充分注意してください。3:重曹で冷蔵庫・食器棚・靴箱の消臭。重曹を1カップ程度、空き瓶などに入れてフタをせず置き、時々かき混ぜて、2ヶ月程度毎に取り替えます。使用後はお掃除などに再利用できます。4:重曹でカーペットのお掃除。重曹をカーペット全体にうすくふりかけ、しばらく置いて掃除機をかけます。※毛足が極端に長いものには使用しないでください。5:重曹でボディケア。ボディソープを適量手にとり、重曹を5g~10g程度を混ぜ合わせて泡立てます。ゆっくりとマッサージするように全身を洗い、流してください。ひじやかかとのお手入れには、適量をとり、お湯で柔らかくした後、やさしくこすってください。・お好みに応じて使用量を調節してください。※異常のある部位は避け、こすりすぎないように注意してください。※目のまわりにはご使用になれません。目に入らないように注意してください。目に入った時は絶対にこすらず充分に洗い流してください。いずれも異常が残る場合は、医師に相談してください。6:お風呂に入れて入浴剤として。浴槽の湯(約180~200L)に30gを入れ、よくかき混ぜて溶かし、入浴してください。《お風呂の残り湯はお洗濯やお掃除に使えてエコ生活》。重曹という物質は洗浄剤としても活躍する素質なので、残り湯はお洗濯に使えてお得です。浴槽の汚れも軽くこすって流すだけで簡単にきれいになります。材質炭酸水素ナトリウム商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(3個)欠品中電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)
ケニス(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック
クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100枚)ほか当日出荷から9日以内出荷ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)砥粒酸化アルミニウム外径(mm)127
コロカットQF 端面溝入れ用チップ
サンドビック¥3,198~税込¥3,518~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。勝手なし刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
キュービトロン2 フッキット フィルムディスク 775L
3M(スリーエム)¥5,298~税込¥5,828~1箱(50枚)当日出荷3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します。用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがしに。色紫ディスクタイプ穴なし
LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
キュービトロン2 フッキット クリーンサンディングフィルムディスク 775L
3M(スリーエム)¥5,598~税込¥6,158~1箱(50枚)当日出荷3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します。独自の多孔パターンが優れた吸塵性能で目詰まりを防ぎ、生産性向上とクリーンな作業環境を実現します。用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがしに。色紫ディスクタイプ多孔質、吸塵対応
バイオ25業務パック HD
タイヨーマーク(中川製袋化工)¥229~税込¥252~1個(10枚)ほか当日出荷から6日以内出荷バイオマス原料25%以上配合ごみ袋。グリーン購入法適合品。薄くて強い高密度ポリエチレンを採用。材質HDPERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サンキンメッシュパレット キャスター付き
サンキン(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から11日以内出荷コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
純水器
サンエイ化学¥49,980税込¥54,9781個(1セット)当日出荷実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPDH-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。TDSメーター付き。カートリッジ純水器 CPDH-10T-TDS の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)とTDSメーターがセットで付属しております。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
ミセスロイドフローラル ウォークインクローゼット用
白元アース¥1,398税込¥1,5381箱(3個)翌日出荷洗いたてのようなやさしい香りのする防虫剤。 広い空間をしっかり守ります。 防虫・消臭・黄ばみ防止機能つき。 収納空間のダニよけ効果も。 ウォークインクローゼット2畳分(7800Lまで)。 1年間有効。シリーズミセスロイド使用期間(年)1
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷クランプ剛性大です。用途溝入れ加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325
CoroCut(R)1・2 アルミ合金倣い加工用チップ
サンドビック¥59,980~税込¥65,978~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷用途中切削被削材N勝手なし刃幅公差(mm)-0.02~0.02コーナー数2チップブレーカーアルミニウム/倣い/中送り切刃数2
コロカット1・2 旋削加工用チップ
サンドビック¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷レールロックで高いクランプ剛性です。用途旋削加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN刃幅公差(mm)0~0.1材種1145
旋削加工用チップ コロカット1・2 4325
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷クランプ剛性大です。用途旋削加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK材種4325





![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)