カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,447)
  • メカニカル部品(2,328)
  • 切削工具(893)
  • 配管・水廻り設備部材(758)
  • 自動車純正部品(707)
  • 機構部品(686)
  • 油圧機器・油圧ホース(664)
  • 科学研究・開発用品(551)
  • 物流用品(460)
  • バイク純正部品(419)
  • ねじ・ボルト・釘(387)
  • FA担当者のオススメ新商品(335)
  • 保管用品(309)
  • 制御機器(308)
  • トラック純正部品(293)
  • 作業工具(290)
  • 空調・電設資材(282)
  • 測定用品(280)
  • 清掃用品(273)
  • 厨房用品(253)
  • パソコン/周辺機器(204)
  • 建築金物(155)
  • 電動工具(139)
  • バイク部品(132)
  • 照明(131)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(131)
  • 農業機械(131)
  • 作業服(124)
  • 電気材料(123)
  • 船舶用品・漁業資材(116)
  • 研磨材(110)
  • 店舗什器・備品(101)
  • 医療(101)
  • 自動車補修部品(92)
  • 建材・エクステリア(88)
  • 事務用品(87)
  • 農業・園芸資材(82)
  • 介護用品(81)
  • オフィス家具(77)
  • 防災用品(55)
  • 溶接用品(54)
  • 家電(48)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • 塗料(37)
  • 梱包用品(36)
  • バッテリー・電装(32)
  • 自転車部品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 日用品(23)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 防犯用品(20)
  • 住設機器(20)
  • 救急・衛生(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 安全保護具(18)
  • 手袋(17)
  • カー用品(15)
  • ヘルスケア(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • マスク(13)
  • 安全用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 農具(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 縫製用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • エンジン工具(4)
  • テープ(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 食品・飲料(1)

「80l」の検索結果

20,651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(34件のレビュー)
429税込472
1本(80g)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(69件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1パック(25個)
当日出荷から94日以内出荷
角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウ角型袋 自立式 フレコン生地仕様モノタロウ(28件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付) 長谷川工業アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付)長谷川工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。踏ざん踏面幅(mm)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)220天板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×270最大使用質量(kg)150
ちょい曲げエクステンション L型 80° JET INOUE(ジェットイノウエ)ちょい曲げエクステンション L型 80°JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
4輪折りたたみガーデンワゴン 65L 80kg SIS4輪折りたたみガーデンワゴン 65L 80kgSIS(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
キャンプやアウトドア、レジャー、ガーデニングなどなど!重たいものまとめて運搬するときに大活躍!コンパクトに折りたためるカントリーワゴンです。前輪が360度可動するので荷物の運搬に最適!上下に動くハンドルなので女性の力でも楽に運べます!カバーやタイヤは取り付けられているので、届いてすぐに使えます。
材質スチール、オックスフォード質量(kg)5.2耐荷重(kg)80内容量(L)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:73.5×46×89(ハンドル最高時)、収納時:18×49×64内寸(幅×奥行×高さ)(cm)ワゴン:60×40×24
プッシュ式角型レジスターQRF150L80SW WG用 花粉除去フィルター ACE(エース)プッシュ式角型レジスターQRF150L80SW WG用 花粉除去フィルターACE(エース)
879税込967
1個
当日出荷
直径(Φmm)150
ステンレス ラインハンドル(L=80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ラインハンドル(L=80)TAKIGEN(タキゲン)
5,285税込5,814
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)140寸法L(mm)80寸法D(Φmm)34寸法P(mm)13寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10寸法H3(mm)6寸法H4(mm)21寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)2表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00722
フィルタ(LO D80×L100 ヤンマーフィルタ(LO D80×L100ヤンマー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フィルタ(LO D80×L100
角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様 モノタロウ角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様モノタロウ(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
スリット鉢 CSM-L 兼弥産業スリット鉢 CSM-L兼弥産業(196件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形モスグリーン
フラットファイルJ ナカバヤシフラットファイルJナカバヤシ(46件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。 樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)種類フラットファイルエコマーク認定認定背幅(mm)18穴数2とじ厚(mm)15
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(666件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト)ノーブランド(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063
プッシュ式角型レジスターQRF100L80SW WG用 花粉除去フィルター ACE(エース)プッシュ式角型レジスターQRF100L80SW WG用 花粉除去フィルターACE(エース)
769税込846
1個
当日出荷
直径(Φmm)100
重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8) TAKIGEN(タキゲン)重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10159
L80用端具 長谷川工業L80用端具長谷川工業
2,298税込2,528
1セット(4個)
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種L80質量(kg)0.01
重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6)TAKIGEN(タキゲン)
839税込923
1個
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10160
ヒンジ(L80×W45×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)TAKIGEN(タキゲン)
88税込97
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)6寸法L(mm)80寸法W(mm)45寸法d(Φmm)4.3寸法N(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30タキゲンコード10268
ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,687税込1,856
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:95質量(g)315寸法L(mm)80寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11120
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ充電式インパクトドライバーセット 18Vモノタロウ(153件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)販売区分業務用
ステンレス ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)
148税込163
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4タキゲンコード10708
検知管 ガステック検知管ガステック(17件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(178件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ充電式クリーナー18V用 本体のみモノタロウ(82件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に吸込仕事率(W)21集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)16付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個長さ(mm)440幅(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)130材質(本体)ABSタイプカプセル式シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ真空度(kPa)3.8適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)商品タイプ本体のみ販売区分業務用
山型工具箱 TRUSCO山型工具箱TRUSCO(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(142件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
純正インクカートリッジ EPSON IC80L EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC80LEPSON(81件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
種別純正品適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 054
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
バーサクラフト ツキネコバーサクラフトツキネコ(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
18Vバッテリー用充電器 モノタロウ18Vバッテリー用充電器モノタロウ(74件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。長さ(mm)136幅(mm)106高さ(mm)69質量(g)384コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)2.3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
タオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウタオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用モノタロウ(5件のレビュー)
649税込714
1パック(3枚)
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
スチール ロングアイボルト TRUSCOスチール ロングアイボルトTRUSCO(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
...