カテゴリ
- パソコン/周辺機器(187)
- 制御機器(113)
- 安全用品(17)
- 測定用品(17)
- オフィス家具(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 鈑金・塗装(11)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- バイク純正部品(7)
- 農具(7)
- メカニカル部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 事務用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- バイク部品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- GYEON(ジーオン)(9)
- HARWIN(60)
- LIAN LI(9)
- NAKATAKI(8)
- Qlight(16)
- RS PRO(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- StarTech.com(43)
- アルス(5)
- エレコム(4)
- センチュリー(40)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(11)
- メディアカバーマーケット(18)
- 工進(4)
- 日栄インテック(5)
- 昭和コーポレーション(6)
- 積水樹脂(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「80pc」の検索結果

チューブ取付用ハイカプラ プラグ
日東工器(8件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ワンタッチ着脱のチューブフィッター付用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ
SK11¥789税込¥8681個当日出荷チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質本体:鋼鉄接続方式ワンタッチ式常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
PP製フラットファイル A4S C
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10冊)当日出荷から3日以内出荷表紙半透明タイプ。PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。材質表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)サイズA4・S型質量(g)80タイプタテ型寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18
ドリルねじシンワッシャー ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(5本)当日出荷から翌々日出荷頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
カーボンチョキ 剪定型
アルス¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。用途高所の枝切り仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製全長(mm)1800質量(g)420刃長(mm)60材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木15
ドリルねじ六角 ステン
MIYAGAWA(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(3本)当日出荷から翌々日出荷六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
ルアー p-ce 80S PC80Sシリーズ
アムズデザイン¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷から8日以内出荷攻略の隙間を埋める1ピース。リップ付きシンペンp-ce 100のダウンサイジングモデル。ノーマルモデル顔負けの飛距離を叩き出し、やや下のレンジをトレースを可能にしました。ベイトの小さい時期やラフコンディション、低活性でボトムにステイしているなど、あらゆる場面で活躍してくれます。仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2014/07/10種別シンキング全長(mm)80質量(g)15フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)40~70
やきつかナット
由良産商¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
予測録画機能付き貼るだけ小型防犯カメラセット増設カメラ
ブロードウォッチ¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷100万画素(ハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。IPX7相当の防水性能で屋外設置も可能(ただし、ケーブル接続部は養生が必要)用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の撮影に仕様夜間フルカラーあり寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)質量(g)カメラ:40(ケーブル・スタンド含む)解像度100万画素出力信号AHDコネクタRCA動作温度(℃)カメラ:-20~50画角約130°(対角)防水IPX7
送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き
スイデン¥17,900税込¥19,6901個3日以内出荷トラスコ品番813-1220質量(kg)3.9長さ(m)5ダクト径(Φmm)280アズワン品番64-9623-44
蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥499税込¥5491個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式PC吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥669税込¥7361個4日以内出荷外面被覆鋼管用吊配管金具です。用途VLP VD用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8板幅(mm)25
重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車
SAMSONG¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重材質(車輪)耐湿ウレタンストッパーなし車輪タイプ単輪
3ポイントハーフグラス保護メガネ
トーアボージン¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷形状二眼型質量(g)26フレーム色グレー機能二眼フレームレス、軟質鼻パッド付、フリッパーテンプル、ストレートモダン、耐衝撃PC防曇レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
ハピアフロア トレンドウッド柄
DAIKEN(旧:大建工業)¥32,980税込¥36,2781箱(6枚)7日以内出荷流行をいち早く取り入れた化粧床材 トレンドを映した豊かな木目の表情が魅力の個性あふれる床材です。用途フローリング・床材~戸建用特殊加工化粧シート床材~ハピアフロア トレンドウッド柄長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
高枝鋏ポールチョキ 剪定型
アルス¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし用途高所の枝切りに仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)1817質量(g)695刃長(mm)60表面処理フッ素樹脂加工刃切断対象枝材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ステンレス蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
ステンレス蝶番式PC吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷外面被覆鋼管用吊配管金具です。用途VLP VD用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
チタンホーマナット 1種
由良産商¥149,800税込¥164,7801箱(80個)4日以内出荷チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている種別1種材質純チタン規格1種
線鋲ステンレス製ビス止めタイプ
ケージーパルテック¥3,598~税込¥3,958~1本ほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車
SAMSONG¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重材質(車輪)耐湿ウレタンストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
Bulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10A
BULGIN¥839税込¥9231個3日以内出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = フランジ取り付け、基板実装オス・メス = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
スリーカットビーズ 糸通しビーズ 外径約2.2mm 1m入り MSB-CRシリーズ
TOHO(トーホー)¥339税込¥3731枚6日以内出荷表面がランダムにカットされているので、自然な輝きが楽しめます。材質ガラス外径(Φmm)2.2
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥46,980~税込¥51,678~1箱(80個)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
...