カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
- 制御機器(26)
- 店舗什器・備品(26)
- パソコン/周辺機器(17)
- バイク部品(9)
- 卓上消耗品(9)
- 日用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(6)
- 自動車補修部品(6)
- 厨房用品(5)
- 測定用品(5)
- カー用品(4)
- 介護用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 安全保護具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(196)
- パール金属(9)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- 鶴賀電機(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- cotta(6)
- XP POWER(5)
- エンペックス気象計(4)
- ファミリー・ライフ(4)
- omron(オムロン)(3)
- シチズン(3)
- HEIKO(3)
- ワコウ(3)
- 福井クラフト(3)
- StarTech.com(3)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(2)
- ダイキン工業(2)
- HAKKO(白光)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「85w-90」の検索結果

ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90
LIQUI MOLY¥3,498税込¥3,8481本(1L)当日出荷ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
コンベヤスタンド RAF
メイキコウ¥10,980税込¥12,0781台16日以内出荷から26日以内出荷軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
コンベヤスタンド RAS
メイキコウ¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。 ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。 スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ホワイトボックス
HEIKO(74件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10箱)当日出荷マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。材質白Eフルート段ボール色ホワイト
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
サイドブラシ(HARD)(KSM950S/TRAC/1050
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷スイーパー用サイドブラシ用品。 。 硬さ:ハード。 直径(mm):420。 梱包込み重量(kg):1.1。 。 適合機種。 KM75/40W G、KM75/40W Bp、KM85/50W G、KM85/50W Bp、KM90/60R G、KM90/60R G Adv、KM90/60R Bp Adv
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
アルボースクリーンジェル カートリッジ
アルボース¥3,798税込¥4,1781個(800mL)当日出荷すぐれた除菌力で素早く便座の雑菌を除去し、乾きが早く、サラッとした使い心地です。ポンプ一体型カートリッジは密封包装で衛生的。細菌や汚れを寄せつけません。用途便座の除菌成分エタノール、カモミラエキス質量(g)730タイプ業務用内容量(mL)800/個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×85×122使用場所トイレ
ファストチャージャー ダイレクトボトル ポーチ付
パール金属¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
グ~ンと伸びるフィット式ソファカバー
ファミリー・ライフ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷サラッとした肌触りの良いカバーで1年中快適に素敵な時間を満喫。伸縮性のある生地なので、ソファにぴったりフィット。かぶせるだけで新品のソファのように変身。ご家庭で簡単に洗えます。グ~ンと伸びる!簡単装着できるタテヨコ伸縮生地を使用しました。タテヨコストレッチ。手洗いOK!材質ポリエステル100%
おうちルームデジタル温湿度計
エンペックス気象計(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷から7日以内出荷自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。仕様温度・湿度寸法(mm)90×85×20質量(g)100電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90設置方法卓上/背面マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ用テスター
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正なし動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回アズワン品番64-8522-35
デジタルMini温度・湿度計 時計
エンペックス気象計(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用寸法(mm)約90×85×20使用温度範囲(℃)0~50電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)使用湿度範囲20~90%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)設置方法卓上/背面マグネット材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
3Way カーインバーター
セーブインダストリー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。用途使用電力の目安。電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W。USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)。USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W。USB充電最大:18W。TypeC充電最大:18W付属品取扱説明書、保証書(6か月分)材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼出力(W)定格70/最大80(コンセント)電流(A)空運転:0.2本体寸法(mm)90×45×41本体質量(g)73出力電圧(V)DC110~156入力電圧(V)DC12使用環境温度(℃)0~40保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護USB出力:DC5V 3.1A
丸ケープ
ワコウ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷大きめサイズで下の衣類を汚しません。材質ナイロン100%(防水・静電気防止加工)寸法(幅W×長さL)(cm)90×85首廻り(cm)48後ろ丈(cm)43
OPボードン袋
HEIKO¥439税込¥4831パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷防曇加工したOPP袋です。 テープ付きタイプで剥離紙が帯電防止のアルミ紙になっており、作業効率がアップします。 食品衛生法規格基準適合商品です。材質OPPボードンフィルム
プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から翌々日出荷標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
キーホルダー型呼び出しチャイムセット
リーベックス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。送信機は小型でキーホルダー付きなので、常に身につけておけます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(コイン形リチウム電池×2個:テスト用付属)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(41.5W×72H×15Dmm)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機30g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)アズワン品番65-9134-99
ビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載
エレコム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。 モバイルプリンタ収納用のインナーケースと、アクセサリを収納できるポーチが付属したモバイルプリンタ収納キャリングバッグです。 収納スペースが2つに分かれた2室式で、一方にモバイルプリンタを、もう一方にノートPCや書類などを収納可能です。 モバイルプリンタ収納部には、モバイルプリンタを衝撃から守るクッション素材を使用したインナーケースが付属しています。 インナーケースに重ねて収納できるポーチが付属しており、ケーブルやカートリッジを一緒に収納可能です。 PC収納部には、PCを衝撃から守るPCポケットと、小物の整理に便利なファスナー付きポケットを装備しています。 16.4インチワイドサイズノートPCが収納可能です。 PC収納部にはバッグを開けさせないジッパーロックを装備しており、大切なPCや収納物の盗難を防ぎます。 フロントの小ポケット内部には、バッグを座席などに固定して置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 キーが不要のダイヤルロック方式を採用しています。 フロントポケットには、携帯電話や携帯オーディオプレーヤーの収納に便利なポケット、ペンホルダーが付いています。 トロリーバッグのハンドル部分に固定できるトロリーホールド機能が付いています。 着脱可能なショルダーベルトが付属し、肩掛けでも手さげでも使用可能な2WAYタイプです。用途モバイルプリンタとノートパソコンを一緒に持ち運ぶときに最適。 モバイルプリンタ収納部にクッション素材を使用しています。 置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 肩掛けとしても手提げとしても使用できます。付属品インナーケース×1、アクセサリポーチ×1、ショルダーベルト×1仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:900mm~1320mm)材質ポリエステル色ブラック質量(g)バッグ本体:950※付属品除く、ショルダーベルト:120タイプカジュアルバッグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:420×180×320 ※取手含まず、付属インナーケース:350×90×220、付属アクセサリポーチ:350×80×100機能【拡張機能】×内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:390×65×290、390×90×290、付属インナーケース:345×85×200、付属アクセサリポーチ:345×75×95パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×45×280※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナー付きポケット×2・ペンホルダー×3・セキュリティーワイヤーロック×1、【気室内】ファスナー付きポケット×2・オープンポケット×1気室数2気室ロック機能パソコン収納部にダイヤル錠(3桁)
TOUCH シリコーンマルチスクレッパー
パール金属¥379税込¥4171個当日出荷少しの工夫で洗い物が手軽に。フライパン、食器や鍋の隅まできれいにできます。食洗器対応。材質表面:シリコーンゴム、中芯:ステンレス製、耐熱温度:230度色ブラック質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×5
ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯。 人感センサー式。 IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現。 光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。 雨にぬれる場所でも使用可能、IP54。 簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも。 選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません。 (モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯。 (モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯。 (モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書質量(g)170全光束(Lm)全点灯:800/常夜灯モード:20保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による)光源LED(交換不可)/電球色・昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85使用周囲温度(℃)(点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒点灯時間(モード2・3)満充電時…約12~18時間点灯回数(モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回エコロジー商品省エネ
ラウンドマグ2個セット
HARIO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電子レンジ・食洗機使用OK。お洒落な耐熱ガラス製グラス2個セットです材質本体/耐熱ガラス質量(g)223(2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×85×90満水容量(mL)360
バスケットワゴン 丸パイプ脚
ストア・エキスプレス(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台翌日出荷従来のワゴンよりも太い丸パイプ脚を採用し耐荷重をアップ!重量物の陳列にも使用できます。 高さが3段階に調節可能材質スチール製 粉体塗装質量(kg)5.5直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部:19.1、枠部分:6耐荷重(kg)40深さ(cm)13
耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ
貝印¥449税込¥4941個当日出荷シンプルデザインと見やすい文字がポイントの、200mlまで計量できる計量カップ材質AS樹脂容量(mL)230、200(計測)質量(g)55耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)85×60×90アズワン品番65-1224-98
ゴールデンパッドχ
DAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ディテクトリレー
鶴賀電機¥37,980税込¥41,7781台欠品中警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))精度最大値の±0.5%以内再現性±0.1%以内(動作点)設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下入力信号DC4~20mA設定範囲0~99%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)
SMC¥7,974~税込¥8,771~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
ポーチ
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷ポーチ内で収納物がバラバラにならないように仕切りやポケット付きです。 適度なクッション入りで収納物を保護します。 型崩れしにくいしっかりした生地を採用しています。セット内容ハンドストラップ撥水加工あり
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個当日出荷大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4×USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●対応規格:USB Power Delivery 3.1●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W色ブラックポート数4ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応