カテゴリ

  • 制御機器(749)
    • 受動部品その他関連用品(23)
    • 基板用コネクタ(213)
    • ナイロンコネクタ(21)
  • 作業工具(59)
    • 自動型(10)
  • 電気材料(372)
    • 可動用ケーブル(36)
    • 標準絶縁キャップ(88)
  • バッテリー・電装(11)
    • バッテリー取付部品(1)
  • パソコン/周辺機器(133)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 溶接用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8awg」の検索結果

1,405件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット セット エンジン (8AWG) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8AWG)

    MAZDA(マツダ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
  • 配線コネクター 8AWG COシリーズ 長輝ライトテック

    配線コネクター 8AWG COシリーズ

    長輝ライトテック
    ¥769税込¥846
    1袋
    当日出荷
    高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
    仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:8AWG/8.4mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-53
  • JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 8AWG to 8AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 8AWG to 8AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 10.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWG最大ワイヤサイズAWG = 8AWGスタッドサイズ = 4mm全長 = 23.8mmUL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクト 8AWG クリンプ ANDERSON POWER PRODUCTS

    コンタクト 8AWG クリンプ

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Con 製品群:PP75 SB50 シリーズ コンタクト 種別:ピン ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:SB 50 コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:-アズワン品番65-1586-27
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG

    日本コネクト工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG

    日本コネクト工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:#10, 8AWG to 8AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:#10, 8AWG to 8AWG

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 10mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = #10コンタクト材質 = 銅厚さ = 1.1mm全長 = 16mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:13mm, 8AWG to 8AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:13mm, 8AWG to 8AWG

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 22mm最小ワイヤサイズmm2 = 10mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = 13mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1.1mm全長 = 23mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤 TERMINYLシリーズ, 8AWG to 8AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤 TERMINYLシリーズ, 8AWG to 8AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = TERMINYL絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 6.73mm最小ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤コンタクトめっき = 錫全長 = 36.2mmMIL-T-7928、タイプII、クラス2. TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子. 8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 8AWG 10mm2 8AWG 10mm2 アンシュラウド RS PRO

    RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 8AWG 10mm2 8AWG 10mm2 アンシュラウド

    RS PRO
    ¥46,980税込¥51,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズmm2 Max = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWG適合電線サイズAWG Max = 8AWGピン径 = 4.3mmピン長さ = 14mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル リング タング #10 8AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル リング タング #10 8AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥129~税込¥142~
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • RS PRO スプライスコネクタ 8AWG 非絶縁 バットスプライス 銀 RS PRO

    RS PRO スプライスコネクタ 8AWG 非絶縁 バットスプライス 銀

    RS PRO
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS非絶縁圧着バットスプライス. 非絶縁圧着バットスプライスはチューブ型銅から生成されています。 これらの非絶縁圧着バットスプライスは各種ワイヤレンジで用意されています。
    仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズ = 8 AWG全長 = 21mm直径 = 7mm適合電線サイズAWG Max = 8AWG色 = 銀コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUB コンタクト ピン 12-8AWG ソルダー 日本モレックス(molex)

    D-SUB コンタクト ピン 12-8AWG ソルダー

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-26
  • D-SUB コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ 日本モレックス(molex)

    D-SUB コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    13日以内出荷
    仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-21
  • ターミナル オープン バレル スプライス 8AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル オープン バレル スプライス 8AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥189税込¥208
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:AMPLIVAR シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:10AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:8mmイ ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:-アズワン品番65-1389-62
  • コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Type XII シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:Gシリーズ Mシリーズ CPCコネクタアズワン品番65-1437-92
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 8AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 8AWG

    WEIDMULLER
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:57A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1573-07
  • コンタクト ピン 8AWG クリンプ ハーティング

    コンタクト ピン 8AWG クリンプ

    ハーティング
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:- コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクトアズワン品番65-1622-75
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 5POS 8AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 5POS 8AWG

    WEIDMULLER
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:5 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:38A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 8AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 8AWG

    WEIDMULLER
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:38A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 8AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 8AWG

    WEIDMULLER
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:38A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1571-47
  • ターミナル ブロック バリア 6POS 8AWG 日本モレックス(molex)

    ターミナル ブロック バリア 6POS 8AWG

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    16日以内出荷
    仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-92
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 8AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 8AWG

    WEIDMULLER
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:38A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1571-50
  • リング タング ターミナル 5/16インチ 8AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リング タング ターミナル 5/16インチ 8AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥299~税込¥329~
    1個
    16日以内出荷
  • リング タング ターミナル 3/8インチ 8AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リング タング ターミナル 3/8インチ 8AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    16日以内出荷
    仕様スタッド サイズ メトリック:- スタッド サイズ インペリアル:3/8inch 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:10.54mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:レッドアズワン品番65-1390-44
  • ターミナル ブロック バリア 4POS 8AWG 日本モレックス(molex)

    ターミナル ブロック バリア 4POS 8AWG

    日本モレックス(molex)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    16日以内出荷
    仕様列数:2 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-91
  • ターミナル ブロック バリア 3POS 8AWG 日本モレックス(molex)

    ターミナル ブロック バリア 3POS 8AWG

    日本モレックス(molex)
    ¥869税込¥956
    1個
    16日以内出荷
    仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-90
  • ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 22-8AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 22-8AWG

    WEIDMULLER
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:36A 定格電圧:550Vアズワン品番65-1554-14
  • ターミナル クローズド エンド スプライス 8AWG グリーン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル クローズド エンド スプライス 8AWG グリーン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥679税込¥747
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:8mmイ 絶縁体 色:グリーン 絶縁体 材質:PVC(ポリ塩化ビニル)アズワン品番65-1391-15
  • ターミナル リング タング 5/16インチ レッド 8AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル リング タング 5/16インチ レッド 8AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥849税込¥934
    1個
    16日以内出荷
    仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:10.54mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:レッドアズワン品番65-1390-83
  • ターミナル ブロック DIN レール 2POS 22-8AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル ブロック DIN レール 2POS 22-8AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1アズワン品番65-1387-13
  • ターミナル ブロック ヒューズ 20-8AWG 1X1/4IN WEIDMULLER

    ターミナル ブロック ヒューズ 20-8AWG 1X1/4IN

    WEIDMULLER
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:220V 本体 長さ:60mmアズワン品番65-1608-51
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • Crimp tool 26-8 AWG square profile RS PRO

    Crimp tool 26-8 AWG square profile

    RS PRO
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2最小ワイヤサイズ = 0.14mm2最小ワイヤサイズ = 10.00mm2全長 = 176mmRS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790') 122-1790/< ') /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791') 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
  • Crimp tool 26-8 AWG hexagon profile RS PRO

    Crimp tool 26-8 AWG hexagon profile

    RS PRO
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2最小ワイヤサイズ = 0.14mm2最小ワイヤサイズ = 10.00mm2全長 = 176mmRS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790') 122-1790/< ') /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791') 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
  • 反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業

    反射スリム看板 看板ガード付

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地仕様看板ガード付材質鉄板、反射シート色白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥249税込¥274
    1式
    当日出荷
    平行ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。メスDCプラグ仕様
    電流(A)7まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG18/0.75SQ