カテゴリ
- 制御機器(216)
- 受動部品その他関連用品(2)
- 基板用コネクタ(152)
- ナイロンコネクタ(7)
- 作業工具(38)
- 自動型(9)
- 電気材料(176)
- 可動用ケーブル(27)
- バッテリー・電装(11)
- バッテリー取付部品(1)
- パソコン/周辺機器(74)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 溶接用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 測定用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 日本コネクト工業(2)
- RS PRO(56)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(1)
- JST(日本圧着端子製造)(16)
- 大電(7)
- 阪神電線(4)
- 共立電子産業(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(36)
- StarTech.com(33)
- ニチフ(22)
- PANDUIT(パンドウイット)(18)
- 大栄電線工業(17)
- フエニックス・コンタクト(16)
- DAIKO(大光電機)(14)
- ダイヘン(13)
- ワイドミュラー(13)
- マリンテック(12)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「8awg」の検索結果

バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG
日本コネクト工業¥2,998税込¥3,2981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG
日本コネクト工業¥3,398税込¥3,7381箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:#10, 8AWG to 8AWG
RS PRO¥7,298税込¥8,0281袋(50個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 10mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = #10コンタクト材質 = 銅厚さ = 1.1mm全長 = 16mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:13mm, 8AWG to 8AWG
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 22mm最小ワイヤサイズmm2 = 10mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = 13mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1.1mm全長 = 23mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤 TERMINYLシリーズ, 8AWG to 8AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様シリーズ = TERMINYL絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 6.73mm最小ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤コンタクトめっき = 錫全長 = 36.2mmMIL-T-7928、タイプII、クラス2. TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子. 8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Crimp tool 26-8 AWG square profile
RS PRO¥52,980税込¥58,2781個当日出荷仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2最小ワイヤサイズ = 0.14mm2最小ワイヤサイズ = 10.00mm2全長 = 176mmRS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790') 122-1790/< ') /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791') 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
Crimp tool 26-8 AWG hexagon profile
RS PRO¥53,980税込¥59,3781個当日出荷仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2最小ワイヤサイズ = 0.14mm2最小ワイヤサイズ = 10.00mm2全長 = 176mmRS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790') 122-1790/< ') /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791') 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格
bitstrong(ビットストロング)¥799~税込¥879~1個当日出荷から7日以内出荷・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥249税込¥2741式当日出荷平行ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。メスDCプラグ仕様電流(A)7まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG18/0.75SQ
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥379税込¥4171式当日出荷キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)。オスプラグ規格外径5.5mm×内径2.1mm
ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当
DAIKO(大光電機)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源白熱灯200W相当調色の可否否
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥379税込¥4171式6日以内出荷キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまで。メスプラグ規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
ベースダウンライト 傾斜天井用
DAIKO(大光電機)¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷寸法(mm)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深75質量(kg)0.4電圧(V)AC100ランプ付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)
DAIKO(大光電機)¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷質量(kg)0.5取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
LEDスポットライト (LED内蔵)
DAIKO(大光電機)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
LED間接照明/調光
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで)取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ)
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷取付埋込専用径(Φmm)112電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
UL2468耐熱2心平行線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(2m)ほか当日出荷から4日以内出荷ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気、電子機器の内部配線.色黒種類難燃ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)2AWG18絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6導体構成(本/mm)33/0.18導体外径(Φmm)1.19UL規格UL2468定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.01×4.05耐電圧(V/min)AC2000
18AWG シリコンケーブル5色セット
SELECTED BY MARINTEC¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷柔らかく、高温環境でも扱いやすい。耐熱シリコン被覆を採用した18AWG配線ケーブル・5色各5mセット。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・シリコン素材を採用し、優れた耐熱性と柔軟性を実現!。・狭いスペースでも取り回しやすく、さまざまな配線作業に最適。・はんだ付けしやすい設計!被覆が溶けにくく、スムーズな加工が可能。・曲げやすくクセが付きにくいため、電子機器や制御機器の内部配線にもオススメ。・電源線や信号線の識別がしやすい、赤/黒/黄/青/緑の5色を各5mずつセット。・必要な長さに合わせてカットして使用可能
CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ
DAIKO(大光電機)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷径(Φmm)115電圧(V)AC100ランプランプ付埋め込み深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
シリコン平行ケーブル 10m
SELECTED BY MARINTEC¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
CS-MTW (CE)
タツタ電線¥12,980税込¥14,2781巻(100m)7日以内出荷国内外向け規格ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥32,980~税込¥36,278~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥43,980~税込¥48,378~1本5日以内出荷北米向けマルチケーブルです。用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
マルチストリッパー
(115件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合電線(mm2)0.13~6適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥33,980~税込¥37,378~1本(10m)ほか5日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷北米向けマルチケーブルです。用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181本(1本)5日以内出荷本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。12V・24V機器に最適で、約5A程度までの電流でご使用いただけます。プラグ形状はオス・メスともに外径5.5mm/内径2.5mmで、一般的なDC機器と高い互換性があります。ケーブルはAWG18を採用しており、狭い箇所への配線や可動部での使用に最適です。長さは2mです。UL2464規格準拠で、取り回しやすく柔軟性にも優れています。用途ACアダプターの出力側、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など
...