カテゴリ
- メカニカル部品(56)
- 科学研究・開発用品(47)
- パソコン/周辺機器(21)
- 自動車補修部品(20)
- 医療(19)
- 事務用品(18)
- 測定用品(16)
- 機構部品(14)
- バイク部品(13)
- 制御機器(12)
- 自動車純正部品(12)
- オフィス家具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 卓上消耗品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業機械(6)
- 作業工具(6)
- 保管用品(5)
- 物流用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ヘルスケア(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(9)
- MDF(エムディーエフ)(5)
- Merck(メルクミリポア)(10)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- Optibelt(13)
- PALL(ポール)(13)
- PGA(5)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- クツワ(5)
- ケナメタル(5)
- ナビス(アズワン)(16)
- ナベヤ(6)
- バンドー化学(4)
- マルアイ(6)
- ワゴジャパン(4)
- 三ツ星ベルト(9)
- 第一計器(12)
- 鹿島化学金属(UKB)(39)
- 麻場(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ニッケル10.9CAPPK=13X8PK=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)翌々日出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金D:6×t:0.5
Millcell HY 5-layer cell culture Flask, T-1000, sterile, 8/pk 8PK
Merck(メルクミリポア)¥73,980税込¥81,3781セット(8個)翌々日出荷仕様幅、mm:12、推奨培地容量(mL):200-300、表面積(cm2):1000、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 5層セルカルチャーフラスコ、T-1000、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済高さ(mm)51品名ミリセル(Millicell)HYフラスコ包装1/バッグアズワン品番61-0207-18アプリケーション多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。





サイドパーツ付きジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Nobile ノービレ】
ホームテイスト(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(8枚)翌日出荷から3日以内出荷セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット 衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 安心して使える低ホルムアルデヒド商品 水洗いできるから、汚れても安心 レイアウトしやすいサイドパーツ付き用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
丸洗いタイマー
タニタ(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。 リピート機能付。 しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。付属品単4乾電池2本仕様水洗いOK、マグネット付材質ABS、PET寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22測定範囲1秒~99分99秒材質(本体)ABS、PET質量(g)約110(乾電池含)電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本電源DC3V、単4乾電池2本使用表示形式デジタル設定時間最大99分99秒/最小1秒保証期間1年最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112防水性IPX7音量(dB)(切替可)大100/中85/小70カウントダウン機能○リピート機能○
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーピンク MOT-SRING08-PK
MOTTERU¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷推しを可愛くアピール!こだわりのハート窓デザインのマグネットリング。強力マグネットでピタッと固定、MagSafe対応のiPhoneやQi2対応スマホ、ケースでかんたんに使える。360°回転リングでお好みの位置で使えて、動画視聴に便利な横スタンドにも早変わり。安定したホールド感で、大切なスマホの落下を防止、画面の端まで操作しやすい。どの機種、ケースでもつかえるようになる、メタルリングステッカー付き。推しカラーで選べる!キュートな3色のバリエーション付属品メタルリングステッカー・取扱説明書兼保証書材質PET、PC、亜鉛合金色ラブリーピンク本体質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4×58対応機種「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhone:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース ■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2026年4月現在)です※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・AndroidiPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。保証期間初期不良のみ交換対応耐荷重(g)スマートフォン本体、ケース合わせて300以内





+1
徳用パワフルマグネット20個入
ミツヤ(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(20個)当日出荷直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)厚さ(mm)9直径(Φmm)18包装紙箱特性強力







ループクリップ 脱着式
オープン工業(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチで取り外しができる脱着式。材質(ひも)再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PPひも長(cm)約90ひも幅(cm)約1



FBライトトレー 35cmリムライトレー
マルケイ(国際化工)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。 熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。 重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。高さ(mm)17短辺(mm)269長辺(mm)349電子レンジ×食器洗浄機○
リールキーホルダー KH-48
MIZAR(ミザールテック)¥739税込¥8131個当日出荷から4日以内出荷バッグやベルトなどに取り付けられるリールキーホルダーです。バックルタイプなのでバッグやベルトなどに簡単に取り付けて、鍵やミニライトなどを携帯することができます。リングに取り付けたアイテムを引っ張るとリールが伸びるため、バッグなどに取り付けたままでご使用頂けます。材質(リール)ナイロン耐荷重(g)約100リール長さ(m)0.6
サンテナーPK-8
サンコー(三甲)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷種別PK-8材質PP有効内寸(mm)380×302×72外寸(mm)428×338×86内寸(mm)390×310×80機構底面水抜き孔有フタなし底形状斜格子リブ
端子台操作用ドライバー
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
体組成計インナースキャン
タニタ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。 シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。 立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。ひょう量(kg)150目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。用途FAN参考品番52237-23578型式GK5XAB山数8ベルト長さ(mm)1557メーカーUDトラックス代表車種クオンベルト形PK形







iPhone16e用 エアクッションケース
PGA¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から8日以内出荷360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。仕様ワイヤレス充電可能適合機種iPhone 16e質量(g)38タイプケース型素材TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14


COB LEDキーライト(小)
ELPA(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
パイプファン(排気用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から翌々日出荷お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。用途局所換気扇用付属品プラグコード適合パイプ呼び径10cm埋め込み寸法(mm)Φ100
ケアリーヴ ポケモン ジュニアサイズ
ニチバン¥419税込¥4611個(18枚)当日出荷から4日以内出荷お子さまの指にフィットする防水仕様のジュニアサイズ。水を通さず肌の動きにフィット。白くふやけにくい寸法(mm)【テープ】21×58【パッド】12×22内容ジュニアサイズ18枚(6デザイン×3枚)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210医薬品医療機器等法一般医療機器
三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から9日以内出荷リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら