スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーピンク MOT-SRING08-PK
推しを可愛くアピール!こだわりのハート窓デザインのマグネットリング
強力マグネットでピタッと固定、MagSafe対応のiPhoneやQi2対応スマホ、ケースでかんたんに使える
360°回転リングでお好みの位置で使えて、動画視聴に便利な横スタンドにも早変わり
安定したホールド感で、大切なスマホの落下を防止、画面の端まで操作しやすい
どの機種、ケースでもつかえるようになる、メタルリングステッカー付き
推しカラーで選べる!キュートな3色のバリエーション
- 付属品
- メタルリングステッカー・取扱説明書兼保証書
- 材質
- PET、PC、亜鉛合金
- 色
- ラブリーピンク
- 本体質量(g)
- 約25
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約58×4×58
- 対応機種
- 「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhone:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース ■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2026年4月現在)です※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・AndroidiPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。
- 保証期間
- 初期不良のみ交換対応
- 耐荷重(g)
- スマートフォン本体、ケース合わせて300以内
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
































![Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232150-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232037-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232631-261109-02.jpg)