カテゴリ
- 農業機械(8)
- 機構部品(6)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- ギガ・セレクション(3)
- AFAM(アファム)(3)
- アイセル(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- トップ工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- トーアボージン(1)
- ニチアス(1)
- PRESSOL(1)
- 久保寺軽金属工業所(1)
- ミツビシ(1)
- brembo(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- BLACHAWK(1)
- SBS(1)
- ホワイトサム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「9-039-11」の検索結果

保護面
トーアボージン¥1,898税込¥2,0881個欠品中シールド部分が上下自在で軽量です。材質バンド/PEバンド形状防災面寸法(mm)シールド:175×200×1t質量(g)約75材質(シールド)PVCアズワン品番9-039-11
TOMBO No.9039炭素繊維パッキン
ニチアス¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)16.5
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ディスクカップリング ACDシリーズ
アイセル¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から34日以内出荷今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
7丁組スパナ
トップ工業¥8,798税込¥9,6781セット(7本)当日出荷軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244色(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
ラバーガスケットセット
PRESSOL¥38,980税込¥42,8781セット翌日出荷セット内容9×15(70ヶ)・11×18(20ヶ)・12×18(80ヶ)・13×20(20ヶ)・17×24(45ヶ)・22×30(20ヶ)・23×27(11ヶ)・30×39(9ヶ)・35×39(3ヶ)厚さ(mm)1![[53個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64484569-260619-02.jpg)
[53個組] 工具セット
エスコ¥55,000税込¥60,5001個翌日出荷5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeロック対応
BUFFALO(バッファロー)¥3,490税込¥3,8391台当日出荷NobleWedgeに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック。セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応
BUFFALO(バッファロー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷nanoに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック。セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 統一キー仕様
BUFFALO(バッファロー)¥3,598税込¥3,9581台翌々日出荷NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 統一キー仕様
BUFFALO(バッファロー)¥4,598税込¥5,0581台翌々日出荷Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
両口スパナセット
ギガ・セレクション¥11,980税込¥13,1781セット(12本)翌々日出荷材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様
BUFFALO(バッファロー)¥3,598税込¥3,9581台翌々日出荷NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。マスターキー仕様です。仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様
BUFFALO(バッファロー)¥4,598税込¥5,0581台翌々日出荷Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。マスターキー仕様です。仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
M5Stamp S3用ピッチ変換基板
M5Stack¥519税込¥5711個3日以内出荷M5Stamp S3の1.27mmピッチから標準的な2.54mmピッチへ変換 4ピンGroveコネクタを用意 電源スイッチおよびGPIOピン(G0)用スイッチを実装 切り取り可能な取り付け部があり、M3ネジやスペーサーで固定可能仕様【引き出されているI/Oピン】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46寸法(mm)38×30.54×6スイッチEN(電源) ×1、G0(ボタン) ×1接続方法【S3】1.27mmピッチ 17ピンソケットまたは11ピンソケット
リアスチールスプロケット 525-39 50801-39
AFAM(アファム)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:50801-39。販売備考:スチールスプロケット 主な適合:1200DIAVEL 11-16、1198S/R 09-11、Streetfighters 09-10。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 1098 07-08。ドゥカティ[DUCATI] 1198 09-11。ドゥカティ[DUCATI] 1198S 09-11。ドゥカティ[DUCATI] STREET FIGHTER/S [ストリートファイター] 09-13。ドゥカティ[DUCATI] DIAVEL [ディアベル] 11-17
ポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付
BLACHAWK¥489,800税込¥538,7801セット3日以内出荷10トンの押し作業、広げ作業の能力を高め、ツール置き場にも軽便に置ける様に考えられたセットです。 仕事始めには理想的なセットです。 仕事の発展に合わせアタッチメントをお買い足しできます。 アタッチメント類は簡単に装着できるように設計されております。セット内容【1】手動ポンプ(P-76)【2】ホース(Z-913)【3】10トンSSラム(ARC-157)【4】10トンSS5"エクステンショチューブ(K239900)【5】10トンSS10"エクステンションチューブ(S240900)【6】10トンSS18"エクステンショチューブ(K241900)【7】10トンSS28"エクステンショチューブ(K242900)【8】10ソンSSセレテッドサドル(SS-37)【9】10トンSS90°Vベース(SS-38)【10】10トンSSウェッジヘッド(SS-39)【11】10トンSSプランジャートウ(SS-42)【12】10トンSSフラットベース(SS-40)【13】10トンSSフレックスヘッド(SS-67)【14】ロックオンコネクター(FZ1050)【15】スプレッダーラムトウ(Z-30)【16】メタルケース(CASE-C)【17】ウェッジラム(SA-4)危険物の類別非危険物
リアスチールスプロケット 520-39 14405-39
AFAM(アファム)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14405-39。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15405-39)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-11。スズキ[SUZUKI] GS500E 89-07。スズキ[SUZUKI] DESPERADO400/X [デスペラード400] 97-。スズキ[SUZUKI] GS400/E 94-。スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03。スズキ[SUZUKI] ACROSS250 [アクロス250] 90-。スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] F/NO.GJ74A-128230-。スズキ[SUZUKI] GSX250E/S KATANA [カタナ] F/NO.GJ76A109706-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴材質スチール(C45鋼)歯数39T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ520
ブレーキパッド
brembo¥13,260~税込¥14,586~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
リアスチールスプロケット 525-39 50800-39
AFAM(アファム)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:50800-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11。ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 04-08。ドゥカティ[DUCATI] 996R 04-08。ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 04-08。ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 06-08。ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD1100/S/EVO [ハイパーモタード] 07-11。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1000SDS [ムルティストラーダ] 04-06。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 06-08。ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD796 [ハイパーモタード] 10-11。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100/S [モンスター] 09-10。取り付け穴径:38。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。取付穴数:5穴。備考:リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。材質スチール(C45鋼)歯数39T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)備考リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)38チェーンサイズ525
ディスクカップリング ACSシリーズ
アイセル¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷から46日以内出荷今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S63
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個6日以内出荷規格S63図解NoMS3900D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D-1 ポンプ部品_No.9、MS035K 動力噴霧機部品_No.9、MS035R ポンプ部品_No.9、GS10EM-1 ポンプ部品 Oリング S63_No.12、KS13S ポンプ部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.12、MS039D-20JA ポンプ部品_No.12、MK035SP ポンプ部品_No.9、MJS-21 ポンプ部品_No.11、JAS11 ポンプ部品_No.11、MK035 動力噴霧機部品_No.9、GS10EM ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS15E ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS10R ポンプ部品 Oリング S63_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.11、KS2020 ポンプ部品_No.11、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.9、MJS-10 ポンプ部品_No.12、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.12など
ENDOニューパテ抜型 丸 12pcs
ホワイトサム¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷から6日以内出荷クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。サイズは内寸です。手作りの為、多少サイズの誤差があります。取り扱いやすいステンレス製です。力を入れやすく歪みにくい、手元折り曲げ処理。幅広いサイズ展開で細かいニーズにも対応しています。材質18-0ステンレス(sus430)品名・タイプクッキー抜型、タルト型
アルミクッキー抜型
久保寺軽金属工業所¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷持ち手がついている抜型セットです。持ち手がついているので手が痛くなりません。ホームメイドで、楽しさひろがるクッキー抜型。お気に入りのクッキー型で、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。材質アルミニウム内寸(mm)ハート 38×37×h12・スペード 38×39×h10・ギザダイヤ 42×42×h11・ダイヤ 46×37×h10・クローバー 41×40×h9・ヒマワリ 40×40×h10品名・タイプクッキー抜型
スチール什器 両面ネット
アイリスオーヤマ¥19,980~税込¥21,978~1セット8日以内出荷豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。色ホワイト仕様アジャスター付材質(本体)スチール耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス
JOYN¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、BMF40です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。付属品BMW 40ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種1シリーズ 年式:H16/9~H23/9 モデルコード:E81/E82/E87/E88、1シリーズ 年式:H23/10~R1/9 モデルコード:F20、3シリーズ 年式:H17/4~H25/9 モデルコード:E90/E91/E92/E93、3シリーズ 年式:H24/9~H31/2 モデルコード:F30/F31/F34/F80(M3)、5シリーズ 年式:H15/8~H22/8 モデルコード:E60/E61、5シリーズ 年式:H22/3~H29/1 モデルコード:F10/F11/F07、X1 年式:H27/10~R1/9 モデルコード:F48、X2 年式:H30/4~ モデルコード:F39、X4 年式:H26/10~ モデルコード:F26、X5 年式:H25/11~R1/9 モデルコード:F15/F85(X5M)、BMW MINI 年式:H26/4~H29/4 モデルコード:F56/F55/F54/F57、BMW MINI 年式:H29/2~ モデルコード:F60、2シリーズ 年式:H26/2~ モデルコード:F22/F23/F87(M2)/F45/F46、4シリーズ 年式:H25/9~ モデルコード:F32/F33/F36/F82(M4)、5シリーズ 年式:H29/2~R2/9 モデルコード:G30/G31/F90(M5)、X3 年式:H23/3~ モデルコード:F25、Z4 年式:H21/4~H31/2 モデルコード:E89
フンカントリツケカンセツカナグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称フンカントリツケカンセツカナグクミタテ図解NoMRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.38、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.38、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.39、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.39、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.39、MRS40H-153 オプション(1) キュウリノズル部品_No.39、MRS40H-151 オプション1 キュウリノズル部品_No.39、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.39、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.39
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)8日以内出荷規格P18図解NoMW60014K 部品_No.18、MW2540 工業用ポンプ部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.16、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.11、MW60021(2004) 部品_No.17、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.14、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.15、MW60014 部品_No.17、MW60021K 部品_No.17、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、MW2530(2004) 部品_No.9、MW1SP05ES 部品_No.42、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530 工業用ポンプ部品_No.9、MW2DX05ELS 部品_No.39、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.10
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷規格C-30-BW19-2EPUL部品名称グロメツト図解NoBSM-640SLT 14M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.11、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.11、BSM-640SLT 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.11、KBM-300N スイッチボックス部品_No.3、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.11、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.14、BSM-1270SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ)~2016年9月部品_No.39、SSA-F1010 燃料タンク部品_No.31、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ) 2016年10月部品_No.11、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年10月部品_No.11など
8.5マキトリヨウヨリモドシ90 ISO
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷部品名称8.5マキトリヨウヨリモドシ90 ISO図解NoSSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.7、SSA-α1003 オプション-2部品_No.8、SSA-E500 オプション(3) (巻車40m)部品_No.8、MRS30-130-1 オプション(7) サイドノズル キク用ノズル部品_No.39、SSA-α603 ホースリール部品_No.11、SSA-S610VT -1 ホースリール部品_No.9、SSA-S610 -1 ホースリール部品_No.9、SSA-α603 オプション-2部品_No.13、SSA-V1010 オプション(巻車)部品_No.7、MRS30-130 サイドノズル キク用ノズル部品_No.39、SSA-V1010C オプション(巻車)部品_No.7、SSA-S610VT -1 オプション(2)部品_No.39
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(10個)8日以内出荷規格M3.5部品名称バネザガネ図解NoSSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.11、SSW-400C-2 ノズル部品_No.9、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.23、SM-120 薬液配管(1)部品_No.12、L4-530DW ノズル配管部品_No.9、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.8、VSM110-15-1 ノズル部品_No.87、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.11、L4-520DW ノズル配管部品_No.29、L4-530DW ノズル配管部品_No.29、SSA-C610 ノズル部品_No.73、VSM100-11 ノズル部品_No.8、VSM110-15K ノズル部品_No.87、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.9、SSA-C610 ノズル部品_No.9、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.9、L4-530DW ノズル配管部品_No.39、SSA-C610 ノズル部品_No.43、SM-120 薬液配管(2)部品_No.12、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.8、SSA-F610 ノズル部品_No.9など
ヒラザガネ 6.5X25XT2.3
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格6.5X25XT2.3図解NoSSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.25、SSA-F505 操作パネル部品_No.31、SSA-F600I 操作パネル(1)部品_No.12、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.19、MDJ4001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.64、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.51、NCD-10ST-1 エアー管部品_No.11、SSA-V1000 撹拌部品_No.18、MDJ3000-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.11、SSA-F617MAT-1 フロントパネル部品_No.39、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、MD4020K羽根車部品_No.37、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.51、SSA-C421 カクハン部品_No.21、SSA-Z500 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.17、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.11など
ギヤ
BIGM(丸山製作所)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷部品名称ギヤ図解NoBSA-950シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.21、KBM-502D 電動調圧弁 ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.39、SSA-α610C 電動調圧弁部品_No.19、SSA-V600C-1 電動調圧弁 2019年11月~部品_No.20、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.31、BSM-640SLT 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.54、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.21、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.21、KBM-410 調圧弁部品_No.42、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.21、BSA-650シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.21、SSA-V600C-1 電動調圧弁 ~2019年10月部品_No.20など












![[53個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64484569-260619-02.jpg)