絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
- モノタロウ(4)
- KTC(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TIPTOP(1)
- JTC(6)
- TRUSCO(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- H&H(1)
- SUNDRY(角利産業)(1)
- ミルウォーキーツール(2)
- FPC(4)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- DEEN(2)
- フィスコインターナショナル(2)
- トップ工業(1)
- SSPOWER(1)
- trad(1)
- ハゼット(1)
- GEDORE(1)
- Apple(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「9.5 12.7 変換」の検索結果

12.7角⇒9.5角変換アダプター
TIPTOP(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を12.7角から9.5角に変換して使用できます。寸法L(mm)38.5寸法D(Φmm)25
ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ソケットアダプターセット
SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)¥759税込¥8351セット(4個)当日出荷異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]
12.7sqロングアダプター
FPC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷用途差込角の大きさを変換するアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2)駆動角(sq.)9.5(3/8)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/8インチ(9.5mm) → 1/2インチ(12.7mm)
ミルウォーキーツール¥1,588税込¥1,7471個欠品中SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/2インチ(12.7mm)
変換アダプターセット
JTC¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
ミルウォーキーツール¥1,588税込¥1,7471個当日出荷SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(293件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
12.7sqアダプター
FPC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷インパクトレンチの差込12.7mm角を変換。用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2")
ソケット変換アダプターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,098税込¥5,6081セット当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)材質構造用鋼差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)先端形状差込角RoHS指令(10物質対応)対応
駆動部6角付変換アダプター6個組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個欠品中差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
12.7mm インパクトソケット(6ポイント)
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷セット内容変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、ユニバーサルジョイント、6ポイント サイズ 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm、6ポイントミドルディープ サイズ:17・19・21mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点
GEDORE¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93
ソケットアダプター
ハゼット¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
アダプター
FPC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。材質クロムモリブデン鋼(SCM)
3PCS ソケットアダプター
JTC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セットセット内容3本セット差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ アジャスタブル
(60件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102販売区分業務用
トルクチェッカー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から20日以内出荷簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
ソケットアダプターセット
trad¥799税込¥8791個翌々日出荷差込角のサイズを変換できます。セット内容凹6.35mm→凸9.5mm / 凹9.5mm→凸6.35mm / 凹9.5mm→凸12.7mm / 凹12.7mm→凸9.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)約140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×112×23![カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125257-260803-02.jpg)
カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット
REX(レックス)[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881セット(14種類)3日以内出荷プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです用途オイルフィルターの着脱に材質スチール差込角(sq.)9.5ソケット内容(mm)65(14角)、65/67(14角)、68(14角)、73(14角)、74/76(15角)、75/77(15角)、76(14角)、76(30角)、80(15角)、80/82(15角)、90(15角)、93(15角)、93(36角)、100(15角)、12.7sq→9.5sq変換アダプター![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125178-260803-02.jpg)
オイルフィルターレンチ
REX(レックス)[自動車用品]¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷工具を差し込んで回すと、ギヤの力で3つの爪が内側にギュッと自動で縮まり、フィルターの底をガシッと掴んで回します。用途オイルフィルターの着脱に仕様正回転、逆回転どちらもOK差込角(mm)変換アダプター:9.5/12.7適合サイズ(mm)63~102








































![カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125257-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125178-260803-02.jpg)