オイルフィルターレンチ
工具を差し込んで回すと、ギヤの力で3つの爪が内側にギュッと自動で縮まり、フィルターの底をガシッと掴んで回します。
- 用途
- オイルフィルターの着脱に
- 仕様
- 正回転、逆回転どちらもOK
- 差込角(mm)
- 変換アダプター:9.5/12.7
- 適合サイズ(mm)
- 63~102
- 内容量
- 1個
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エンジン関連 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:83125178 オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125178-260803-02.jpg)
![注文コード:83125178 オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125178-260803-04.jpg)













