カテゴリ
- 切削工具(838)
- メカニカル部品(265)
- 制御機器(162)
- 空調・照明・電設資材(96)
- 作業工具(92)
- パソコン/周辺機器(85)
- 電動工具(57)
- 防犯用品(51)
- 研磨材(42)
- 建築金物(41)
- 測定用品(39)
- 機構部品(38)
- 科学研究・開発用品(37)
- 店舗什器・備品(30)
- 家電(27)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- カー用品(22)
- 安全用品(19)
- 測定関連サービス(17)
- 清掃用品(15)
- 厨房用品(14)
- 建材・エクステリア(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 学童・教育用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 農業機械(11)
- 卓上消耗品(8)
- オフィス家具(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 電気材料(6)
- 空圧工具(6)
- 医療(5)
- 整備工具・収納(5)
- 事務用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 日用品(4)
- 安全保護具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- バイク部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- オリエンタルモーター(129)
- 岡崎精工(102)
- 住友電工ハードメタル(97)
- ケナメタル(74)
- 三菱マテリアル(49)
- イワタツール(48)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- 中央精機(47)
- エスコ(40)
- SIEMENS(39)
- グーリング(36)
- WEBA(33)
- 協和精工(32)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- SPG(29)
- ワルター(29)
- TRUSCO(23)
- RS PRO(22)
- サンドビック(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「90角」の検索結果

外折り大引き受け金物
タナカ(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験短期基準耐力7.5kN
ステンレス装飾柱受け
BXカネシン(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
大引受金物(OJH-90)
カナイ(5件のレビュー)¥388税込¥4271個当日出荷土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本仕様90角用材質JIS G 3131 SPHC表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
角枕 270×110×90mm TB-77C-01シリーズ
高田ベッド製作所(2件のレビュー)¥1,422~税込¥1,564~1個当日出荷から15日以内出荷カラーバリエーション豊富な治療用角マクラです。材質ウレタン・ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
プリズム型Vブロック 200mm
ユニセイキ¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1660長さ(mm)200幅(mm)70質量(kg)9高さ(mm)55呼び寸法(mm)200平行度(μm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ
タナカ(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から6日以内出荷玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
大引き受金物Ⅱ
タナカ(30件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用ビス(STB-55)×9本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
アルミナ角型匣鉢のみ 90S
TGK(東京硝子器械)¥4,890税込¥5,3791個3日以内出荷電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。TGK品番129-31-75-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-90S外形寸法(mm)90×90×50H
90角用 T型ジョイント材
YKK AP¥16,980税込¥18,6781セット(2個)12日以内出荷柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。材質A6063S備考穴加工あり外形寸法(mm)165×90×H45
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
2倍筋かいトライ
タナカ(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から4日以内出荷金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋
CONDOR(山崎産業)¥4,498税込¥4,9481個ほか当日出荷から3日以内出荷蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。幅(mm)380奥行(mm)515高さ(mm)240エコマーク認定認定フタの種類オープン式エコマーク認定番号06 128 035
正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
90角用 C型ジョイント材
YKK AP¥9,498税込¥10,4481セット(2個)12日以内出荷底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。 先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。 ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。 ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。材質A6063S備考穴加工あり外形寸法(mm)85×85×H45色番B1
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
ステンレス柱受金物
OHSATO(大里)¥2,798税込¥3,0781箱(1本)翌々日出荷ステンレス製で錆にくい柱受金物です。用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)500仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から43日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
エコン ダストボックス#90 角型 本体
テラモト¥7,698税込¥8,4681台当日出荷防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。用途分別ゴミ箱容量(L)約90幅(mm)478寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】478×428×684、【セット時】490×453×748奥行(mm)428高さ(mm)684材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角型質量(kg)本体のみ:約2.6、セット時:3.2色グレー商品タイプ本体
ステンレス装飾柱受け
カナイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から4日以内出荷ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾金物です。錆に強いSUS304製で、仕上げはヘアーラインとブロンズめっきの2通りをご用意しています。柱の大きさ・形状に合わせて、丸形、角形、箱形の3通りの形状をお選びください。付属品化粧ナット2付ボルト:1組材質カップ 中底 パイプ JIS G 4305 SUS304 ベース JIS G 3131表面処理ヘアーライン・ブロンズめっき
DCファンモータ(24V 90mm角)
メルコテクノレックス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷低騒音で信頼性の高いMMF-09Lシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.19センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))40回転速度3500min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.82静圧(Pa)74.4
アルミナ焼成用容器
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他刃先角度(°)90
大引き受け金物2
八幡ねじ¥2,398税込¥2,6381セット(4個)3日以内出荷から4日以内出荷プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。 金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。用途土台と大引きの接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
SI-角90
cotta¥999税込¥1,0991個(1個)3日以内出荷【耐久力】焼成条件210度12分の条件で、約750回使用できます。 【耐熱性】シリコーンゴムでできたモールドで、耐熱温度270度、耐寒温度-30度という幅広い温度帯での使用ができます 【剥離性】シリコーンゴムでできており、生地離れ(剥離性)は良く、作業性がアップします。 【利便性】非常に耐久性があるので、ロングライフの商品に向きます。寸法(mm)内寸90×90(底80×80)×H45容量(mL)300内寸(mm)90×90(底80×80)×H45
...