カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「900s-t-b」の検索結果

スパークプラグ No.13
SK11¥719税込¥7911個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
L Series(LEJS63T7B)
SMC¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
スリムシリンダ DV25X900
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
L Series(LEFS40T8B)
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS40T8A)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-900B
SMC¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷ストローク(mm)900駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-900B
SMC¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷ストローク(mm)900駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり