カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1322」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • 化粧キャップ INAX(LIXIL)

    化粧キャップ

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様CD、EC水栓取付穴(Φ30、Φ32)用ニッケルクロムめっき
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • ブッシングプーリー SPA-2 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-2

    エバオン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2寸法W(mm)35適合ベルトA、SPA
  • XD型取手 栃木屋

    XD型取手

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 【MacBook Air 13.6インチ M3 M2 対応】 マグネットタイプ 着脱簡単 エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 【MacBook Air 13.6インチ M3 M2 対応】 マグネットタイプ 着脱簡単

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    取り外し簡単なマグネットタイプ。移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。取り外しが簡単なマグネットタイプです。画面の正面を中心に50度より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。フィルターの浮き上がり防止に役立つ、簡易固定シールがフィルター下側に付属しています。付属のケースに収納して、保管や持ち運びにご利用ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケース×1その他環境に配慮した簡易パッケージ材質PET、金属板寸法(幅W×高さH)(mm)299.8×197対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)約60取付け方法パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け表面硬度2H紫外線遮断率(%)約99.9ブルーライトカット率約20%フィルター厚さ(mm)約0.35
  • 乾式ダイヤコアビット 単品 マキタ

    乾式ダイヤコアビット 単品

    マキタ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種6300T、8406、8406C、8406W
  • ホースエアー (1K0A) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (1K0A)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ホース エヤー インテーク (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ホース エヤー インテーク (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ40 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ40

    ミニター
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-9988軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)25質量(g)53対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)40
  • ジョイントセットインナー (1A) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセットインナー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ セット D. シャフト (FA) MAZDA(マツダ)

    クリップ セット D. シャフト (FA)

    MAZDA(マツダ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • ホース,エアー MAZDA(マツダ)

    ホース,エアー

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • ホース エアー インテーク MAZDA(マツダ)

    ホース エアー インテーク

    MAZDA(マツダ)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
  • ホース エアー インテーク (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ホース エアー インテーク (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • CMZ/CMA用コレット Winwell

    CMZ/CMA用コレット

    Winwell
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用コレット質量(kg)0.1
  • (1A13)ブーツ セット,インナー ジョイント MAZDA(マツダ)

    (1A13)ブーツ セット,インナー ジョイント

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • IIIマジック付フード ゴールドウイン

    IIIマジック付フード

    ゴールドウイン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    7日以内出荷から31日以内出荷
    プリータⅢ素材を使用したフード。 頬部分マスク用マジック付。 後頭部マジック調節。
    材質プリータ(R) Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))グレードクラス1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • MacBook Air 13.6インチ M4/M3/M2 パソコン対応 のぞき見防止 プライバシーフィルター 着脱簡単 ブルーライトカット エレコム

    MacBook Air 13.6インチ M4/M3/M2 パソコン対応 のぞき見防止 プライバシーフィルター 着脱簡単 ブルーライトカット

    エレコム
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。取り外しが簡単なマグネットタイプです。鉄板内蔵のフィルターが、パソコンのマグネット部分に貼り付くことで簡単に取り外しができます。画面の正面を中心に60度より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。フィルター左右に貼り付けることでフィルターを取り外しやすくなる、サポートシールが付属しています。お好みに合わせて貼り付けてください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容フィルター×1、サポートシール×4枚、剥離シール材質フィルター:PET、鉄板寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。可視光線透過率(%)約63取付け方法パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け紫外線遮断率(%)約99.9ブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)約0.6(うち、フィルター厚み 約0.38)
  • MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) トラックパッド パームレスト 保護フィルム プロテクター 抗菌 エレコム

    MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) トラックパッド パームレスト 保護フィルム プロテクター 抗菌

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラックパッドとパームレスト部分を傷から守る、専用サイズのプロテクターフィルムです。
    材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)パームレスト部:86.95×86.9×2枚、タッチパッド部:127.5×79.5対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
  • ホースエアー (RF2A) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (RF2A)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • (1A132)ダンパー ダイナミック MAZDA(マツダ)

    (1A132)ダンパー ダイナミック

    MAZDA(マツダ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパー ダイナミック (1A) MAZDA(マツダ)

    ダンパー ダイナミック (1A)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • レディオック LED照明器具 吊具 岩崎電気

    レディオック LED照明器具 吊具

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質【吊下パイプ】ステンレス鋼管製法【吊下金具】アルミダイカスト入数(個)1
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • 液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター エレコム

    液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) 高光沢 指紋防止 抗菌 フィルター

    エレコム
    3,490税込3,839
    1個
    翌々日出荷
    液晶画面を傷や汚れから守る、高透明タイプの抗菌・液晶保護フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0003N)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)約92.5表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
  • 液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) ブルーライトカット マット スムース フィルター エレコム

    液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) ブルーライトカット マット スムース フィルター

    エレコム
    3,490税込3,839
    1個
    翌々日出荷
    液晶画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)約91表面硬度3Hブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
  • KS V-grooved pulleys for tape Optibelt

    KS V-grooved pulleys for tape

    Optibelt
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
  • MacBook Air 13.6インチ 保護フィルム M4 / M3 / M2 対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム

    MacBook Air 13.6インチ 保護フィルム M4 / M3 / M2 対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    傷や汚れから守る、高透明タイプの抗菌・画面保護フィルムです。
    用途傷や汚れから守る、高透明タイプの抗菌・画面保護フィルムです。 。光線透過率約92.5%を実現した高透明加工で、画面を鮮やかに彩ります。 。フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 。銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 。貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198対応機種MacBook Air 13.6インチ(M42025 / M32024 / M22022モデル対応)加工【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0003N) / 抗菌機能付き / JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)92.5表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(A) 上
  • ウッドラインNW Aサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドラインNW Aサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    9,898税込10,888
    1ケース(32枚)
    10日以内出荷
    自然のリアルな宇行く示唆を追求して表現した木目柄シリーズ。様々な表情の木目柄を取り揃え、使いやすい定番柄もブラッシュアップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
    長さ(mm)914.4幅(mm)100厚さ(mm)3グリーン購入法適合
  • MacBook Air 13.6インチ 保護フィルム M4 / M3 / M2 対応 アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止 エレコム

    MacBook Air 13.6インチ 保護フィルム M4 / M3 / M2 対応 アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止・ブルーライトカットタイプの画面保護フィルムです。
    用途傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。 。なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスーパースムースコートを施しています。 。フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。 。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 。銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。摩擦を軽減した表面仕上げで、スベスベした快適な操作を実現します。 。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 。貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198対応機種MacBook Air 13.6インチ(M42025 / M32024 / M22022モデル対応)加工【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率40%フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08
  • HDMIケーブル 標準-Micro 2m Adafruit

    HDMIケーブル 標準-Micro 2m

    Adafruit
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    仕様●長さ:2.0m●規格:-●コネクタ1:HDMI(Type-Aメス)●コネクタ2:HDMI(Type-Dオス)●備考:-●長さ:2.0mアズワン品番68-2094-21
  • マジック付フード PA1322 ゴールドウイン

    マジック付フード PA1322

    ゴールドウイン
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。 頬部にマジックテープを付けて平面マスクの着脱を容易にしています。
    仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、ほほマジックテープ付き仕様材質プリータⅢグレードクラス1000~10000
  • マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMC

    マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
    マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
  • ARM Series(ARM11AA1) SMC

    ARM Series(ARM11AA1)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(A) 上