「90d23l」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス GSユアサ

    充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス

    GSユアサ(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
  • アトラスBT 韓国電池株式会社

    アトラスBT

    韓国電池株式会社
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    韓国一流メーカー製造のスタンダードバッテリーです。
  • バッテリー CLARIOS

    バッテリー

    CLARIOS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(16.8kg)
    翌日出荷
    充電制御車にも対応した、無補水メンテナンスフリーバッテリーです。高いCCA(始動能力値)と振動に強い極板によりトップレベルの性能ランクと保証期間を誇っています。RK-Sシリーズは小型車用~大型車用まで幅広いラインナップを取り揃えています。
    用途始動用12Vバッテリー
  • 国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手○インジケータ○
  • 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
    用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
  • 充電制御車対応  NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]

    充電制御車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY

    NBC[バッテリー]
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    NBCカルシウムプレミアムバッテリー 充電制御車対応した国産車用バッテリー ハイパワーで始動性能アップ 長寿命化実現 メンテナンスフリー補液不要!NBCプレミアムバッテリーはこんな方にお薦め とにかくバッテリーの補液等のメンテナンスが面倒だと思っている方 エンジン始動性能を上げて燃費を良くしたいと思った事がある方 省エネやエコに興味がある方、とにかく新しいこと、まだ取り組んでいる人が少ないことをやってみたい方 車にまだ高性能なバッテリーがついていないという方
    総高さ(mm)220
  • アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries HELLA

    アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries

    HELLA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
    用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
  • アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)

    アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

    アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
    用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • 縄切鎌 ね鹿

    縄切鎌

    ね鹿(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。縄切り作業に便利な鋸鎌。
    質量(g)74寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)240×90×23
  • リングキャッチ ステンレス プチカラビナ 水本機械製作所

    リングキャッチ ステンレス プチカラビナ

    水本機械製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ユアツモーター BIGM(丸山製作所)

    ユアツモーター

    BIGM(丸山製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    8日以内出荷
    規格MA3RD145部品名称ユアツモーター図解NoBSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.29、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.64、BSM-1350L-18GK 撹拌部品_No.16、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.53、BSM-1540SLT-C2-1 薬剤タンク,撹拌部品_No.54、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.64、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.29、BSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.54、BSM-1030L 2002ネン 撹拌部品_No.23、MRS90D-500SLT カクハンキ部品_No.21、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1350 1550L-2シリーズ 撹拌部品_No.16、BSM-1100L-2 撹拌部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.53、BSM-1110L 撹拌部品_No.23など
  • ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8XG1/83.0部品名称ケイチガイニツプル図解NoCBM-520SLT-1 油圧バルブ部品_No.3、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.32、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.3、CBM-520SLT 油圧バルブ部品_No.26、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.5、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.32、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.26、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.23、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.5、MRS90-500BSLT ユアツポンプ部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.5、BSD-5000L コントロールユニット部品_No.11、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.31、MRS90-501BSLT ユアツポンプ部品_No.31、BSM-820L-DC 油圧バルブ部品_No.5、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.5、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.5、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.5、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.32