カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(108)
- バイク純正部品(32)
- 自動車純正部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(2)
- 安全保護具(2)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(108)
- スズキ(31)
- トヨタ(14)
- SMC(6)
- 三菱ふそう(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- CEJN(セイン)(2)
- アズワン(1)
- Wera(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ワゴジャパン(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- 名古屋眼鏡(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブランドをもっと見る
「9320-01」の検索結果

キーパー(はね上げ)二眼(オーバル) 9320
名古屋眼鏡¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷ご自身のメガネにクリップするだけで偏光サングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。 ひずみがないレンズ厚1mm材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート形状二眼型寸法A(mm)59寸法B(mm)44寸法C(mm)131材質(ケース)PVC材質(キャップ)PVC材質(レンズ)偏光トリアセテート
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,344税込¥12,4781本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,824税込¥7,5061本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,705税込¥10,6761本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
MCS半田ピン付メールヘッダ
ワゴジャパン¥23,980税込¥26,3781箱(100個)5日以内出荷から30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタプリント基板用(接続方式)燃焼性V0
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,824税込¥7,5061本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 9(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,260税込¥5,7861本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,705税込¥10,6761本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,260税込¥5,7861本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,705税込¥10,6761本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 19(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,344税込¥12,4781本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
油圧ホース NWP210 19 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,690税込¥26,0591本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥16,628税込¥18,2911本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,604税込¥14,9641本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80