カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)

「9681s-10d」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブToupH電極 9681S-10D 堀場アドバンスドテクノスリーブToupH電極 9681S-10D堀場アドバンスドテクノ
49,980税込54,978
1本
当日出荷
可動スリーブ構造の液絡部は、洗い流せるので高粘性試料の詰まりを防ぎ、安定した性能を維持できます。防水構造です。鉛フリーです。9681-10D、9677-10D後継モデルです。
用途粘性の高い試料・溶剤や非水溶媒を含有した試料(化粧品・塗料)に。トラスコ品番828-7381セット内容電極9681S-10D、取扱説明書材質ガラス、セラミック(多孔性)、ポリサルフォン、シリコンゴム外径(Φmm)【接液部】12測定範囲(pH)0~14電極長H(mm)151RoHS指令(10物質対応)対応位置【電極先端から】26mmリード線長さ(m)1
LAQUA用 スリーブToupH pH電極 堀場製作所LAQUA用 スリーブToupH pH電極堀場製作所
53,980税込59,378
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S004品名スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極使用温度(℃)0~60電極品名:スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極
LAQUA用電極 HORIBALAQUA用電極HORIBA(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13使用温度範囲(℃)0~60範囲pH/0~14
pHメーター用GRT複合電極 HORIBApHメーター用GRT複合電極HORIBA
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ HORIBA卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズHORIBA
345,500税込380,050
1セット
当日出荷から4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁質量(g)約770電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)データメモリ2000件外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
卓上型 pH・水質分析計<F-72> HORIBA卓上型 pH・水質分析計<F-72>HORIBA
269,000税込295,900
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
卓上型 pH・水質分析計<F-73> HORIBA卓上型 pH・水質分析計<F-73>HORIBA
379,000税込416,900
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
卓上型PHメータ HORIBA卓上型PHメータHORIBA
219,000税込240,900
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値使用周囲温度(℃)0~45コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
卓上型 pH・水質分析計<F-74> HORIBA卓上型 pH・水質分析計<F-74>HORIBA
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) USP/EP/JPの製薬用水測定対応 GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
卓上型pH計 LAQUA 堀場製作所卓上型pH計 LAQUA堀場製作所
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。 0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。 入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。 本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)質量(g)約770電源ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz (本体電源:DC7V 0.7W)測定項目pH/ORP/イオン/温度精度【ORP】±0.1mV(±1 digit)【イオン】±0.5% F.S、または±0.2 mV の大きい方測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法(pH)、サーミスタ式(温度)表示バックライト付き、カスタム5インチ再現性±0.005pH±1digit(pH)分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)精度(pH)±0.005(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点【イオン】表示最大5点データメモリ2000件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)-2000.0~2000.0測定温度範囲(℃)0.0~100.0コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)分解能(pH)0.01/0.001分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)測定範囲(g/L)0~9999
関連キーワード
cdu10-10d特集