カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「9695-02」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)

    クランプオンセンサ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MR96)ハーネス,シャシ フレーム ミツビシ

    (MR96)ハーネス,シャシ フレーム

    ミツビシ
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
  • (89739)ベルト; シート,バツクル サイド いすゞ自動車

    (89739)ベルト; シート,バツクル サイド

    いすゞ自動車
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    18日以内出荷
    JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 〈詳細〉。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
    用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ホワイト
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    コード長さ(m)3アズワン品番64-3413-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】電源品質アナライザセット(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】電源品質アナライザセット(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    源品質アナライザPQ3198の特長は、国際規格であるIEC61000-4-30(ClassA)に準拠しており、。周波数変動・インパルス・フリッカ・高調波などの電源異常が同時に測定可能な点です。こちらの商品を1台レンタルすることで、様々な電源トラブルをすばやく高精度に解析できます。
    用途電源品質アナライザPQ3198は、工場で使用している設備の誤動作や電源障害などの異常が発生した際の。原因解明の用途として使用されることが多いです。突発的な異常があった場合の一時的なレンタルでも大変役立ちます。仕様最長記録期間:繰返しON時:1年、最大記録イベント:9999×366日(1日9999件まで)、繰返しOFF時:35日、最大記録イベント:9999件セット内容本体(PQ3198)、SDカード(Z4001)、ACアダプタセット(Z1002)、アリゲータークリップ(赤・黄・青・灰)(L1000)、アリゲータークリップ(黒×4)(L1000)、電圧コード(赤・黄・青・灰)(L1000)、電圧コード(黒×4)(L1000)、変換ケーブル(L9910)×4、USBケーブル、通信ソフト(PQ ONE)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(PQ ONE)、収納ケース(本体用)、クランプオンセンサ(9661)×4、取扱説明書(9661 クランプオンセンサ)、収納ケース(クランプオンセンサ用)質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格1.7 A、50/60 Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD(640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1. トランジェント電圧:2MHzサンプリング、2. 周波数1波:1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値:半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流:電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較:判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値:IEC61000-4-15による、8. 周波数200ms:10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間:10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク、電流波形ピーク、11. 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、無効電力量、力率、変位力率、電圧不平衡率、電流不平衡率、効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域 Supraharmonics、13. 高調波/位相角(電圧/電流)、高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差:第1次~50次、15. 総合高調波歪み率(電圧/電流)、16. インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、17. Kファクタ(増倍率)、18. ΔV10フリッカ、IECフリッカ(短期間/長期間)、19. Mains signaling voltage測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定(直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00rms、トランジェント測定6.0000kpeak、ch4:600.00rmsまたはDC、トランジェント測定6.0000kpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度サービス分類レンタル
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9695アズワン品番65-7489-72
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    359,800税込395,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    359,800税込395,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内エコロジー商品省エネ
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 2700.12.175.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 2700.12.175.0シリーズ

    Igus(イグス)
    61,980税込68,178
    1個
    20日以内出荷
    2700型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R175)
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R35mm 1500.100.035.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R35mm 1500.100.035.0シリーズ

    Igus(イグス)
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅38.5mm 曲げ半径R48mm 1500.025.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅38.5mm 曲げ半径R48mm 1500.025.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。