カテゴリ

  • 整備工具・収納(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「A6-BAT」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • MRーJ4シリーズ バッテリ 三菱電機

    MRーJ4シリーズ バッテリ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    公称容量(mAh)1650
  • ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット ピグ

    ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット

    ピグ
    ¥569,800~税込¥626,780~
    1箱
    3日以内出荷
    熱暴走時にかぶせて火を遮断、ガスの拡散を抑制するブランケット。熱暴走への初動対応ができる耐熱ブランケットは、リチウムイオンバッテリーの発煙・発火時にかぶせるだけで、火炎・破片・有毒ガスの飛散を抑制します。素早く火災を抑制することで二次災害を防ぎ、現場の安全確保・避難時間の確保に貢献します。EN 13501-1:2007+A1:2009 準拠の不燃性素材使用しています。携帯性にすぐれたバックパック入りでコンパクトで持ち運びやすく、現場への迅速な対応が可能です。Class 0(英国規格 BS 476 Part 6 および 7 準拠)認証取得。火炎の拡大を抑制する高い防火性能を備えています。BAT310Aは耐熱二重構造により、熱暴走中のリチウムイオンバッテリー本体に直接かぶせて使用できます。
    用途膨張や発火したリチウムイオンバッテリーの緊急対応用として加工シリコンコーティング
  • レバーB(YR-25) B90-83922-00 KITACO

    レバーB(YR-25) B90-83922-00

    KITACO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    用途MT-07/A(RM33J)BAT9/BATL・XSR700(RM41J)BEE1/BMC1・MT-09SP(RN52J)B6C3・XSR900(RN46J/RN56J)B907/B90B/B90P/BAE7/BDV1等主な適合純正品番B90-83922-00左右区別右
  • エンジンタイミングツールセット JTC

    エンジンタイミングツールセット

    JTC
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    5日以内出荷
    適合車種AUDI:A6L・A8L 4.2 エンジン V8 BAT 4.2L エンジン純正品番T40047RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシャフトアライメントツール JTC

    カムシャフトアライメントツール

    JTC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    5日以内出荷
    適合車種AUDI:A6L・A8L 4.2 エンジン V8 BAT 4.2L エンジン純正品番T40046RoHS指令(10物質対応)対応