カテゴリ

  • 自動車純正部品(148)
  • 制御機器(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 電気材料(34)
  • 機構部品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 空圧工具(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 測定用品(15)
  • 切削工具(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 研磨材(13)
  • 農業機械(12)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(9)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aー302」の検索結果

関連キーワード
606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクレーパー 日東工器

    スクレーパー

    日東工器
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    用途鉄板のサビ・塗装おとし適合本体A-302
  • オートチゼル 日東工器

    オートチゼル

    日東工器(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
    全長(mm)185(A-300本体)付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6981種別空気式高速タガネ質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 オートチゼル A-302 日東工器

    部品 オートチゼル A-302

    日東工器(2件のレビュー)
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • スクレーパー 日東工器

    スクレーパー

    日東工器
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに適合機種S-250、S-500、S-1000
  • フラットチゼル 1002 日東工器

    フラットチゼル 1002

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番276-8755適合機種A-300、A-302全長(mm)180質量(g)165刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10
  • スーパーケレン(高速空気タガネ) 日東工器

    スーパーケレン(高速空気タガネ)

    日東工器
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
    無負荷打撃数(min-1)2500付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個空気消費量(m3/min)0.27使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チゼルシャンク(Φmm)12.7
  • チゼルスプリング 日東工器

    チゼルスプリング

    日東工器(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合A-302用トラスコ品番276-1254質量(g)55
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
    付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • テーパークロスビット 東空販売

    テーパークロスビット

    東空販売
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    用途岩の穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
  • ステンレススクレーパー GISUKE(タカギ)

    ステンレススクレーパー

    GISUKE(タカギ)(9件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
    用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • たこ糸 ユタカメイク

    たこ糸

    ユタカメイク(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    強い結束、スルスル取り出せる。
    用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)

    モノタロウ(52件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1袋(20kg)
    当日出荷
    褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 避難誘導標識 日本緑十字社

    避難誘導標識

    日本緑十字社(16件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1形状標識種別非常口材質ラミプレート質量(g)62
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    1,881税込2,069
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
  • エバポレーター洗浄剤 エクストリームフォーム ワザアリケミカル

    エバポレーター洗浄剤 エクストリームフォーム

    ワザアリケミカル(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    エバポレータークリーナー。濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを洗浄&抗菌カバー
    用途エアコンの吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に使用方法エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射。約60分程度放置し、ドレンから排出内容量(mL)300香りもぎたてリンゴ
  • ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A95)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
    タイプ壁面取り付けタイプ付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチール角度(°)上下それぞれ90ずつ(チルト)耐荷重(kg)12梱包内容1個口/122×100×122mm・0.72kgアズワン品番64-0848-59
  • ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ルームランプ、マップランプ用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ルームランプ・マップランプクリア定格電圧(V)12
  • 鋏用 替えバネ 越路

    鋏用 替えバネ

    越路(4件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    越路ブランド収獲鋏の替えバネ
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 両ドメサドルJBー302A(1ケ) スペーシア

    両ドメサドルJBー302A(1ケ)

    スペーシア
    69税込76
    1個
    当日出荷
    板止め用両止めサドルです。
    用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3433厚さ(mm)約1.7材質/仕上スチール/3価クロメートメッキ質量(g)26.6
  • ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 12・14V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    クリア
  • アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(120件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル(表示付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル(表示付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-A □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • アドバンスS 埋込SW用ハンドル表示付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込SW用ハンドル表示付

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様表示付・ネームなし種別シングルマットホワイト使用場所3021W
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
...