カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(576)
- 制御機器(559)
- 切削工具(356)
- 機構部品(290)
- 自動車純正部品(233)
- メカニカル部品(129)
- 電気材料(126)
- 油圧機器・油圧ホース(125)
- 測定用品(77)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- パソコン/周辺機器(62)
- 研磨材(52)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 物流用品(40)
- 科学研究・開発用品(39)
- 建築金物(37)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 空調・照明・電設資材(24)
- バイク部品(22)
- 作業工具(21)
- バイク純正部品(17)
- 防犯用品(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 電動工具(13)
- オフィス家具(11)
- 測定関連サービス(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 農業機械(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 整備工具・収納(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 空圧工具(7)
- 保管用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全標識(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(429)
- SMC(240)
- RS PRO(165)
- 京セラ(157)
- MAZDA(マツダ)(153)
- ナベヤ(64)
- 三木プーリ(57)
- ミツビシ(54)
- WURTH ELEKTRONIK(47)
- JST(日本圧着端子製造)(44)
- コガネイ(41)
- ナリカ(41)
- イマオコーポレーション(38)
- アメリカン電機(38)
- タイテックス(37)
- ワルター(35)
- ParkerTAIYO(34)
- MSTコーポレーション(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-1.25」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
精密ブロックA型 鋳鉄製
(54件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
タイルカーペット GA-100
東リ(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付
共立電子産業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%プラグ形状Φ2.1mm センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(80本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
ニッパ (斜刃2枚合わせ)
フジ矢(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。刃部硬度HRC 57~61
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形
明大(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から11日以内出荷3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(50本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型
ユタカメイク¥209税込¥2301個当日出荷平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。用途カバンやベルトなど。仕様サイドリリースバックル 流線型材質ポリアセタール色ブラック
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労色乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ポンプ用吐出ホースシリーズ
工進¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプ使用時の送水用として
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥7,600税込¥8,3601台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキンMYA
阪上製作所(7件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。種別ピストン・ロッド両用材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンエースゴールド GA-6
日本レヂボン(13件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ブルーLEDマウス
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。電源電池式適合規格Bluetooth Ver5.0 (BLE) Class2接続方式無線分解能800・1200・1600count/inch(カウント切替えボタン付き)ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)連続動作時間約351時間連続待機時間約43000時間無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約540日
...