カテゴリ
- 自動車純正部品(32)
- 作業服(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(5)
- バイク純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(31)
- エスコ(6)
- NSP(5)
- SK(新潟精機)(3)
- ホンダ(3)
- コーコス信岡(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ダイキン工業(1)
- ミニター(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 豊稔企販(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-1153」の検索結果

ツータックスラックス A-1153
コーコス信岡¥4,890税込¥5,3791本翌々日出荷カラビナループ&内玉ピケット種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)股下(cm)80素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)材質(ファスナー)樹脂(引手金属)
エコ5IVEスター ツータックスラックス A-1153
コーコス信岡¥4,490税込¥4,9391本翌々日出荷防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。仕様カラビナループ&内玉ポケット種別パンツ/スラックス材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132
ステンレス 埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥634税込¥6971個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。 IPX4相当用途厨房機器・キャビネット・計測機器付属品取付け用ナット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)47表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00748
ステンレス 埋込み取手用防水パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥45税込¥501個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当用途厨房機器・キャビネット・計測機器付属品取付け用ナット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04560
強力アルミフィンクリーナー
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761本当日出荷アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
エスコ(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
スラッジ・スケール除去剤
エスコ¥8,680税込¥9,5481個翌々日出荷藻、スライム、スラッジ除去剤。レジオネラ菌に対して効果があります。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用あります。標準使用濃度:保有水量に対し20%。レジオネラ協議会登録品。過酸化水素主成分。洗浄方法 1EA115-3を保有水量に対し20%投入します。2洗浄時間は3~4時間です。3洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。4循環水が清水になるまで数回水洗を行います。5洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。用途コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄にその他【循環】1~4時間pH4.2液性弱酸性内容量(kg)20
冷却水用殺藻剤
エスコ¥4,630税込¥5,0931本(1kg)翌日出荷EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮しますpH6.0~8.0
強力 アルミフィンクリーナー
エスコ¥9,100税込¥10,0101箱(2kg×8本)翌日出荷強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。用途フィン・フィルター外面洗浄剤エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20液性アルカリ性
10kg アルミフィンクリーナー
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。用途アルミフィンの油汚れの洗浄にエスコ品番EA115-38ApH値8.3/9.3液性アルカリ性
RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)
ダイキン工業¥349,800税込¥384,7801台当日出荷から翌日出荷独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
着脱排水栓ASSY(パッキン無、ヘアキャッチャー付)
INAX(LIXIL)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷適合品番A-11286、A-11286-1、LF-WN7PFAL、LF-WN7SFAL