カテゴリ
- 制御機器(14)
- 自動車純正部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 測定用品(5)
- バイク純正部品(3)
- 機構部品(3)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ホンダ(5)
- エスコ(3)
- SK(新潟精機)(3)
- 三菱電機(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 第一計器(1)
- 栃木屋(1)
- モリ工業(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 安立計器(1)
- スリーライン(1)
- ギガ・セレクション(1)
- トヨタ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-173-2」の検索結果

セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
角型7号取手(P=250)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,088税込¥3,3971個4日以内出荷クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)570寸法L1(mm)289寸法L2(mm)28寸法W(mm)22寸法P(mm)250寸法L3(mm)14寸法H1(mm)40寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード01260
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
モリ工業¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥329,800税込¥362,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-173DCMZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)173ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-173DCZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷ストローク(mm)173作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から14日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップありコード長さ(m)1コード種類標準コード
工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター
YAMAZEN(山善)¥64,980税込¥71,4781セット(2台)欠品中直径45cmアルミ3枚羽根のツインファン。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節。前面にキャスターがつき移動をサポート。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節が可能。復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用し安全。◇電源:単相100V。◇消費電力:173/202W(50/60Hz)。◇電流:1.97/2.11A(50/60Hz)。消費電力、電流ともに風量強でファン2台を同時に動作させた数値。◇風速:234/262m毎分(50/60Hz)。◇風量:141/147立方メートル毎分(50/60Hz)。風速・風量はファン1台を動作させた数値。◇騒音値:62/65dB(50/60Hz)。◇コード長さ:約2.4m(アースクリップ付き)用途現場やイベントなどに。工業扇 工場扇風機 工場用扇風機 強力 コンビニ 出入り口 倉庫質量(kg)14.5電流(A)1.97/2.11(50/60Hz)電源(V)単相100消費電力(W)173/202(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数6(3×2)モーター開放式風量(m3/min)141/147(50/60Hz)電源コード(m)約2.4(アースクリップ付き)騒音値(dB)62/65(50/60Hz)風速(m/min)234/262(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×136風量調整3段階材質(羽根)アルミ上下角度調整有
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付
エスコ¥15,100税込¥16,6101台翌日出荷個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
12mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
エスコ¥6,120税込¥6,7321本翌日出荷仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):173、スパナ部幅(b:mm):25.2、メガネ部幅(d:mm):23.5、スパナ部厚さ(a1:mm):6.4、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4寸法(mm)12質量(g)84
薄形シリンダ CDQ2A63-17
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
13.5~14.5cm 丸皿用カバー P-300シリーズ
スリーライン¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷料理の乾燥を防ぎ衛生的。温冷配膳車に対応する皿カバーです。病院福祉向けの食器をはじめ、定番の和食器、洋食器など多様なアイテムに適合します。カバーをすることで料理の乾燥を防ぎ、衛生的です。盛付けたまま積み重ねることもできます。耐熱PP・高比重タイプを使用していますので、浸漬が容易です。収納性に配慮したデザインです。2種類の皿に対応するアイテムも取り揃えています。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥35,980税込¥39,5781袋(500個)7日以内出荷TE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ。AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のもの仕様●シリーズ:AMP CT●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:2.0A●コード番号:173-5292アズワン品番65-7527-12
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット(40個)7日以内出荷UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル / 医療機器、家電製品などがあります。高感度: 100 mW / 200 mW 高コンタクト容量、2 A、30 V dc仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●接点材質:金めっき●コード番号:173-8995アズワン品番65-8058-66
ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット(50個)7日以内出荷UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●コイル電力:200mW●コード番号:173-8978アズワン品番65-8057-71