工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター
直径45cmアルミ3枚羽根のツインファン
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節
前面にキャスターがつき移動をサポート
上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節が可能
復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用し安全
◇電源:単相100V
◇消費電力:173/202W(50/60Hz)
◇電流:1.97/2.11A(50/60Hz)
消費電力、電流ともに風量強でファン2台を同時に動作させた数値
◇風速:234/262m毎分(50/60Hz)
◇風量:141/147立方メートル毎分(50/60Hz)
風速・風量はファン1台を動作させた数値
◇騒音値:62/65dB(50/60Hz)
◇コード長さ:約2.4m(アースクリップ付き)
- 用途
- 現場やイベントなどに。工業扇 工場扇風機 工場用扇風機 強力 コンビニ 出入り口 倉庫
- 質量(kg)
- 14.5
- 電流(A)
- 1.97/2.11(50/60Hz)
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 173/202(50/60Hz)
- ハネ径(cm)
- 45
- 羽根枚数
- 6(3×2)
- モーター
- 開放式
- 風量(m3/min)
- 141/147(50/60Hz)
- 電源コード(m)
- 約2.4(アースクリップ付き)
- 騒音値(dB)
- 62/65(50/60Hz)
- 風速(m/min)
- 234/262(50/60Hz)
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 60×59.5×136
- 風量調整
- 3段階
- 材質(羽根)
- アルミ
- 上下角度調整
- あり
- 内容量
- 1セット(2台)
取扱説明書:(3.38MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
工場扇 の新着商品
カテゴリ
































