カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,680)
- 自動車純正部品(525)
- 制御機器(384)
- メカニカル部品(312)
- 配管・水廻り設備部材(293)
- 物流用品(185)
- 農業機械(169)
- 空調・照明・電設資材(99)
- 自動車補修部品(93)
- 建築金物(85)
- パソコン/周辺機器(85)
- 電気材料(64)
- 科学研究・開発用品(63)
- 切削工具(61)
- 測定用品(53)
- 機構部品(47)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- バイク純正部品(42)
- バイク部品(31)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 作業工具(30)
- 厨房用品(25)
- 店舗什器・備品(21)
- 家電(20)
- 事務用品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 建材・エクステリア(18)
- 電動工具(18)
- 保管用品(17)
- 卓上消耗品(16)
- 学童・教育用品(16)
- 縫製用品(16)
- 溶接用品(14)
- 医療(14)
- 空圧工具(14)
- 安全用品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 塗料(9)
- 防犯用品(9)
- バッテリー・電装(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 梱包用品(7)
- 清掃用品(7)
- 防災用品(7)
- 研磨材(7)
- 測定関連サービス(6)
- トラック純正部品(6)
- 住設機器(5)
- 農業・園芸資材(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 介護用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- マスク(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(154)
- CKD(55)
- KITO(キトー)(144)
- MAZDA(マツダ)(248)
- NORGREN(43)
- ONK(オーエヌ工業)(29)
- RS PRO(336)
- SMC(4,007)
- エスコ(84)
- コガネイ(357)
- シグマ光機(52)
- テクノフレックス(39)
- トヨタ(138)
- ナブテスコサービス(42)
- ニッサン(93)
- ヨシタケ(39)
- 三菱電機(70)
- 東洋バルヴ(49)
- 水本機械製作所(45)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-20B-22B
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)22
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-20B-20B
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20


USB TypeC-Aケーブル_USB2.0
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L1(mm)20穴角4角
パチップル
品川商工(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。材質ナイロン6横(mm)19.6テープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-20-B
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個12日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)22シリーズETP-A-B寸法d(mm)20寸法L1(mm)35許容トルク(N・m)125寸法D(mm)28寸法D1(mm)45寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.4M3-M5×10![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-06.jpg)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)
エレコム(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。色ブラックコネクタ形状HDMIオス-VGAオス対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20色ブラックコネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ2USB Type-A
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
ネジなし鋼管用・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ色乳白色(半透明)
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要
NIPPON DX ANTENNA(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。簡単操作。相互で呼び出し通話ができます。さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます。また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。壁面、卓上両方の設置に対応。病床の方の横に置いて使用ができます。室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます。電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します。室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します。充電状態では携帯して使用もできます。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類/玄関子機用2種類/室内機(子):室内機用3種類セット内容室内機(親)、室内機(子)質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)各120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66、待機時 0.53、室内機(子):待機時 0.1、待機時 0.01電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5※室内機(子)が満充電時/増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)![USB-A ⇔ USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /15W /USB3.2 Gen1] ブラック USB3-A20B YouZipper](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05328466-260930-02.jpg)
USB-A ⇔ USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /15W /USB3.2 Gen1] ブラック USB3-A20B
YouZipper¥979税込¥1,0771式8日以内出荷Type-C搭載スマートホン、タブレット、パソコン、ゲーム、パワーバンク、ドローンなどに。仕様USB3.2 Gen1、5Gbps、15W(5V3A)、USB A-C色黒ケーブル長(m)2
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要
NIPPON DX ANTENNA¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます。大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります。通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応。玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです。電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類/玄関子機用2種類 選択セット内容室内機(親)、玄関子機質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く)使用温度範囲(℃)【室内機(親)】-10~40/【玄関子機】-10~50外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66、待機時 0.53電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級玄関子機のみ:IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(3分間で自動停止)音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L(mm)66差込角(mm)19寸法L1(mm)21寸法D2(mm)38
超剛鍛ミラーソケットアダプター
ベッセル(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに差込角(mm)6.35
貫通金物
泰和電器¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から15日以内出荷仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型右向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)転送速度(Mbps)480ケーブル長(m)0.2ケーブル長(cm)20色ブラックコネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス入力USB Type-Aアダプター型式パッシブUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型下向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20色ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A


iPhone 12 / 12 Pro ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU 透明
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone 12、iPhone 12 Pro用ハイブリッドケースです。セット内容ケース本体×1
【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ
ノーブランド¥1,331~税込¥1,464~1個翌日出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30/40/50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工


シリコンUSBケーブル AtoC
MCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル規格USB2.0適合規格(充電)最大5V/3A(56K抵抗)コネクタ形状USB A-USB Type-C対応機種USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど保証期間お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。ケーブル径(Φmm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
ダイヤル鍵(アルミ)
FEDERAL¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。材質(本体)アルミ質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)ツル径(Φmm)3.2
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型上向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥379税込¥4171個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20色ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
USB延長ケーブル
エスエスエーサービス¥419税込¥4611個当日出荷コンパクトサイズのUSB延長ケーブル ちょっとだけ長さが足りない時に便利種別延長ケーブル対応充電・データ転送対応端子USB A(オス) - USB A(メス)ケーブル長(cm)20結線全線ストレート
ローラーチェーンBS/DIN規格
KANA(片山チエン)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から102日以内出荷形状分離形品名セレクタ押ボタン種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65ボタン形状丸端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-06.jpg)






![USB-A ⇔ USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /15W /USB3.2 Gen1] ブラック USB3-A20B YouZipper](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05328466-260930-02.jpg)