カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
- 農業機械(120)
- 自動車純正部品(101)
- 制御機器(45)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 自動車補修部品(12)
- 機構部品(10)
- バイク部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 防犯用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(183)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- MAZDA(マツダ)(62)
- トヨタ(28)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ホンダ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三菱(7)
- 三菱電機(6)
- 摂津金属工業(6)
- CKD(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サイマコーポレーション(4)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-310-2」の検索結果

ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から62日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
防水カラーロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,912税込¥2,1031個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
コレクションアルバム
テージー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷から翌々日出荷別売の専用スペアポケットを組み合わせてオリジナルアルバムを作ることができます寸法(mm)縦274×横245×背幅35サイズB5タテ穴数4台紙なし
銀錫半田用フラックス
エスコ(2件のレビュー)¥660税込¥7261本(20mL)当日出荷銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。エスコ品番EA310-2種別半田付け危険物の類別非危険物
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ミニモ フェルトディスク Φ21
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(20枚)当日出荷上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。トラスコ品番751-0918質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)21適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30種類漏電ブレーカフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
フックコーナー床合板仕様
タナカ¥109税込¥1201個当日出荷柱と横架材の接合に使用します。 専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 4本のビスで施工可能なため施工の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TB-101(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
薬液用バルブ (LVA3~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
アルミ ユニバーサルホース クリア
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
ハイスピードスチールルーマードリル
永興電機工業¥7,898税込¥8,6881パック3日以内出荷銅、真鍮、アルミ等の比較的柔らかい金属から、アクリル、プラスチック等にも穴あけができます。スチールルーマードリルより硬い材質です。軸径(Φmm)2.34入数5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
アルミ ユニバーサルホース スモーク
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
超硬ルーマードリル (4枚刃)
永興電機工業¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000入数1
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から32日以内出荷仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
直流電源装置
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個)設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC入力表示灯)入力時:赤色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:緑色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:緑色LED消灯充電方式定電流充電方式
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.2
ミニター¥7,998税込¥8,7981袋(5本)6日以内出荷広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレストラスコ品番852-7074軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度320全長(mm)37質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000外径(Φmm)1.2適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
XAM PREMIUM スプロケット(A3102)
X.A.M¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から6日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。サイズ428主な適合車種XLR250(88-)/BAJA
...