カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a-312-3pd」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,349税込1,484
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,181税込1,299
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
  • 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    防水ロック用ハンドル
    材質亜鉛合金(ZDC)標準色シルバー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    691税込760
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00376
  • ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水カラーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,167税込15,584
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,349税込1,484
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品大ナット・ビスセット
  • ステンレス 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,347税込6,982
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • H キャビネット用キーハンドル 日東工業

    H キャビネット用キーハンドル

    日東工業(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠用キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,969税込2,166
    1個
    当日出荷
    防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
    用途錠前の防雨・防塵対策材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    256税込282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    封印付取り外しハンドルのハンドルです。
    仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下

    シリンダーキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルキーロック 栃木屋

    ハンドルキーロック

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
    用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/切削加工タキゲンコード01672
  • HyperDrive Next USB-C ハブ HYPER

    HyperDrive Next USB-C ハブ

    HYPER
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。USB-Cポートでは、デバイスへの給電が可能です。
    保証期間1年間素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook