カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「a1499」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)HAKKO(白光)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。
質量(g)10
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ 89A-14996-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 89A-14996-00YAMAHA(ヤマハ)
799税込879
1個
3日以内出荷
シール 5TA-14997-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 5TA-14997-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スクリユ 5TA-14991-00 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 5TA-14991-00YAMAHA(ヤマハ)
649税込714
1個
4日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
ランプアッシ,リヤターンシグナル 35603-04A14-999 スズキランプアッシ,リヤターンシグナル 35603-04A14-999スズキ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
279,800税込307,780
1箱(3本)
41日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
ボルトフック 水本機械製作所ボルトフック水本機械製作所(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(カットアンカー)
ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車ホイルシリンダーカップミヤコ自動車(11件のレビュー)
2,190税込2,409
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
PP立バンドセット品 アカギPP立バンドセット品アカギ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
タンクカバー BAGSTER (バグスター)タンクカバーBAGSTER (バグスター)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
(B1499)シール,ラジエーター LH ニッサン(B1499)シール,ラジエーター LHニッサン
929税込1,022
1個
5日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
シーリングプラグ オス Han 1Aシリーズ ハーティングシーリングプラグ オス Han 1Aシリーズハーティング
999税込1,099
1個
7日以内出荷
一部組み立て用の単線シール用ダミープラグ
仕様●種類:シーリングプラグ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1499アズワン品番65-7583-31
上げ下げロック受け 新日軽(LIXIL)上げ下げロック受け新日軽(LIXIL)
339税込373
1個
8日以内出荷
シルバー対応商品アルプラクラスエアパス
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1×Φ27 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1×Φ27鈴木ブロンズ継手
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HCM R1×Φ27●呼称 管用ネジ B-PT:1●ホース径呼称:27Φ●ホース内径:19~20.5●適合スパナ本体H1:30●適合スパナ袋ナットH2:27●全長A:87●最小穴径(オリフィス径):15●コード番号:303-0001499アズワン品番67-4859-17