カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,418)
- 農業機械(1,127)
- 制御機器(544)
- 自動車純正部品(541)
- パソコン/周辺機器(287)
- 配管・水廻り設備部材(268)
- バイク純正部品(231)
- 店舗什器・備品(107)
- 日用品(99)
- 測定用品(97)
- 自動車補修部品(89)
- メカニカル部品(86)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- バイク部品(45)
- オフィス家具(40)
- 油圧機器・油圧ホース(38)
- 電気材料(32)
- 切削工具(32)
- 科学研究・開発用品(30)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 家電(20)
- 事務用品(20)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 保管用品(17)
- 作業工具(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- エンジン工具(14)
- 建築金物(13)
- 溶接用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 電動工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 機構部品(8)
- カー用品(8)
- 空圧工具(8)
- バッテリー・電装(7)
- 食品・飲料(7)
- 学童・教育用品(7)
- 防災用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防犯用品(5)
- 住設機器(5)
- 安全保護具(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 塗料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(1,126)
- コガネイ(1,026)
- MAZDA(マツダ)(362)
- SMC(272)
- ホンダ(228)
- Panasonic(パナソニック)(165)
- エスコ(144)
- ニッサン(126)
- CKD(112)
- 常磐精工(85)
- StarTech.com(64)
- シュナイダーエレクトリック(60)
- メディアカバーマーケット(53)
- ナブテスコサービス(43)
- omron(オムロン)(41)
- 東洋バルヴ(40)
- 東和制電工業(TOWA)(40)
- MURATA(村田製作所)(40)
- SAMTEC(39)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a3k」の検索結果

照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から81日以内出荷タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
強着スタンプ台タートA<多目的用>大形
シヤチハタ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。本体寸法(mm)126.0×102.6×16.5サイズ大型成分油性顔料インキ盤面サイズ(mm)106×67繰り返し・詰め替え対応
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥7,600税込¥8,360特価1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
USBケーブル(A-Aコネクタ)
サンワサプライ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス色ライトグレー規格(ケーブル)UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶
シヤチハタ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(330mL)当日出荷超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶
シヤチハタ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。容量(mL)330繰り返し・詰め替え対応
クラフト
キングコーポレーション¥929税込¥1,0221セット(10枚)当日出荷A3を折らずに入れられる封筒です。色茶トラスコ品番856-0493幅(mm)320質量(kg)0.32サイズ角A3タイプ角A3奥行(mm)440エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0389エコマーク認定番号18 112 262
TATスタンプインキ 速乾 金属用A 大瓶
シヤチハタ¥6,998税込¥7,6981本(330mL)当日出荷金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。用途アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)330シリーズTATインク色黒RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品)
KYO-EI(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から9日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。RoHS指令(10物質対応)対応
T-H120VT3-W4加工スミ
SUS(エスユーエス)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から9日以内出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から8日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 大瓶
シヤチハタ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(330mL)当日出荷プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます ※旧商品STSP-1N-K・STSP-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。用途硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・発泡スチロール製品などに好適です(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)330シリーズTATインク色黒RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ファスナーケース
LION (ライオン事務器)¥629税込¥6921枚4日以内出荷から5日以内出荷コピー・写真がフィルムに付着しにくい非移行性。軽量・耐溶剤製・低温柔軟性にも優れています。色透明材質オレフィンシート製・0.3mm厚、ファスナー:ポリエチレングリーン購入法適合
角A3(120) 箱貼
キングコーポレーション¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。色茶仕様マチ付きトラスコ品番856-0531幅(mm)310サイズ角A3高さ(mm)40質量(g)610奥行(mm)430エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
角A3(120) 箱貼ハトメ
キングコーポレーション¥2,398税込¥2,6381セット(10枚)当日出荷カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。色茶仕様マチ付きトラスコ品番856-0528幅(mm)310サイズ角A3高さ(mm)40質量(g)692奥行(mm)4302018年トラスコ掲載ページ10 0391
屋外ポールサインスタンド
常磐精工¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷サイズポスター:A3タイプ片面材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)注水量(L)3
フラットオープンメッセージスタンドA3片面
常磐精工¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)3.4色シルバー高さ(mm)1150奥行(mm)420
屋外ポールサインスタンド
TOKISEI(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷屋外対応のポールサインスタンドです。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。専用の水タンクがついているので、野外イベントでも使用できます。用途ポスター展示に。材質パネルフレーム:22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ポール部:30×30mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上、ベース部:Φ300mmスチール製/表面コートステンレス、面板:3mm厚アルミ複合板(白)、表面カバー:1.5mm厚アクリル板タイプ片面
フラットオープンスタンド看板A3片面
常磐精工¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)2.9色シルバー高さ(mm)790奥行(mm)360
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76676627-220412-02.jpg)
ポスターグリップ マイター PG-32M
シンエイ[店舗什器・備品]¥7,298税込¥8,0281枚翌々日出荷4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。 オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。 使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。 フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。 国産なので安心の品質です。用途ポスター掲示用として厚さ(mm)21材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚使用場所屋内
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から28日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色黒耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷から6日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。色オイスターホワイト
...








































![ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76676627-220412-02.jpg)