カテゴリ

  • 制御機器(610)
  • 電気材料(108)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • 自動車純正部品(78)
  • メカニカル部品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 物流用品(52)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 測定用品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 家電(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 農業機械(15)
  • 機構部品(13)
  • 研磨材(13)
  • 切削工具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 保管用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 厨房用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a60p」の検索結果

1,402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フユエルタンクコンプリ-ト 1CK-XF41A-60-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト 1CK-XF41A-60-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
  • スク-プ&ガイドエア 2 B04-XF13A-60-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    スク-プ&;ガイドエア 2 B04-XF13A-60-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • グラインダー砥石(右) SHINKO(新興製作所)

    グラインダー砥石(右)

    SHINKO(新興製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
    用途ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。仕様交換砥石厚さ(mm)20寸法(mm)150×20×150内径(Φmm)12.7外径(Φmm)150番手60番
  • ノンプレスペイントマーカー 補充インキ シヤチハタ

    ノンプレスペイントマーカー 補充インキ

    シヤチハタ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノンプレスペイントマーカーのインキ補充に。安全性の高いアルコール類インキ
    適合本体EK-437A内容量(mL)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルテープ 安震V3 安震

    ゲルテープ 安震V3

    安震
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    可塑剤不使用で衝撃吸収性に優れ重量物にも使用できる特許取得製品です。粘着面が汚れた場合には、水洗いして再利用も可能です。
    材質本体:ウレタンエラストマー、高減衰ゴム厚さ(mm)5緑/赤
  • 150x16x15.88mm/A#60P平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/A#60P平砥石

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    用途一般鋼材粒度A60Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • ナピュア スタイリングスタンドミラー 堀内鏡工業

    ナピュア スタイリングスタンドミラー

    堀内鏡工業(1件のレビュー)
    6,500税込7,150
    1個
    5日以内出荷
    ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。
    用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー形状四角寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370本体質量(g)750包装形態化粧箱入り
  • ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ ウルブロ

    ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ

    ウルブロ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
    用途浴槽用循環金具
  • チップ(仕上げ刃無し 60°) カーメックス

    チップ(仕上げ刃無し 60°)

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • チップ 11IR 京セラ

    チップ 11IR

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • (8301D)ヘッドランプ ASSY,RH ミツビシ

    (8301D)ヘッドランプ ASSY,RH

    ミツビシ
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷
  • (8301D)ヘッドランプ ASSY,LH ミツビシ

    (8301D)ヘッドランプ ASSY,LH

    ミツビシ
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷
  • チップ 16IR 京セラ

    チップ 16IR

    京セラ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
    用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
  • 外径ねじ切チップ60°仕上刃無し カーメックス

    外径ねじ切チップ60°仕上刃無し

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 小型・低トルク型ロータリエンコーダ 小野測器

    小型・低トルク型ロータリエンコーダ

    小野測器
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    低起動トルク型 2相方形波+ゼロマーク信号を出力
    仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2軸径(Φmm)4質量(g)100外径(Φmm)38出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下接続方式直出ケーブル出力方式コレクタ保護等級IP40出力波形2相方形波起動トルク2mN・m保存温度範囲(℃)-10~+70回転速度(r/min)6000耐衝撃(m/s2)980耐振動(m/s2)98応答周波数(kHz)100位相差90°±45°消費電流DC5~12V(50mA)許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15湿度(%)90(耐)
  • 205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ

    205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-23粒度60P厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒A外径(mm)205
  • 外径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60° カーメックス

    外径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60°

    カーメックス
    39,980税込43,978
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • 125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-3粒度60P厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒A外径(mm)125
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント

    Sensata / Crydom
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    。Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
    仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0950アズワン品番65-8073-36
  • クリアーブック60P A4S スマートバリュー

    クリアーブック60P A4S

    スマートバリュー
    889税込978
    1冊ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
    仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)サイズA4-S、タテ型背幅(mm)35ポケット数60枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    Sensata / Crydom
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
  • 255x25x19.05mm/A #60P 平砥石 エスコ

    255x25x19.05mm/A #60P 平砥石

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-33粒度60
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    Sensata / Crydom
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
  • 電球型蛍光灯A形60W2P ELPA

    電球型蛍光灯A形60W2P

    ELPA
    1,327税込1,460
    1箱(2個)
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球60W形比) 電気代 約80%カット!(白熱電球60W形比)
    電源(V)交流:100 50/60Hz共用電球の種類電球型蛍光灯
  • クリアーブック60P A4S スマートバリュー

    クリアーブック60P A4S

    スマートバリュー
    939税込1,033
    1冊ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
    仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)クリアーサイズA4-S、タテ型背幅(mm)35ポケット数60枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント

    Sensata / Crydom
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
  • BCWA-100 2P60A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 2P60A

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60° イスカル

    マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60°

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWN-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BCWN-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • BBWN-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWN-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWZ-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWZ-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 集電子(交換部品)4P 60A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)4P 60A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    定格4P・600V・60A
  • BBWA-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 2P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P60A

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWM-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWM-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック エレコム

    Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドデータレート(Gbps)最大21.6
...