カテゴリ

  • 自動車純正部品(302)
  • バイク純正部品(188)
  • 制御機器(97)
  • 農業機械(89)
  • メカニカル部品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 自動車補修部品(39)
  • 切削工具(29)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • バイク部品(15)
  • 研磨材(15)
  • 測定用品(13)
  • 電動工具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 建築金物(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 保管用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa100」の検索結果

関連キーワード
1,066件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラーベルト(AA) 11718-AA100 スバル

    クーラーベルト(AA) 11718-AA100

    スバル
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
  • KEURIG 専用カプセル キリマンジァロAA100% カップス

    KEURIG 専用カプセル キリマンジァロAA100%

    カップス
    ¥14,980税込¥16,178
    1セット(12個×8箱)
    5日以内出荷
    誰でもおいしく。 手間いらず、お手入れ簡単。 コーヒーマシン1台で本格コーヒー、紅茶、お茶が楽しめる。
    用途キューリグ専用カプセルセット内容1カプセル(8g×12個入)×8個セット種別コーヒータイプキリマンジァロAA100%シリーズKEURIG入数(個)12
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    DIN35mm幅
    材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • パイプ火打 タナカ

    パイプ火打

    タナカ(15件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
    用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。材質STK-400(JIS G 3444)長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
  • VブロックA型 ナベヤ

    VブロックA型

    ナベヤ(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(2個)
    当日出荷から109日以内出荷
    2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • (7303)クーラーOリング スバル

    (7303)クーラーOリング

    スバル(1件のレビュー)
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ

    中型ボール盤用ベタバイスA型

    ナベヤ(8件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
    材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CWAA1003 トナー回収ボトル 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CWAA1003 トナー回収ボトル

    富士フイルム
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    色-
  • ビス止めオメガ火打ち600 タナカ

    ビス止めオメガ火打ち600

    タナカ(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
    用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本材質NFG550F厚さ(mm)1.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品表面処理JIS G 3302(Z27)相当同等認定D15A08-01
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクロスファン FV-06041-AA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06041-AA 100V Φ60

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42入力(W)(50/60Hz)50/45電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置右絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ACクロスファン FV-06029-AA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06029-AA 100V Φ60

    ローヤル電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置右絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • 電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    2Aまでの電源回路に使用可能です。 50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。 電源表示ランプ付。
    用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 点火ヒーター トヨトミ

    点火ヒーター

    トヨトミ(17件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
  • ラフターロック タナカ

    ラフターロック

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。 タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。
    用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本使用方法(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×90規格財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入 アズワン

    過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入

    アズワン
    ¥6,590税込¥7,249
    1個(50枚)
    当日出荷
    PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
    仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
  • ATミッションASSY(AA) 3131-0A-A100 スバル

    ATミッションASSY(AA) 3131-0A-A100

    スバル
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
  • 大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機

    大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ

    シグマ光機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
  • V溝付桝型ブロック ナベヤ

    V溝付桝型ブロック

    ナベヤ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
    材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (20540)フランジ ボルト スバル

    (20540)フランジ ボルト

    スバル(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (25232)リレー スバル

    (25232)リレー

    スバル(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RJ2Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ-A~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ-A~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
  • ヒラザガネ(ミガキマル) 10MM 411AA1000 Kawasaki

    ヒラザガネ(ミガキマル) 10MM 411AA1000

    Kawasaki
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番411B1000代表車種EX400EGF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • (14099)ホース ニッサン

    (14099)ホース

    ニッサン(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (I/X)ロッカク ナット(コガタ ホソメ) 10MM 315AA1000 Kawasaki

    (I/X)ロッカク ナット(コガタ ホソメ) 10MM 315AA1000

    Kawasaki
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷
    代表車種COMMON
  • RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズスリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から62日以内出荷
    種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
  • ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック

    カナフジ電工
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック
    寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×100×110
  • (22448)イグニッションコイル ニッサン

    (22448)イグニッションコイル

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 口金 ナベヤ

    口金

    ナベヤ
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(2個)
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Series(MHZ) SMC

    MH Series(MHZ)

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業

    砥粒入りスパイラルナイロンブラシ

    永興電機工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。
    用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)6粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥粒C砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1
  • スズキ エブリィ ABA-DA64W K6A コーヨーラド

    スズキ エブリィ ABA-DA64W K6A

    コーヨーラド
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番17700-68H22
  • スピンドル ナベヤ

    スピンドル

    ナベヤ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応