カテゴリ
- 建築金物(194)
- 測定用品(80)
- パソコン/周辺機器(74)
- オフィス家具(63)
- 家電(49)
- 機構部品(40)
- 店舗什器・備品(38)
- 日用品(37)
- 厨房用品(36)
- 防災用品(21)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 作業工具(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 溶接用品(14)
- 医療(14)
- 縫製用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 制御機器(11)
- 測定関連サービス(9)
- 事務用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 安全用品(8)
- 介護用品(8)
- 清掃用品(7)
- 物流用品(6)
- カー用品(6)
- 電動工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 住設機器(5)
- 保管用品(4)
- 農業機械(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BAUHAUS(マツ六)(100)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(66)
- エレコム(46)
- TAKIGEN(タキゲン)(33)
- WAKI(和気産業)(23)
- Y2K(22)
- ECLE(マツ六)(20)
- アズワン(18)
- エスコ(17)
- サンワサプライ(16)
- アイリスオーヤマ(14)
- 山崎実業(14)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- TRUSCO(12)
- アイワ金属(12)
- YAMAZEN(山善)(11)
- サンワダイレクト(11)
- 友屋(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「abs 棒」の検索結果

ホワイトABS三角棒
光モール(2件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ブラック丸パイプ
光モール(47件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アイボリー角棒
光モール(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイト丸パイプ
光モール(40件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
透明ABS丸パイプ
光モール(28件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)1色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ST-25083用 プラスチック溶接棒
CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(5本)当日出荷品番:ST-25083用の溶着ロッドです。用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に色黒径(Φmm)4
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
丸棒樹脂取手(ABS樹脂)
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11
丸棒取手(ABS樹脂)
TRUSCO¥279~税込¥307~1個当日出荷汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。用途家具、引き出しなど。付属品B1 トラスタッピング4×30 2本材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)色クロムメッキ適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
ステンレス突っ張り棒
トライメイト(2件のレビュー)¥790~税込¥869~1個当日出荷ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。用途クローゼットの収納などに材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類パイプ径(Φmm)22
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
溶接棒 LB-52
神戸製鋼(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に適合SUS304色棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLタイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)AWS規格A5.4 E308-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
家具突っ張り棒(2本組み)
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS耐荷重(kg)200組立時間10~20分
注入式点火棒 優火スリム
ライテック(57件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。種別ガス注入式材質(本体)ABS樹脂製質量(g)30タイプ点火用ライター本体寸法(mm)28×28×117
家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(2個)当日出荷【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別つっかえ棒材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)150
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(2kg)ほか当日出荷から10日以内出荷オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用色棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS吸収量62J/エネルギー(一例)JIS規格Z3221 ES309-16伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
アルミスタッフ ミニ棒
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
T形六角棒レンチ セット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー
アズマ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷指示棒のように「サッ」と伸縮。浴室の天井、壁もスパッと水切り。シリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット。拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。柄は、引っ張るだけで長さを調節できる「おそうじ指示棒」を採用。高いところや手の届きにくい部分の水切りに便利です。 水切り部が劣化したらヘッドを交換することができます。用途掃除 水切りわい材質ヘッド/ABS樹脂、水切りゴム/シリコーンゴム、柄/アルミ幅(mm)240高さ(mm)875質量(g)100奥行(mm)27幅(cm)【水切り】24全長(cm)約34~87
...



















![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417694-260123-02.jpg)