カテゴリ
- 建築金物(100)
絞り込み
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)
- モノタロウ(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(66)
- エレコム(46)
- TAKIGEN(タキゲン)(33)
- WAKI(和気産業)(23)
- Y2K(22)
- ECLE(マツ六)(20)
- アズワン(18)
- エスコ(18)
- ERECTA(エレクター)(16)
- アイリスオーヤマ(14)
- サンワサプライ(14)
- 山崎実業(14)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- アイワ金属(12)
- TRUSCO(11)
- YAMAZEN(山善)(11)
- サンワダイレクト(11)
- 友屋(10)
- ブランドをもっと見る
「abs 棒」の検索結果
特価

セレクト35丸棒用自在ソケット
BAUHAUS(マツ六)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷180°から90°まで角度が変えられます。3次元にひねることができます。45°まで角度調節可能です。用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ93×厚さ80全長(mm)80色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)20×80
セレクト32丸棒用自在ソケット
BAUHAUS(マツ六)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷180°から90°まで角度が変えられます。3次元にひねることができます。45°まで角度調節可能です。用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ93×厚さ80全長(mm)80色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)20×80
セレクト35N自在ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷180°から90°まで角度が変えられます。3次元にひねることができます。45°まで角度調節可能です。片側は回転させることができます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ88×厚さ40全長(mm)40色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
セレクト35出幅調整ブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。ねじ頭が隠れるカバー付です。用途手すり棒の太さ35mm用部品。出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ64.5×厚さ59.2全長(mm)50色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
セレクト35Nエンドソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を壁や窓枠に取付できます。ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)2本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.0×20)1本、+皿ドリルねじ(3.1×16)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ35×厚さ46全長(mm)46適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)46
35樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥329税込¥3621個8日以内出荷BDS-02に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38色ブラウン適合サイズ丸棒・支柱:35
セレクト32Nエンドソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を壁や窓枠に取付できます。ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)2本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.0×20)1本、+皿ドリルねじ(3.1×16)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ35×厚さ41.5全長(mm)41.5適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)41.5
セレクト35入隅用縦型ブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります。上下90度まで首振り可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×80)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ80×厚さ102全長(mm)41.2適合サイズ丸棒・支柱:35
32樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥329税込¥3621個8日以内出荷BDS-02に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ35×厚さ27.5全長(mm)35色ブラウン適合サイズ丸棒・支柱:32
セレクト32Eエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥599税込¥6591個8日以内出荷化粧キャップとして手すり端部に使用します。お好みのデザインでお選びください。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ19×厚さ35全長(mm)35適合サイズ丸棒・支柱:32
セレクト35スリムエンドブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ73×厚さ52.5全長(mm)76色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)76×25
セレクト35短首ブラケット横型カバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷ベースプレート82mm幅でもエンドブラケットと併用可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4.5×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ55×厚さ52.5全長(mm)50色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
セレクト35真壁用スリム通しブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40(D=7))2本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本寸法(mm)高さ72.5×厚さ25全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)70×17
セレクト35エンドブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷衣服の引っ掛りを防ぎます。タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ80×厚さ72.5全長(mm)37適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)40×37
セレクト35ブラケット横型カバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷木下地に取り付けやすいようねじ穴を斜めに開けています。ねじ頭が見えないカバー付です。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ69.5×厚さ59.15全長(mm)50色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
セレクト35短首ブラケット横型カバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷ベースプレート81mm幅でもエンドブラケットと併用可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4.5×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ55×厚さ52.5全長(mm)50色ゴールド適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
35ステンレスEエンドブラケットカバー
BAUHAUS(マツ六)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷エンドブラケットのベーシックタイプです。タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+皿ドリルねじ(3.5×13)2本寸法(mm)高さ55×厚さ72.6全長(mm)47.5適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)47.5×55
35ステンレス通しブラケット横型カバー
BAUHAUS(マツ六)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷手すり棒に通したまま取付可能です。ジョイントとしても使用いただけます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+皿ドリルねじ(3.5×13)2本寸法(mm)高さ97.6×厚さ72.6全長(mm)60適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)45×55
セレクト35ブラケット縦型カバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ねじが見えない優れたデザインです。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ55×厚さ42全長(mm)50色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)50×45
セレクト32Rエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷横向き、下向きどちらでも可能。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本、本体固定ねじ+なべ小ねじ(M5×16)1本、ばね座金1枚材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ75×厚さ73全長(mm)39色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32
セレクト32ブラケット縦型
BAUHAUS(マツ六)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷木下地に取り付けやすいようねじ穴を斜めに開けています。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本寸法(mm)高さ50×厚さ48.8全長(mm)50適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)44.5×54.5
セレクト32ブラケット横型
BAUHAUS(マツ六)¥879税込¥9671個8日以内出荷木下地に取り付けやすいようねじ穴を斜めに開けています。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+3.5丸皿タッピンねじ(×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ70.5×厚さ66.2全長(mm)50適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)54.5×44.5
セレクト32コーナーブラケット金属カバー付
BAUHAUS(マツ六)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷手すり棒を直角に曲げる部分に使用します。左右どちらの向きでも取付可能です。ねじ頭が見えないカバー付です。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)4本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ75×厚さ57.5全長(mm)57.5色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)43.5
セレクト32縦枠用持出スリムブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷壁から持ち出した形状。出入口に最適。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)8本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ75×厚さ49.5全長(mm)84.5色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)54.5×25
セレクト32エンドブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷衣服の引っ掛りを防ぎます。タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ80×厚さ75全長(mm)37色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)40×37
32ステンレス通しブラケット横型カバー
BAUHAUS(マツ六)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷手すり棒に通したまま取付可能です。ジョイントとしても使用いただけます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+皿ドリルねじ(3.5×13)2本材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ97.6×厚さ75.1全長(mm)60適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)45×55
セレクト32ベースプレート用ブラケット横型カバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ベースプレートを使用しても通路幅を確保可能。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×20)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ70.7×厚さ44.5全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)40×30
セレクト35入隅用エンドブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷壁に対して斜めにねじが入る。ねじが見えないシンプルなデザインです。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用〈斜め打ち用〉+なべタッピンねじ(4×80)2本、〈直打ち用〉+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(3.5×20)2本材質ABS樹脂寸法(mm)高さ80×厚さ72.5全長(mm)37色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)40×37
セレクト35ジョイントブラケット横型カバー付
BAUHAUS(マツ六)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷首振りで45度まで角度調整可能。ジョイントとして取付可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本、リング取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ69.5×厚さ59.15全長(mm)60色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
セレクト32エンドブラケット金属カバー付
BAUHAUS(マツ六)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷衣服の引っ掛りを防ぎます。タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用〈斜め打ち用〉+なべタッピンねじ(4×80)2本、〈直打ち用〉+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4.0×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ81.5×厚さ75全長(mm)37色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)40×37
32ハイブリッドレールコーナーブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷ブラケットカバーを木製使用。ねじが見えないシンプルなデザインです用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ74.6×厚さ56.7全長(mm)56.7色Dオーク+チタン色適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)38×38
セレクト35自立スタンド
BAUHAUS(マツ六)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷手すり棒を床に取り付け可能。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品木下地取付け用+なべタッピンねじ(6×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)4本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ100×厚さ260全長(mm)100色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)100
32ロングスパン1400 ディンプル
BAUHAUS(マツ六)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷ブラケットピッチ最大1400mmまで対応可能用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質鉄+ABS樹脂全長(mm)4000握り径(Φmm)32
35ロングスパン1400 ディンプル
BAUHAUS(マツ六)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ブラケットピッチ最大1400mmまで対応可能用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質鉄+ABS樹脂全長(mm)4000握り径(Φmm)35
セレクト35ブラケット横型Nカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ねじが見えないシンプルなデザインです。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂全長(mm)35適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)35×40
セレクト35縦枠用持出スリムブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷壁から持ち出した形状。出入口に最適。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)8本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ72.5×厚さ49.5全長(mm)85色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)54.5×25
セレクト35縦枠用スリムブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷開口部の縦枠に取付けることができます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ95×厚さ70.3全長(mm)35.2色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)54.5×25
セレクト35コーナーブラケット金属カバー付
BAUHAUS(マツ六)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷手すり棒を直角に曲げる部分に使用します。左右どちらの向きでも取付可能です。ねじ頭が見えないカバー付です。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)4本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ72.5×厚さ62.25全長(mm)62.25色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)46.5