カテゴリ

  • 卓上消耗品(51)
  • 制御機器(14)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs210」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • アルミブリッジ アルミス

    アルミブリッジ

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ 緑測器

    無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ

    緑測器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
    仕様(EMS)100V/m質量(g)約30タイプ密閉性/IP65種類無接触形使用温度範囲(℃)-40~125角度(°)120分解能12bit/Vin消費電流(mA)20以下直線性(絶対)±4%FS・FS=90°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60単独直線性(%)±3相当電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8
  • (ML210)BRKT,ABS CONT/V 三菱ふそう

    (ML210)BRKT,ABS CONT/V

    三菱ふそう
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • (ML210)BRACKET, ABS/V 三菱ふそう

    (ML210)BRACKET, ABS/V

    三菱ふそう
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • RS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mm RS PRO

    RS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mm

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro フランジ付き ABS エンクロージャ RS Pro フランジ付き汎用 ABS エンクロージャ製品をご紹介します。このエンクロージャは高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。フランジ付き設計により、保護性能を損なうことなく、エンクロージャを必要な場所に安全に取り付けることができます。その他のさまざまな用途に適しており、 IP 等級は IP54 で、基本的な保護に優れたユニットとなっています。 特長と利点: .エンクロージャの LID とベースは、 Durable and high-strength ABS で成形されており、フランジ付きで、壁に取り付ける際に確実に位置決めできます .堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP54 等級に適合しているため、ほこりやごみを取り除くのに役立ちます .ふた LID とベースの間にガスケットを追加することで、 IP 等級は IP65 に増加し、エンクロージャを水から保護します .ベースの真鍮製インサートにより、 LID カバーを繰り返し取り外したり、長期にわたる耐久性と頻繁な使用が可能になります . 機械加工向けの優れた特性 .基板アダプタは、水平方向の基板実装が必要な場合に使用できるので、柔軟に使用できます .一体型取り付けガイドは 1.6 mm の基板に対応しています .汎用エンクロージャの LID は、 4 本の M3 機械ねじで取り付けられています .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します .サイズ: 210 x 112 x 61 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .組み立て用の M3 小ねじ 4 本 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、水の噴射に対する保護しか備えていないため、屋外での使用は推奨されていません。 ガスケットアクセサリを使用すると、 IP 等級が IP65 に向上し、水の浸入から保護するため、屋外での使用に適しています。
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210mm高さ = 61mm幅 = 112mm外形寸法 = 210 x 112 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mm RS PRO

    RS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro フランジ付き ABS エンクロージャ RS Pro フランジ付き汎用 ABS エンクロージャ製品をご紹介します。このエンクロージャは高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。フランジ付き設計により、保護性能を損なうことなく、エンクロージャを必要な場所に安全に取り付けることができます。その他のさまざまな用途に適しており、 IP 等級は IP54 で、基本的な保護に優れたユニットとなっています。 特長と利点: .エンクロージャの LID とベースは、 Durable and high-strength ABS で成形されており、フランジ付きで、壁に取り付ける際に確実に位置決めできます .堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP54 等級に適合しているため、ほこりやごみを取り除くのに役立ちます .ふた LID とベースの間にガスケットを追加することで、 IP 等級は IP65 に増加し、エンクロージャを水から保護します .ベースの真鍮製インサートにより、 LID カバーを繰り返し取り外したり、長期にわたる耐久性と頻繁な使用が可能になります . 機械加工向けの優れた特性 .基板アダプタは、水平方向の基板実装が必要な場合に使用できるので、柔軟に使用できます .一体型取り付けガイドは 1.6 mm の基板に対応しています .汎用エンクロージャの LID は、 4 本の M3 機械ねじで取り付けられています .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します .サイズ: 210 x 112 x 61 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .組み立て用の M3 小ねじ 4 本 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、水の噴射に対する保護しか備えていないため、屋外での使用は推奨されていません。 ガスケットアクセサリを使用すると、 IP 等級が IP65 に向上し、水の浸入から保護するため、屋外での使用に適しています。
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210mm高さ = 61mm幅 = 112mm外形寸法 = 210 x 112 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • おえかきスクリューボート アーテック[学校教材・教育玩具]

    おえかきスクリューボート

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥328税込¥361
    1個
    当日出荷
    油性ペンでお絵かきオリジナルボートでレースをしよう。油性ペンでおえかきしよう。材質:PA+PE,PP,ABS。サイズ:完成サイズ:210×130×80mm。セット内容:ボート×1、スクリューモーター×1、ストロー×1
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ボート×1、スクリューモーター×1、ストロー×1材質ボート(白):PP、ボート(透明)PA、スクリューモーター:ABS、POM、ストロー:PE厚さ(mm)80寸法(m)210×130
  • LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具]

    LEDクリップライト(USB)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームで角度を自由に変えて、机に挟んで固定できる。厚さ2cmまで挟めるクリップ付。材質:ABS、アルミ。サイズ:ライト部:210×45×8.6mm、クリップ部:75×105×67mm、アーム長:320mm。セット内容:本体×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、アルミ寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320包装形態箱入り商品タイプライト
  • 拡声器 アーテック[学校教材・教育玩具]

    拡声器

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥3,546税込¥3,901
    1個
    当日出荷
    サイレン・録音・再生機能が付いた拡声器携帯しやすい大きさ&ハイパワー拡声器。切替え・音量調節可能 ・サイレン切替付・便利なストラップ付・単1電池4本付。材質:ABS。サイズ:Φ155×250×210mm。セット内容:単一電池4本付
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。付属品単一電池4本材質ABS寸法(mm)Φ155×250×210種類ハンドタイプ本体質量(g)500機能録音・再生
  • 除菌シューター アーテック[学校教材・教育玩具]

    除菌シューター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    3日以内出荷
    軽量、コンパクトで除菌がしやすい。USB充電(充電用USBケーブルA-microB付)。材質:ABS、PP。サイズ:本体:210×45×145mm ボトル容量:400ml
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、PP寸法(mm)本体:210×45×145容量(mL)ボトル:400包装形態化粧箱繰り返し・詰め替え対応
  • イヤーマフ 黄 アーテック[学校教材・教育玩具]

    イヤーマフ 黄

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    当日出荷
    周囲の騒音を軽減。周囲の音が気になって集中ができない時にサイズ調整可能で子どもから大人まで使いやすい。材質:ABS、POM、PVC。サイズ:折り畳み時:120×120×95mm 展開時:120×210×95mm。セット内容:本体
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体材質ABS、POM、PVC寸法(mm)折り畳み時:120×120×95、展開時:120×210×95色黄
  • ワイドフラット エアーダスターガン アズワン

    ワイドフラット エアーダスターガン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷
    帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。
    仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4103-61
  • ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチン

    ナイフセーバー 包丁カバー

    ユーロキッチン
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。豊富なバリエーションは全7種類。普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造。左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン。内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
  • 季節の野菜&果物バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    季節の野菜&果物バランスゲーム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥500税込¥550
    1個
    3日以内出荷
    季節の野菜と果物が学べるバランスゲーム。バランスゲームを楽しみながら季節の野菜や果物について学ぶことができます。付属の台紙を使えば、季節分けやお店ごっこも楽しめます。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。全16ピース。材質:EVA、紙、ABS。サイズ:EVA:最大210×210mm、台紙:210×210mm、箸:177mm。セット内容:EVA×6、シール×2、箸×1セット、台紙×1
    用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。その他1個梱包形態:袋入りセット内容EVA×6、シール×2、箸×1セット、台紙×1材質EVA、紙、ABS寸法(mm)EVA:最大210×210、台紙:210×210、箸:177適合年齢(歳)3
  • 中皿付工具箱(防滴構造) エスコ

    中皿付工具箱(防滴構造)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    当日出荷
    中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造
    仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253仕切りあり
  • 手持ち三脚スタンド アーテック[学校教材・教育玩具]

    手持ち三脚スタンド

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    3日以内出荷
    スマホやタブレットを挟んで使用できる三脚機能付き。三脚ネジ1/4インチ。材質:アルミ,ABS。サイズ:225×80×35mm(収納時)高さ210~530mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ、ABS寸法(mm)225×80×35、(収納時)高さ210~530適合寸法(mm)挟みこめる範囲/ホルダー1つ使用:65~95、ホルダー2つ使用:210~250
  • 木製人工衛星組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    木製人工衛星組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥850税込¥935
    1個
    3日以内出荷
    太陽光で動く組み立てて学べる人工衛星キット。太陽光でパドルが回転する木製人工衛星キットです。付属のドライバーで本格的に組み立てられ、モーターの仕組みや太陽光発電の原理を楽しく学べます。組み立て後は絵具やペンでオリジナルの着色もでき、工作と科学学習の両方が楽しめる教材です。自由研究や STEM 学習にもおすすめです。ワークショップやイベントの集客アイテムとしても活躍します。材質:ポプラベニヤ、ABS。サイズ:完成サイズ:約210×145×190mm。セット内容:木製パーツシート×4、太陽光パネル×2、モーター×1、ギア×1、ネジ×25、両面テープ×1、ドライバー×1、やすり×1、太陽パネルシール×1
    用途理科の実験や科学工作、自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容木製パーツシート×4、太陽光パネル×2、モーター×1、ギア×1、ネジ×25、両面テープ×1、ドライバー×1、やすり×1、太陽パネルシール×1材質ポプラベニヤ、ABS寸法(mm)完成サイズ:約210×145×190適合年齢(歳)8
  • クレープえあわせ アーテック[学校教材・教育玩具]

    クレープえあわせ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥400税込¥440
    1個
    3日以内出荷
    おいしそうなクレープで絵合わせ&おはしの練習。10種類のかわいいクレープを使った絵合わせ遊びと、おはしを使ってクレープを積むバランスゲームの2通りで楽しめる知育玩具です。絵合わせ遊びでは記憶力を、おはしを使ったバランス遊びでは手先の巧緻性と集中力を育てることができます。遊びながら自然とおはしトレーニングできるアイテムです。特別支援や幼児教育の教材としてもおすすめです。材質:EVAシート:EVA、シール:紙、おはし:ABS。サイズ:EVAシート:210×240×8mm、シール:210×240mm、おはし:約78×5×5mm。セット内容:EVAシート×1、シール×1、おはし×1
    用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容EVAシート×1、シール×1、おはし×1材質EVAシート:EVA、シール:紙、おはし:ABS寸法(mm)EVAシート:210×240×8、シール:210×240、おはし:78×5×5適合年齢(歳)3
  • ダストボックス EA995Aシリーズ エスコ

    ダストボックス EA995Aシリーズ

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
  • 手提げ金庫 エスコ

    手提げ金庫

    エスコ
    ¥25,400税込¥27,940
    1台
    翌日出荷
    色ブルー
  • ライトスクラッチ A5 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ライトスクラッチ A5

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,291税込¥1,420
    1個
    3日以内出荷
    透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。透明板にニードルなどでキズをつけ、ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かび上がります。 サンドブラストもできます。スイッチを入れると青い光に輝らされたスクラッチ部分が美しく浮かびあがります。材質:本体:ABS 透明板;PMMA。サイズ:透明板:148×210×2mm、黒紙:148×210mm。セット内容:本体×1、透明板×1、黒紙×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、透明板×1、単3電池×3、黒紙寸法(mm)透明板:148×210×2、黒紙:148×210科目図工
  • フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    翌日出荷
    。ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
    仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABS
  • フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    翌日出荷
    。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。
    仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABS
  • 自考力キッズ パズルトレーニング アーテック[学校教材・教育玩具]

    自考力キッズ パズルトレーニング

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥650税込¥715
    1セット
    3日以内出荷
    図形感覚が身に付く「かたちあわせパズル」「バランスゲーム」の問題に挑戦しよう。ルールは簡単だけどなかなか解けないパズル問題に、ブロックを使って取り組むことで、図形や立体をイメージする力をトレーニングします。また親子で一緒に学び、一緒に喜ぶことがさらに脳の発達を助けます。材質:ABS、紙。サイズ:ブロック:20×20×20mm、テキスト:150×210mm
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。適合年齢(歳)3
  • イヤーマフ アーテック[学校教材・教育玩具]

    イヤーマフ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    3日以内出荷
    周囲の騒音を軽減集中力をサポート。周囲の騒音を効果的に軽減するイヤーマフです。SNR26dBの遮音性能で、勉強や作業、集中したい場面をしっかりサポートします。長時間使用しても快適なクッション付きで、耳をやさしく包み込んで安心して使用できます。サイズ調整が可能なので、子どもから大人まで幅広くフィットします。自宅学習やテレワーク、作業時はもちろん、イベントや騒音対策などさまざまなシーンで活躍する実用的なアイテムです。材質:ABS、PVC、POM。サイズ:展開時:120×210×95mm、折り畳み時:120×120×95mm
    用途冬場の防寒対策・寒さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ABS、PVC、POM寸法(mm)展開時:120×210×95、折り畳み時:120×120×95
  • タンデムグリップ ブラック 210-552 KIJIMA(キジマ)

    タンデムグリップ ブラック 210-552

    KIJIMA(キジマ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-552。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-。スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 16-
  • スライムスイーツパーティー アーテック[学校教材・教育玩具]

    スライムスイーツパーティー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,600税込¥1,760
    1セット
    4日以内出荷
    キラキラのスライムでかわいいパフェをつくろう。初めてのスライムにぴったりのスターターキットです。キュートでカラフルな12色のスライムと、キラキラでかわいいパーツが盛りだくさんです。12種類のパフェカップに盛りつけて、自分だけのかわいいパフェがつくれます。スライム遊びの楽しさとデザインの自由を一度に楽しめる、夢のようなセットです。対象年齢:6歳以上。材質:PS、ABS、PCU、PET、PP、PVC、水、グリセリン、ポリマー。サイズ:パッケージサイズ:210×140×90mm。セット内容:スライム×12、パフェカップ×12、オーロラフレーク×5、パールビーズ×1、チョコスプレー×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容スライム×12、パフェカップ×12、オーロラフレーク×5、パールビーズ×1、チョコスプレー×1材質PS、ABS、PCU、PET、PP、PVC、水、グリセリン、ポリマー
  • ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm HAMMOND

    ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm

    HAMMOND
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]

    トラッドミラーEX

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    TANAX (タナックス) 。トラッドミラーEX。調整しやすく見やすいトラディショナルスタイルミラー。・美しさにこだわった高品質鏡。歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。鏡はシルバー鏡を採用しています。・純正より広く見えるR1000鏡。純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。・衝撃緩和機構。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計のFRジョイントを採用。・ベストな位置へ調整可能。ハウジングを見やすい位置へボルト1本で調整が可能です。---------------------------------。パッケージ :213(H)×210(W)×61(D)mm。本体重量 :356g。材質 :ABS樹脂+スチール。内容 :本体×1
    適合全年式の車両で保安基準適合材質ABS樹脂、亜鉛ダイキャスト、スチール、他色ブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正ネジ左右区別左右共通構成部品ミラー本体(左右共通)×1
  • トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]

    トラッドミラーEX

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    TANAX (タナックス) 。トラッドミラーEX。調整しやすく見やすいトラディショナルスタイルミラー。・美しさにこだわった高品質鏡。歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。鏡はシルバー鏡を採用しています。・純正より広く見えるR1000鏡。純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。・衝撃緩和機構。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計のFRジョイントを採用。・ベストな位置へ調整可能。ハウジングを見やすい位置へボルト1本で調整が可能です。---------------------------------。パッケージ :213(H)×210(W)×61(D)mm。本体重量 :364g。材質 :ABS樹脂+スチール。内容 :本体×1
    適合全年式の車両で保安基準適合材質ABS樹脂、亜鉛ダイキャスト、スチール、他色クロームメッキタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正ネジ左右区別左右共通構成部品ミラー本体(左右共通)×1
  • ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm HAMMOND

    ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm

    HAMMOND
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 226g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 炎抵抗力あり。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。キーパッドの窪み = あり。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 飛龍椀 福井クラフト

    飛龍椀

    福井クラフト
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 神龍鉢 金粉蒔 福井クラフト

    神龍鉢 金粉蒔

    福井クラフト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 姫木目丼 福井クラフト

    姫木目丼

    福井クラフト
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):133mm●サイズ(H):107mm●重量:210g●材質:ABS樹脂
  • こしまる丼重 福井クラフト

    こしまる丼重

    福井クラフト
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
  • 隅切天そばセイロ 福井クラフト

    隅切天そばセイロ

    福井クラフト
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷