カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「abs210」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から22日以内出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ 緑測器無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ緑測器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
種類無接触形電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60角度(°)120タイプ密閉性/IP65分解能12bit/Vin直線性(絶対)±4%FS・FS=90°単独直線性(%)±3相当消費電流(mA)20以下使用温度範囲(℃)-40~125静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8仕様(EMS)100V/m質量(g)約30
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
UV-LEDスマートワイドライト PADICOUV-LEDスマートワイドライトPADICO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジンUVレジンUV-LEDレジン保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)全重量:310g色:ホワイト材質:ABS、PC照射範囲:W210mm×D140mm×H50mmLED灯数 :18灯波長数:405nm+365nm消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)機能:30秒・60秒タイマー対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
ロングユニバーサルアームセット(グレー) TAMIYA(タミヤ)ロングユニバーサルアームセット(グレー)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
359税込395
1セット
欠品中
リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
タンデムグリップ ブラック 210-552 KIJIMA(キジマ)タンデムグリップ ブラック 210-552KIJIMA(キジマ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:210-552適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 16-
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm) bitstrong無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)bitstrong
8,098税込8,908
1本
5日以内出荷
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)折りたたみ式デザインで軽量(約860g)なので、外出時でも楽々本体素材はナノ超硬合金を採用ロック部はダブルロックシステムで素材はABS樹脂を採用脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群仕様商品重量 約860g耐荷重:5kg【色】黒ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質ナノ超硬合金質量(g)860耐荷重(kg)5長さ(cm)69~210