カテゴリ

  • 機構部品(777)
    • フレーム(9)
    • アルミフレーム用その他部品(17)
    • アルミフレーム用ナット(5)
  • 建築金物(793)
    • パイプ・ブラケット・ソケット・アングル(79)
    • クーラーキャップ(6)
    • レジスター(7)
    • ドア・扉金物(149)
    • 棚柱・棚受(86)
    • ジョイントパイプ(8)
  • 制御機器(2,017)
    • ファンモータ本体(38)
  • トラック純正部品(14,384)
  • バイク純正部品(14,016)
  • 自動車純正部品(5,234)
  • パソコン/周辺機器(3,416)
  • オフィス家具(2,270)
  • 農業機械(1,985)
  • 卓上消耗品(1,739)
  • バイク部品(1,577)
  • 自転車部品(604)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(492)
  • 電気材料(444)
  • 作業服(444)
  • 科学研究・開発用品(394)
  • メカニカル部品(391)
  • カー用品(369)
  • 溶接用品(282)
  • 船舶用品・漁業資材(282)
  • 学童・教育用品(280)
  • 建材・エクステリア(230)
  • 油圧機器・油圧ホース(220)
  • 家電(195)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(190)
  • テープ(190)
  • 自動車補修部品(182)
  • 測定用品(169)
  • 手袋(151)
  • 物流用品(128)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(122)
  • 空調・照明・電設資材(107)
  • 安全保護具(104)
  • 医療(102)
  • 自動車用オイル・ケミカル(85)
  • ねじ・ボルト・釘(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 研磨材(71)
  • 事務用品(71)
  • 厨房用品(65)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 安全標識(56)
  • 日用品(55)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 安全靴・作業靴(51)
  • 作業工具(51)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(47)
  • 清掃用品(46)
  • 梱包用品(41)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • 保管用品(39)
  • 切削工具(37)
  • バッテリー・電装(36)
  • スプレー・オイル・グリス(34)
  • 介護用品(32)
  • 縫製用品(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • クリーンルーム用品(29)
  • 電動工具(26)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 食品・飲料(24)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 理美容(20)
  • 防災用品(20)
  • 整備工具・収納(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • 安全用品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 防犯用品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • ヘルスケア(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 空圧工具(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 塗料(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 農具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 進物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
すべてのカテゴリ

「ace」の検索結果

55,773件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム3030タイプ 定寸品

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
  • 横受 ACE(エース)

    横受

    ACE(エース)(37件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    付属品スチール十字穴付皿木ネジ材質/仕上ZDC/クロームメッキ
  • PCクーラーキャップ ACE(エース)

    PCクーラーキャップ

    ACE(エース)(4件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • ワンタッチジョイント PJ型 ACE(エース)

    ワンタッチジョイント PJ型

    ACE(エース)(6件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット
    当日出荷
    独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
    セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
  • 折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)

    折れ戸用センターヒンジFEーB

    ACE(エース)(35件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
  • エース レジスター ACE(エース)

    エース レジスター

    ACE(エース)(26件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    用途自然換気用としてご使用ください。
  • キーボックス ACE(エース)

    キーボックス

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
    用途鍵の保管、整理に色アイボリー設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
  • アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2020タイプ 定寸品

    ACE(エース)(14件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
  • 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)

    換気用 塩ビパイプ 200L

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ

    ACE(エース)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥404~税込¥444~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ウレタン消音材 ACE(エース)

    ウレタン消音材

    ACE(エース)(26件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
    材質発泡ウレタン色グレー
  • ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)

    ICS丸パイプ Φ32 工事用

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
    用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等仕様養生袋無し材質スチール+SUS304厚さ(mm)1.2外径(Φmm)32仕上#400鏡面研磨(横目)
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    ¥224~税込¥246~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 避難ステッカー ACE(エース)

    避難ステッカー

    ACE(エース)(19件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
    取付方式ステッカー
  • ACEフランス落とし ACE(エース)

    ACEフランス落とし

    ACE(エース)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用材質ステンレスSUS304幅(mm)22奥行(mm)36
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
  • ACE丸落とし ACE(エース)

    ACE丸落とし

    ACE(エース)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
    用途一般扉、両開面付に使用材質ステンレスSUS304寸法(mm)(支持受)15×30
  • ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル ACE(エース)

    ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル

    ACE(エース)(12件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
    仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)ワイヤー太さ(mm)約3ロックダイヤル式
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • 内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power)

    内蔵SSD Ace A55

    シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
    質量(g)63保証期間3年
  • パイプ用ゴムキャップ ACE(エース)

    パイプ用ゴムキャップ

    ACE(エース)(19件のレビュー)
    ¥61~税込¥67~
    1個
    当日出荷
    材質ゴム
  • バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)

    バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A

    大橋産業(BAL)(85件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷
    軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
    質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
  • かくしキャップ ACE(エース)

    かくしキャップ

    ACE(エース)(24件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上SUS304/ヘアーライン
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • 先端保護キャップ ACE(エース)

    先端保護キャップ

    ACE(エース)(20件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1パック(4個)
    当日出荷
    被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
    用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(17件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • Sカン ACE(エース)

    Sカン

    ACE(エース)(15件のレビュー)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷
  • ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(1000枚×10巻)
    当日出荷
    材質紙質量(g)400ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12表示内容賞味期限ラベル枚数(1巻当り)1000TKG品番9-1553-0202TKG品番(2017)6-1376-0202
  • スーパールミネX50CL WING ACE

    スーパールミネX50CL

    WING ACE(11件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
    用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)870消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)50定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)5800光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • ユニクロ 万能L型 ACE(エース)

    ユニクロ 万能L型

    ACE(エース)(4件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
    用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
  • モリギン ステン長穴アングル ACE(エース)

    モリギン ステン長穴アングル

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
    用途固定、補強などに材質ステンレスSUS304寸法a(mm)9×20(長穴)寸法B(mm)35寸法C(mm)30板厚(mm)3寸法b(mm)9×45(長穴)仕上バレル研磨
  • スーパールミネX8500PRO WING ACE

    スーパールミネX8500PRO

    WING ACE(4件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
    用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)約1050(クリップ・コード含む)切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • LED電球 スーパールミネX WING ACE

    LED電球 スーパールミネX

    WING ACE(4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
    用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト口金E26定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
  • ステンレス J型フック ACE(エース)

    ステンレス J型フック

    ACE(エース)(12件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製フックです。
    用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス仕上生地
  • スーパールミネX60CL WING ACE

    スーパールミネX60CL

    WING ACE(5件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
    用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965(クリップ・コード含む)消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造

    MICRO ACE ミニローラー

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
    サイズミニ筒径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティブラケット2ツ穴 ACE(エース)

    セフティブラケット2ツ穴

    ACE(エース)(13件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
    付属品取付ネジ材質/仕上ZDC/クロームメッキ
  • ゴム戸当り ACE(エース)

    ゴム戸当り

    ACE(エース)(17件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    取付ネジが見えないキャップ付です。
    材質塩ビ