2,407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。 材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304) 使用温度範囲-25~100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Ace / Ace Pro 用のクイックリーダー。・Wi-Fi不要、差し込み式で接続すれば外部ストレージデバイスとして簡単に利用できます。。・スマートフォンに直接接続し、SDカードの読み込み時間を大幅に短縮することで、より迅速な編集とファイル管理を実現。。・USB Type-CとLightningのデュアルプラグで、iOSとAndroidの両方のデバイスに対応。
対応製品Ace Pro、Ace 寸法(mm)29.2×29.2×23.6 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Ace / Ace Pro 用のユニバーサルコールドシューアクセサリー。・安定性と安全性が高く、取り外しも簡単。・アルミニウム合金製で重さはわずか12.9g。・Ace / Ace Pro マイクアダプターと併用すれば、外部マイクを素早く接続可能
対応製品Ace Pro、Ace 寸法(mm)38.5×17.3×43.8 質量(g)12.9 保証期間3ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Ace / Ace Pro 用のフロートガード。・ウォータースポーツ用として設計。カメラが沈むのを防ぎ、水中でも非常に見やすいデザイン。。・カメラボタン、マイク、フリップ式タッチスクリーンはすべて利用できます。。クイックリリースマウントとコールドシューに対応。
セット内容フロートガード、サムスクリューレンチ、フロートガードフレーム 対応製品Ace Pro、Ace 材質エチレンビニルアセテート(EVA) 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造 動画あり
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
サイズミニ 筒径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1パック(2本)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MICRO ACE スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
サイズスモール
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イスカル部品 ACEキャップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

insta360Ace 潜水ケース
エコ商品
Ace 用の潜水ケース。・60m防水・ガラスレンズを採用し、光学性能向上。・スライド式バックルデザインで、カメラを安全に保護。・強化ガラスで、Aceを強力に保護。
セット内容Ace潜水ケース、保護ポーチ、曇り止めインサート×8、滑り止めリング×4 対応製品Ace 質量(g)101±3 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Ace / Ace Pro用 Type-C - Type-C ケーブル。・充電とデータ転送の両方に使用できます。・Ace Proと組み合わせれば急速充電が可能。わずか22分で80%、46分で100%充電。Aceと使用する場合、現在はAndroid携帯へのType-C接続には対応しておりません。
対応製品Ace Pro、Ace 長さ(cm)50 保証期間1ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

大塚刷毛製造MICRO ACE レギュラーローラー
エコ商品
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質ポリエステル/ウーブン サイズレギュラー 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 主な用途水性用 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ace 用のスクリーンプロテクター。・カスタム曲線デザインで正確なフィット感を実現。 完全にフィット。・強化ガラスで、Aceを強力に保護。
セット内容スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック、プロテクター装着キット ※プロテクター装着キットの同梱物:スクリーンクロス×2、ホコリ取りシール×2、スクリーンクリーニングワイプ×2 対応製品Ace 保証期間3ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。 仕上ニッケルメッキ 材質スチール、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

insta360Ace NDフィルターセット
エコ商品
Ace 用のNDフィルターセット。・ND8、ND16、ND32、PLフィルターが付属し、4段階の減光が可能。
セット内容ND8フィルター、ND16フィルター、ND32フィルター、PLフィルター 対応製品Ace 材質アルミニウム、ガラス、シリコン 寸法(mm)44×44×5.1 質量(g)9.7(単品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

CINSAAJA Insta360 Ace Pro insta360 動画あり
insta360Insta360 Ace Pro
エコ商品
昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上) 質量(g)179.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5 センサー1/1.3インチ 充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A 解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps 使用環境温度(℃)-20℃~40℃ 焦点距離(mm)16(35mm換算) モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調 シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限まで バッテリー容量(mAh)1650 絞りF2.6 動画ビットレート:最大170Mbps 対応メモリーカードmicroSDカード RoHS指令(10物質対応)対応 防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60m BluetoothBLE 5.2 Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac 駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。) ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

insta360Ace Pro USBカバー
エコ商品
Ace Pro用のUSBカバー。・USBポートをほこりや湿気から守る交換用カバー
対応製品Ace Pro RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ピコカット専用ホルダーです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Ace Pro用の潜水ケース。・ND8、ND16、ND32、PLフィルターが付属し、4段階の減光が可能。
セット内容ND8フィルター、ND16フィルター、ND32フィルター、PLフィルター 対応製品Ace Pro 材質アルミニウム、ガラス、シリコン 寸法(mm)44×44×5.1 質量(g)10.7(単品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

MICRO ACE ミドルローラー 大塚刷毛製造 動画あり
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7 材質ポリエステル/ウーブン サイズミドル 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASUS(エイスース)ASUS PRO WS W680-ACE IPMI
エコ商品
IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXE 付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Card インターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt header メモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem II OSWindows 11、Windows 10 64-bit チップセットIntel W680 Chipset オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuit RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。 ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10. 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port 拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slot フォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch) 対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel Core USBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports LAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
1台
67,980 税込74,778
33日以内出荷

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX) RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電球の種類LED 消費電力(W)最大500 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 仕様二重絶縁 周波数(Hz)50/60 スイッチロッカースイッチ(シーソー型) 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

内部クーラント穴付きです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

足幅3E 標準質量(g/片足)約595(26cm) 材質PVC 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)約30.5(26cmの場合) 靴タイプ半長靴
1足
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)パイロン ハンドラベラーACE(エース)
エコ商品
本体は衝撃や錆に強いステンレスを使用。
質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 定格消費電力(W)22 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 仕様二重絶縁 全長(mm)165 質量(g)約218 周波数(Hz)50/60 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 最大径(Φmm)約95 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ITS BOREシステム用です。
用途ボーリング加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストップ付き差込みダボの後部交換用として。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。 材質スチール、プラスチック 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 規格M型
1パック(2個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)モリギン フリーキャップ
エコ商品
穴埋めに使用するキャップです。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WING ACEフェルテックス
エコ商品
クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。 長さ(m)10 材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15% 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
対応オイル 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)400X500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚×4パック)
12,980 税込14,278
当日出荷

ACE(エース)モリギン 差込ダボ ニッケル
エコ商品
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質真鍮 規格寸法(mm)3×7.5×19 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
当日出荷

交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-) 材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

紫外線劣化防止剤を添加。 長期工事に適しています。 安定した品質を重視して作られたおすすめ商品です。
用途災害備蓄用・土木建設用・農業用・河川工事などに 材質ポリエチレン(耐候性強化処理) 寸法(cm)約48×62 打込本数タテ:9本、ヨコ:9本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

長さ(m)50 幅(m)1 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(mm)約26×100
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷

アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 規格10×15 耐荷重(kg)20(4個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 材質
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷

景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます! 材質本体/アルミニウム シルバー 質量(g)約53(ストラップ付・電池除く) 寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94 使用電池単3乾電池X1本(別売) 明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

超軽量&長持ちシート。 紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。 #4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ) 紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果) 場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
表:シルバー/裏:ブラック 形状折りたたみタイプ 特性耐UV 材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 ハトメアルミハトメ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体は衝撃や錆に強いステンレスを使用。
質量(g)330 表示内容製造年月日表示 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1553-0103 TKG品番(2017)6-1376-0103
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質ステンレスSUS430 耐荷重(kg)45(4個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)