カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「acerbis」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンガイド ZETA RACING(ジータレーシング)チェーンガイドZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ZETA チェーンガイド耐摩耗性、復元性に優れるPU樹脂製スライダーとジュラルミンプレートで構成されたチェーンガイド。 衝撃を受けやすく、トラブルになりやすい箇所にはPU樹脂を採用し、スイングアーム取付ステーへの負荷を緩和。3Dデザインによるスライダーはあらゆる方向の衝撃を逃がす。車種専用にデザインされたジュラルミンプレートにより剛性が必要なガイド性能を確保。 チェーンスライダー下側部分のV字形状は、ワダチなどを走行する際に路面との接触面積を低減させるデザイン。 進行方向からの衝撃をより逃がすため、大きく角度をつけた設計。滑らかな3Dデザインによって破損リスクを軽減する。 ナットの飛び出しを抑えたインサートナットを採用。ホイール着脱時のチェーンガイドへの干渉を軽減し、整備性が向上する。
ACERBIS ヘルメットバッグ ACERBIS(アチェルビス)ACERBIS ヘルメットバッグACERBIS(アチェルビス)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
オンロード、オフロードのヘルメットに対応 ヘルメットの持ち運びや保護に最適なヘルメットバッグ フルフェイス、オープンタイプ、バイザー付きのオフロードヘルメット等の持ち運びに便利なヘルメットバッグ。開閉口はダブルファスナーで開けやすく、内側は柔らかい素材を使用したヘルメットに優しい仕様です。また、持ち運びに便利な取っ手や、左側面にはアクセサリー等の収納に便利なスリットポケットが付いています。スクエア形状の為、安定した収納が可能です。
BK/YL
グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オフロードMDF(エムディーエフ)
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷から62日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーホンダレッド
台車ハンドル用安全対策品ハンドガード カーボーイ台車ハンドル用安全対策品ハンドガードカーボーイ
929税込1,022
1セット(2組)
当日出荷
台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。付属品ねじ×4本、ナット×4個トラスコ品番161-0792長さ(mm)100幅(mm)100レッド質量(g)89奥行(mm)20内径(mm)28~34適合ハンドル径(Φmm)28~34
XTREAM SKIDプレート AXP RACINGXTREAM SKIDプレートAXP RACING
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
業界最厚となる樹脂製8mm厚のスキッドプレートを使用し、リンクガード一体構造とする。 曲げ部分の改良により、致命的なダメージを軽減し寿命を延ばす。 フレーム部分のカバーを広くし、ブレーキペダルをも保護する。
アーマーガード XCプロテクター ZETA RACING(ジータレーシング)アーマーガード XCプロテクターZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
ナックルガード KIJIMA(キジマ)ナックルガードKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
オフロード走行時の飛び石や小枝から手を保護し、繊細なアクセルワークやブレーキ、クラッチ操作性を可能にします。 また、冬場は防寒用の風避けとしても最適です。 軟質プラスチック使用により、転倒にも強い。 ユニバーサル商品につき穴あけ加工が必要です。
セット内容左右1組
MXハンドガード STINGRAY ZETA RACING(ジータレーシング)MXハンドガード STINGRAYZETA RACING(ジータレーシング)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
全日本MX選手権の実戦において、ライダーからの要望をもとに開発されたユニバーサルMXハンドガード。柔軟で割れにくいプラスチックガードとマウンティングキットのセットで、エアロデザインのプラスチックガードが、泥や飛び石から手を守る。車種別専用設計のハンドガードと異なり、ハンドルに樹脂製ステーをマウントする為、簡単に装着可能。これまでラインナップの無かったトレール車や車両の乗り換え時に便利。
トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Bシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アーマーガード X2プロテクター ZETA RACING(ジータレーシング)アーマーガード X2プロテクターZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチックブラック
EDスキッドプレート ZETA RACING(ジータレーシング)EDスキッドプレートZETA RACING(ジータレーシング)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
エンジン下部を飛び石や障害物から守り、破損によるトラブルを防止。 強固なアルミニウム板を採用し、ジェネレーターケースやウォーターポンプなど広範囲でガード。 オイル交換用のドレンホールを設け、整備性にも優れる。表面にヘアライン加工を施す。
MXハンドガード IMPACT X2 ZETA RACING(ジータレーシング)MXハンドガード IMPACT X2ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
4日以内出荷
空気力学的な形状を採用したインパクトガードの進化版。ミニモトクロッサー等の小型車輌にジャストフィットするコンパクト設計。クランプタイプの樹脂製ステーを採用し、ほとんどのオフロードバイクに装着できる。マウンティングキットクランプ幅:14mm
用途マウンティングキットクランプ幅:14mm材質ガード:プラスチック ステー:樹脂製
ナックルガード MARUTO(大久保製作所)ナックルガードMARUTO(大久保製作所)(33件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から16日以内出荷
配達・集金などプロドライバー向け天気の悪い日でも作業効率アップ!取付けは簡単、ミラー穴を利用。 耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。
アーマーガード ベンド ZETA RACING(ジータレーシング)アーマーガード ベンドZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から5日以内出荷
スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。
用途STD径バー用(22.2mm)材質アルミニウム
アドベンチャーアーマーガード ZETA RACING(ジータレーシング)アドベンチャーアーマーガードZETA RACING(ジータレーシング)
3,098税込3,408
1セット
4日以内出荷
アドベンチャーツアラーやハンドル全長が短く曲げ角度が大きいハンドルバーにあわせてつくられた高剛性アルミ合金製ハンドガード。 ガード本体の全長を短く設計することで、カウル/スクリーンやメーターへの干渉を軽減し、Uクランプとの結合部はフラットヘッドボルトを 採用することで突き出しを無くしスクリーンへの干渉をさらに軽減する。 バーエンド部にはレバーエンドの干渉やガード本体の位置調整に使用するスペーサーを付属。 アーマーガード用プロテクター全種装着可能。
ハンドガードマウント サイドタイプ ZETA RACING(ジータレーシング)ハンドガードマウント サイドタイプZETA RACING(ジータレーシング)(10件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
ハンドガードの回転を防ぎ強固な固定が可能。転倒時のトラブルを軽減。フルサイズトレールとレーサーなど多様なハンドルに対応。
用途側方(前側)2本止めタイプ材質アルミニウムチタンカラー取付ピッチ(mm)16~30主な適合車種CRF250/450R/X YZ125/250 YZ250F/450F WR250F/450F WR250R/X KX250F RMZ250/450 DRZ400S/SM SEROW250
BitZero V2 for Shapeoko SPARKFUNBitZero V2 for ShapeokoSPARKFUN
42,980税込47,278
1個
33日以内出荷
DescriptionThe BitZero from Carbide 3D is a small accessory piece for your Shapeoko CNC machine meant to assist in finding the edges, or datums of the part you are milling. This part is an active probe, and when contacted to ground, communicates its p
アズワン品番67-0428-98
スロットルチューブ ZETA RACING(ジータレーシング)スロットルチューブZETA RACING(ジータレーシング)
879税込967
1個
4日以内出荷
ZETA スロットルチューブ純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
車種CRF250R/X'18-,450R/RX'17-,450L
収納ケース (EUF-600A・B用) ミトロイ(水戸工機)収納ケース (EUF-600A・B用)ミトロイ(水戸工機)
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
トラスコ品番817-5313材質帆布
EDスキッドプレート AXP RACINGEDスキッドプレートAXP RACING(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
フレーム、エンジン下部を飛び石や障害物から強固にガード。 2~3mm厚の純正品に対し、6 mm厚の硬質ポリエチレンを採用。高い耐久性と軽量化を実現。 大きな衝撃を受けても変形しづらく、走行中のあらゆるリスクを軽減する。
ナックルカバー(黒) KITACOナックルカバー(黒)KITACO(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
ポリプロピレン製左右1SETステー付属
ACERBIS フロントディスクカバーマウントキット ACERBIS(アチェルビス)ACERBIS フロントディスクカバーマウントキットACERBIS(アチェルビス)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から101日以内出荷
ACERBIS製フロントディスクカバーを車体に取り付ける際に必須となるマウントパーツ。車種専用設定で安定したフィッティング。 車体に取り付けた状態からディスクカバーのみを取り外すことが可能で、洗車やメンテナンス時にも効果を発揮。対応品番: AC-24328/ AC-21846/ AC-16057
ACERBIS X-BRAKE 2.0 ベンテッドフロントディスクカバー ACERBIS(アチェルビス)ACERBIS X-BRAKE 2.0 ベンテッドフロントディスクカバーACERBIS(アチェルビス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ディスクへの異物のヒットおよび泥の侵入もガードするディスクカバー泥や異物の咬み込みで起こるブレーキパッドの偏摩耗も抑え、べンテッド効果によりキャリパーの熱を逃がし安定したブレーキ性能を引き出します。ディスクローターだけでなくキャリパーまで幅広くガードします。さらに、ボルト3本で脱着が可能なため 刻々と変わるコースコンディションに合わせ「AC-16057 X-BRAKE フロントディスクカバー」との換装が容易に可能です。
ハイドレーション OPTIONAL HYDRO BAG 2.0L ラフアンドロードハイドレーション OPTIONAL HYDRO BAG 2.0Lラフアンドロード
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
ハイドレーションパックオプション・リペアパーツ以下のハイドレーションバッグに同梱されています。◆AC-26160 ACERBIS ACQUA DRINK BAG LOGO 5L
容量(L)2
ハイドレーション OPTIONAL HYDRO BAG 3.0L ラフアンドロードハイドレーション OPTIONAL HYDRO BAG 3.0Lラフアンドロード
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
ハイドレーションパックオプション・リペアパーツ以下のハイドレーションバッグに同梱されています。◆AC-26216 ACERBIS X-STORM LOGO BACKPACK◆AC-26167 ACERBIS H2O LOGO DRINK BACKPACK
容量(L)3
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら