カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「acp-50」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリパーポリッシャ KTC

    キャリパーポリッシャ

    KTC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
    全長(mm)135アズワン品番65-2490-21ブラシ径(Φmm)Φ50
  • ローターポリッシャ KTC

    ローターポリッシャ

    KTC
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
  • Pro Pen 3 wacom(ワコム)

    Pro Pen 3

    wacom(ワコム)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、 サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く見やすくなった新しいペンデザインは、より自然な描き心地を実現します。
    仕様【傾き検出レベル】±60°セット内容Wacom Pro Pen 3 (バランスウェイト同梱)ペンカスタマイズパーツ標準芯5本芯抜きブラック質量(g)91スイッチサイド:3または0対応機種Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271)機能筆圧感知機能、コードレス、バッテリーレス、カスタマイズ可能(グリップ、バランスウェイト、サイドスイッチ)分解能(mm)最高0.005(読取)外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)8.4×160読取方式電磁誘導方式筆圧レベル8192レベル
  • Wacom Pro Pen 3E wacom(ワコム)

    Wacom Pro Pen 3E

    wacom(ワコム)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    Wacom Pro Pen 3EはWacom Pro Pen 3のセンサーを搭載し、消しゴム機能、ペンテザー用ホールを装備
    質量(g)9.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×8.4
  • メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガ

    メタルボーラー センターピン(超硬付)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • 超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    内部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    内部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスタ(強力型) 京セラインダストリアルツールズ

    エアダスタ(強力型)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    用途ホコリや屑、水の吹き飛ばしに適合機種ACP-50、ACP-60、ACP-120Hタイプ常圧用
  • ダストカプラ 京セラインダストリアルツールズ

    ダストカプラ

    京セラインダストリアルツールズ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ACP-50、ACP-60、ACP-950H、ACP-125H、ACP-120H
  • メタルボーラー部品 ミヤナガ

    メタルボーラー部品

    ミヤナガ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • MB アルミBOXキット ミヤナガ

    MB アルミBOXキット

    ミヤナガ
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
    用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
  • DLMB アルミBOXキット ミヤナガ

    DLMB アルミBOXキット

    ミヤナガ
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
    用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
  • ソリッドドリル SCD ACP-CS イスカル

    ソリッドドリル SCD ACP-CS

    イスカル
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    材質IC908
  • 超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3 イスカル

    超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3

    イスカル
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    クーラント穴付きです。
    用途穴あけ加工用。材質IC908コーティングPVDコーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5 イスカル

    超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5

    イスカル
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    クーラント穴付きです。
    用途穴あけ加工用。材質IC908コーティングPVDコーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • リン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V マリンテック

    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC24V

    マリンテック
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は。 過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい。 非常に安全なリチウムイオン電池!。 船内充電ができるので船位保持用のエレキや。 離着岸時に使用するバウスラスターにも最適!。 DC24V電源専用。 並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。 充電電流 最大50A。 100A以上の電流はBMSがかかるので流れません。 放電電流 最大100A。 10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止。 ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載!。 充電温度範囲:0~45℃。 放電温度範囲:-20~60℃。 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み) 。 生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001。 1年保証・2025年モデル。 走行充電器「SBC50-24」によりバッテリー充電可能、充電効率もUP!。 充電器付きインバーター「ACP3000M-124」との組み合わせで大容量蓄電システムに!。
    寸法(mm)519×236×220.5質量(kg)21規格【組み合わせ】8S1P出力【長期保管】-10~45℃温度範囲(℃)【放電】-20~60定格電圧(V)DC25.6温度(℃)【充電】0~45ボルト最適ターミナル:M8(R端子)定格容量100AH(2580WH)保証期間1年起動電流(A)100充電電流(A)最大50各種認証PSE/RoHS/CE/FC最大放電電流(A)100充放電回数(回)3000公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec)総負荷(W)≦2000