カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「sw-131」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンズテーパードデニムパンツ SW131 SWW (SMART WORK WEAR)

    メンズテーパードデニムパンツ SW131

    SWW (SMART WORK WEAR)(2件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1本
    3日以内出荷
    ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。
    仕様左右カーブ着かえポケット&右コインポケット種別テーパードデニムパンツワンウォッシュ混率(%)綿81・ポリエステル18・ポリウレタン1股下(cm)80機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭対象男性用
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    649税込714
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(48件のレビュー)
    629税込692
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • ミニスタンプ インクのあいぼう ビバリー

    ミニスタンプ インクのあいぼう

    ビバリー
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    インクやペンと一緒に使えるかわいいはんこ。手帳デコや日記デコ、インクのカラーチャートに。アイデア次第で使い方色々!シールと一緒に使ったり、日付デコにしたり。温かみのある天然木。角の面取りで押しやすい。
    材質天然木、ゴム、ウレタン
  • 軸付研磨砥石(一般金属用) TACT(タクト)

    軸付研磨砥石(一般金属用)

    TACT(タクト)
    7,698税込8,468
    1袋(20本)
    3日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用
  • マニホールド インレット (FESW) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (FESW)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    5,298税込5,828
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
    乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
  • 鋼用ソリッドドリル タンガロイ

    鋼用ソリッドドリル

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    材質AH725刃数2シャンク径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧冷水洗浄機 大海シリーズ 洲本整備機

    高圧冷水洗浄機 大海シリーズ

    洲本整備機
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    31日以内出荷
    エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
    付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m)電源(V)3相 AC200V危険物の類別非危険物
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • コンプ タンクホイール SK11

    コンプ タンクホイール

    SK11(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。
    用途コンプレッサの移動用タイヤ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通 (詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)、エアコンプレッサSR-101・SR-L15MPT-01、エアコンプレッサSR-102・SR-L30MPT-01、エアコンプレッサSB-171・SB-L12MVT-01、エアコンプレッサSB-172・SB-L30MVT-01、エアコンプレッサSW-131・SW-L25MPF-01、エアコンプレッサSW-231・SW-L30LPF-01、縦型エアコンプレッサ SWV-131材質樹脂外径×内径(Φmm)(約)117×13
  • エアコンプレッサ SK11

    エアコンプレッサ

    SK11(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131幅(mm)590質量(kg)24高さ(mm)595種類低騒音、低振動奥行(mm)360定格消費電力(W)700潤滑方式オイルレス消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)電動機(kW)0.75
  • リニアアクチュエーター NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアアクチュエーター

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • セキュリティーワイヤー HP ProBook 650 G5/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP ProBook 650 G5/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP ProBook 650 G5/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • フェンダークイック SW-FEシリーズ runon

    フェンダークイック SW-FEシリーズ

    runon
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ブラック
  • 17ガタノズルホルダクミタテ BIGM(丸山製作所)

    17ガタノズルホルダクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.6、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.7、MRS30-131 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.18、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.31、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.26、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.9、MRS30-131 オプション(6)センタノズル(キク用ノズル)部品_No.19、MRS40H-151 ノズル部品_No.6、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.5、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.26、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.25など