「advantec azy」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH試験紙 瓶入 ADVANTEC

    PH試験紙 瓶入

    ADVANTEC
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(300枚)
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
    長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入
  • PH試験紙 ブックタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ブックタイプ

    ADVANTEC(14件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
    長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
  • PH試験紙 ロールタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ロールタイプ

    ADVANTEC(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
    用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
  • pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ

    pH試験紙 ロールタイプ

    モノタロウ(180件のレビュー)
    ¥676~税込¥744~
    1巻
    当日出荷
    必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
    用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。幅(mm)8タイプロールタイプ長さ(m)5使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
  • pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(PPスティックタイプ)

    アズワン(20件のレビュー)
    ¥1,140税込¥1,254
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(25~200ppm)

    ADVANTEC(12件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32長さ(mm)40幅(mm)7測定範囲(ppm)25~200アズワン品番63-1236-95標準変色表間隔25、50、100、200
  • pH試験紙スティックタイプ モノタロウ

    pH試験紙スティックタイプ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1箱(100枚)
    当日出荷
    専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
    用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックpH測定有効範囲1.0~14.0使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年変色切片数4
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥1,130税込¥1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ

    pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷
    センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
    用途水質調査など付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(pH)0.00~14.00サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • pH試験紙 アズワン

    pH試験紙

    アズワン
    ¥2,490税込¥2,739
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙長さ(mm)85幅(mm)5
  • pH標準液 カスタム

    pH標準液

    カスタム
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(40mL)
    当日出荷
    適合本体PH-6011/6011ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
    用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • pH試験紙 8セット ADVANTEC

    pH試験紙 8セット

    ADVANTEC
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    12日以内出荷
    8種類の試験紙(CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB)を組み合せてコンパクトにまとめたタイプです。
    内容CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB各25枚綴pH測定有効範囲0.4~13.6サイズ(mm)7×70アズワン品番63-1236-74
  • スティック・pH試験紙(pH-Fix) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スティック・pH試験紙(pH-Fix)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
    仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
  • Ph試験紙 アサダ

    Ph試験紙

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
    幅(mm)9長さ(m)6pH測定有効範囲1~11アズワン品番64-6748-52
  • スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(8件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1巻
    当日出荷
    7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
    仕様個別包装・各巻にカラースケール付タイプロールタイプ
  • リトマス試験紙 浅井商事

    リトマス試験紙

    浅井商事(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個(40枚)
    当日出荷
    セット内容赤・青(各20枚)使用方法酸性(<pH4.5~5)の場合:青→赤アルカリ性(>pH8~8.5)の場合:赤→青中性の場合は、青・赤ともに変化しません材質上質紙
  • クロール試験紙(10~50ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(10~50ppm)

    ADVANTEC(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。TGK品番567-44-01-31長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300測定範囲(ppm)10~50アズワン品番63-1236-94標準変色表間隔10、20、30、40、50
  • 残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学

    残留塩素試験紙(アクアチェック)

    日産化学(25件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
    タイプスティックタイプ