カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(3)
- バイク純正部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥9,998税込¥10,9981個欠品中ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa・℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥6,798税込¥7,4781個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,698税込¥5,1681個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥8,498税込¥9,3481個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFD30-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個21日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ロングケース対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,898税込¥5,3881個34日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンなし単位表記製品:MPa、℃
キャッチ AFD-3000
アトムリビンテック¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
AFDシステム キャッチ
アトムリビンテック¥269税込¥2961個4日以内出荷用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥76税込¥841本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.206適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)446.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 54.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥61税込¥671本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.957適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)354.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.85・Iy 19.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥91税込¥1001本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.485フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)550RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.86・Iy 62.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060B-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥61税込¥671本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.012適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)374.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.18・Iy 20.5サービス分類オーダー・加工
扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル dcモーター 左右首振り リモコン 風量3段階 切タイマー
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:DCモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 dc扇風機 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
マイクロミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFD-Aシリーズ用エレメント
SMC¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から11日以内出荷フィルタの交換用エレメント(クリーン用)種類エレメントアセンブリ
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート
KタイミングプーリーH100形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプH100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。材質ポリカーボネート(PC)色ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~
SMC¥79,980税込¥87,9781個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら