SMC
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全576種類を絞り込む
管接続口径
1/4
3/8
流れ方向
右→左
左→右
ねじの種類
G
Rc
ブラケット
なし
ブラケット付
576種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85592766
AFD30-02-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85592791
AFD30-02-R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85592809
AFD30-02-J-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85592827
AFD30-02-JR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85592845
AFD30-02-W-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85592870
AFD30-02-RW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85592888
AFD30-02-L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85592906
AFD30-02-LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85592931
AFD30-02-JL-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85592949
AFD30-02-JLR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85592967
AFD30-02-LW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85592985
AFD30-02-LRW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593010
AFD30-02-2-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593028
AFD30-02-2R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593046
AFD30-02-2J-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
5,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593071
AFD30-02-2JR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
5,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593089
AFD30-02-2L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593107
AFD30-02-2LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593125
AFD30-02-2JL-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,840
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593150
AFD30-02-2JLR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,840
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593168
AFD30-02-6-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593186
AFD30-02-6R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593211
AFD30-02-6J-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
5,030
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593229
AFD30-02-6JR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
5,030
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593247
AFD30-02-6W-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
5,030
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593265
AFD30-02-6RW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
5,030
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593290
AFD30-02-6L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,220
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593308
AFD30-02-6LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,220
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593326
AFD30-02-6JL-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593351
AFD30-02-6JLR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593369
AFD30-02-6LW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593387
AFD30-02-6LRW-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593405
AFD30-02-8-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593430
AFD30-02-8R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593448
AFD30-02-8J-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593466
AFD30-02-8JR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593491
AFD30-02-8L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
9,470
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593509
AFD30-02-8LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
9,470
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593527
AFD30-02-8JL-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
9,650
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593545
AFD30-02-8JLR-D
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
9,650
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593570
AFD30-02C-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
9,030
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85593588
AFD30-02C-R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
9,030
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593606
AFD30-02C-L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593631
AFD30-02C-LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593649
AFD30-02C-2-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
9,640
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593667
AFD30-02C-2R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
9,640
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593685
AFD30-02C-2L-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
12,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593710
AFD30-02C-2LR-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
12,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593719
AFD30-02C-6-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85593728
AFD30-02C-6R-D
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ