AFD30-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ

AFD30-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ - SMC

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全128種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ブラケット
128種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85597569AFD30-02-D-X641/4Rcなしドレンコック付左→右
¥6,160
¥5,598
¥6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597578AFD30-02-R-D-X641/4Rcなしドレンコック付右→左
¥6,160
¥5,598
¥6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597587AFD30-02-J-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥6,340
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597596AFD30-02-JR-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥6,340
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597605AFD30-02-W-D-X641/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥6,340
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597621AFD30-02-RW-D-X641/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥6,340
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597630AFD30-02-2-D-X641/4Rcなしドレンコック付左→右
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597639AFD30-02-2R-D-X641/4Rcなしドレンコック付右→左
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597657AFD30-02-2J-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥6,950
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597675AFD30-02-2JR-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥6,950
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597700AFD30-02-6-D-X641/4Rcなしドレンコック付左→右
¥6,330
¥5,698
¥6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597718AFD30-02-6R-D-X641/4Rcなしドレンコック付右→左
¥6,330
¥5,698
¥6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597736AFD30-02-6J-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥6,510
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597761AFD30-02-6JR-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥6,510
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597779AFD30-02-6W-D-X641/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥6,510
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597797AFD30-02-6RW-D-X641/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥6,510
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597815AFD30-02B-D-X641/4Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥6,420
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597840AFD30-02B-R-D-X641/4Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥6,420
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597858AFD30-02B-J-D-X641/4Rcブラケット付ドレンガイド1/4左→右
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597876AFD30-02B-JR-D-X641/4Rcブラケット付ドレンガイド1/4右→左
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597901AFD30-02B-W-D-X641/4Rcブラケット付ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85597989AFD30-02B-RW-D-X641/4Rcブラケット付ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598007AFD30-02B-2-D-X641/4Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥7,030
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598025AFD30-02B-2R-D-X641/4Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥7,030
¥6,398
¥7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598120AFD30-02B-2J-D-X641/4Rcブラケット付ドレンガイド1/4左→右
¥7,210
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598138AFD30-02B-2JR-D-X641/4Rcブラケット付ドレンガイド1/4右→左
¥7,210
¥6,498
¥7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598156AFD30-02B-6-D-X641/4Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥6,590
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598181AFD30-02B-6R-D-X641/4Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥6,590
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598199AFD30-02B-6J-D-X641/4Rcブラケット付ドレンガイド1/4左→右
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598217AFD30-02B-6JR-D-X641/4Rcブラケット付ドレンガイド1/4右→左
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598235AFD30-02B-6W-D-X641/4Rcブラケット付ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598260AFD30-02B-6RW-D-X641/4Rcブラケット付ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598278AFD30-03-D-X643/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,160
¥5,598
¥6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598296AFD30-03-R-D-X643/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,160
¥5,598
¥6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598321AFD30-03-J-D-X643/8Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥6,340
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598339AFD30-03-JR-D-X643/8Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥6,340
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598357AFD30-03-W-D-X643/8Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥6,340
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598375AFD30-03-RW-D-X643/8Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥6,340
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598400AFD30-03-2-D-X643/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598418AFD30-03-2R-D-X643/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598436AFD30-03-2J-D-X643/8Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥6,950
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598461AFD30-03-2JR-D-X643/8Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥6,950
¥6,298
¥6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598479AFD30-03-6-D-X643/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,330
¥5,698
¥6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598497AFD30-03-6R-D-X643/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,330
¥5,698
¥6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598515AFD30-03-6J-D-X643/8Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥6,510
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598540AFD30-03-6JR-D-X643/8Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥6,510
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598558AFD30-03-6W-D-X643/8Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥6,510
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598576AFD30-03-6RW-D-X643/8Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥6,510
¥5,898
¥6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598655AFD30-03B-D-X643/8Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥6,420
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85598680AFD30-03B-R-D-X643/8Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥6,420
¥5,798
¥6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする